カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • RS PRO(18)
  • EATON(イートン)(13)
  • MURATA(村田製作所)(5)
  • OSRAM(オスラム)(4)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • NACHI(不二越)(3)
  • ホンダ(3)
  • KEMET(3)
  • GATOR Case(3)
  • ニチコン(2)
  • ATEN(2)
  • マルツエレック(2)
  • KMC(1)
  • CREE(1)
  • CQ出版(1)
  • スイッチサイエンス(1)
  • ニクニ(1)
  • RESIONE(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「edlc」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気二重層コンデンサ 3V dc 25F リード品 1袋 100個入 VISHAY

    電気二重層コンデンサ 3V dc 25F リード品 1袋 100個入

    VISHAY
    63,980税込70,378
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Vishay の 235 EDLC シリーズは、高極性蓄電コンデンサです 容量及びエネルギー密度。環境発電用途向けの電源バックアップ / 保管デバイスに使用されます。スルーホール(ラジアル)タイプを用意 高湿度動作向けの耐久性 メンテナンスフリー、保守点検不要
    仕様●静電容量:25F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●直径:18mm●高さ:22mm●寸法:18 x 20mm●リード間隔:7.5mm●漏れ電流:8 mA●等価直列抵抗:24mΩ●寿命:2000h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●リード径:0.8mmアズワン品番65-7103-67
  • 電気二重層コンデンサ 3V dc 10F リード品 1袋 2個入 VISHAY

    電気二重層コンデンサ 3V dc 10F リード品 1袋 2個入

    VISHAY(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Vishay の 235 EDLC シリーズは、高極性蓄電コンデンサです 容量及びエネルギー密度。環境発電用途向けの電源バックアップ / 保管デバイスに使用されます。スルーホール(ラジアル)タイプを用意 高湿度動作向けの耐久性 メンテナンスフリー、保守点検不要
    仕様●静電容量:10F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●直径:10mm●高さ:32mm●寸法:10 x 30mm●リード間隔:5mm●漏れ電流:4 mA●等価直列抵抗:31mΩ●寿命:1000h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●末端仕様:スルーホール実装アズワン品番65-7103-04
  • 電気二重層コンデンサ 3V dc 60F リード品 VISHAY

    電気二重層コンデンサ 3V dc 60F リード品

    VISHAY
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    Vishay の 235 EDLC シリーズは、高極性蓄電コンデンサです 容量及びエネルギー密度。環境発電用途向けの電源バックアップ / 保管デバイスに使用されます。スルーホール(ラジアル)タイプを用意 高湿度動作向けの耐久性 メンテナンスフリー、保守点検不要
    仕様●静電容量:60F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●直径:18mm●高さ:42.5mm●寸法:18 x 40mm●リード間隔:7.5mm●漏れ電流:30 mA●等価直列抵抗:17mΩ●寿命:2000h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●リードスペーシング:7.5 mmアズワン品番65-7103-42
  • 電気二重層コンデンサ 3V dc 40F リード品 1袋 2個入 VISHAY

    電気二重層コンデンサ 3V dc 40F リード品 1袋 2個入

    VISHAY
    2,998税込3,298
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Vishay の 235 EDLC シリーズは、高極性蓄電コンデンサです 容量及びエネルギー密度。環境発電用途向けの電源バックアップ / 保管デバイスに使用されます。スルーホール(ラジアル)タイプを用意 高湿度動作向けの耐久性 メンテナンスフリー、保守点検不要
    仕様●静電容量:40F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●直径:18mm●高さ:33.5mm●寸法:18 x 31mm●リード間隔:7.5mm●漏れ電流:20 mA●等価直列抵抗:22mΩ●寿命:2000h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●リード径:0.8mmアズワン品番65-7106-57
  • 電気二重層コンデンサ 3V dc 30F リード品 1袋 100個入 VISHAY

    電気二重層コンデンサ 3V dc 30F リード品 1袋 100個入

    VISHAY
    67,980税込74,778
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Vishay の 235 EDLC シリーズは、高極性蓄電コンデンサです 容量及びエネルギー密度。環境発電用途向けの電源バックアップ / 保管デバイスに使用されます。スルーホール(ラジアル)タイプを用意 高湿度動作向けの耐久性 メンテナンスフリー、保守点検不要
    仕様●静電容量:30F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●自動車規格:AEC-Q200●高さ:27mm●寸法:18 x 25mm●リード間隔:7.5mm●漏れ電流:12 mA●等価直列抵抗:23mΩ●寿命:2000h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●リードスペーシング:7.5 mmアズワン品番65-7103-41
  • 電気二重層コンデンサ 3V dc 15F リード品 1袋 2個入 VISHAY

    電気二重層コンデンサ 3V dc 15F リード品 1袋 2個入

    VISHAY
    1,798税込1,978
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Vishay の 235 EDLC シリーズは、高極性蓄電コンデンサです 容量及びエネルギー密度。環境発電用途向けの電源バックアップ / 保管デバイスに使用されます。スルーホール(ラジアル)タイプを用意 高湿度動作向けの耐久性 メンテナンスフリー、保守点検不要
    仕様●静電容量:15F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●直径:12.5mm●高さ:33.5mm●寸法:12.5 x 30mm●リード間隔:5mm●漏れ電流:6 mA●等価直列抵抗:27mΩ●寿命:1500h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●コンデンサファミリ:電気2層アズワン品番65-7102-89
  • Vishay 電気二重層コンデンサ VISHAY

    Vishay 電気二重層コンデンサ

    VISHAY
    489税込538
    1個ほか
    7日以内出荷
  • 電気二重層コンデンサ 3V dc 25F リード品 1袋 2個入 VISHAY

    電気二重層コンデンサ 3V dc 25F リード品 1袋 2個入

    VISHAY
    2,398税込2,638
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:25F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●直径:18mm●高さ:22mm●寸法:18 x 20mm●リード間隔:7.5mm●漏れ電流:8 mA●等価直列抵抗:24mΩ●寿命:2000h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●コンデンサファミリ:電気2層アズワン品番65-7106-69
  • 電気二重層コンデンサ 3V dc 10F リード品 1袋 500個入 VISHAY

    電気二重層コンデンサ 3V dc 10F リード品 1袋 500個入

    VISHAY
    219,800税込241,780
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:10F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●自動車規格:AEC-Q200●高さ:32mm●寸法:10 x 30mm●リード間隔:5mm●漏れ電流:4 mA●等価直列抵抗:31mΩ●寿命:1000h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●コンデンサファミリ:電気2層アズワン品番65-7103-53
  • 電気二重層コンデンサ 3V dc 60F リード品 1袋 100個入 VISHAY

    電気二重層コンデンサ 3V dc 60F リード品 1袋 100個入

    VISHAY
    109,800税込120,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:60F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●自動車規格:AEC-Q200●高さ:42.5mm●寸法:18 x 40mm●リード間隔:7.5mm●漏れ電流:30 mA●等価直列抵抗:17mΩ●寿命:2000h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●リードスペーシング:7.5 mmアズワン品番65-7102-88
  • 電気二重層コンデンサ 3V dc 15F リード品 1袋 250個入 VISHAY

    電気二重層コンデンサ 3V dc 15F リード品 1袋 250個入

    VISHAY
    139,800税込153,780
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:15F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●自動車規格:AEC-Q200●高さ:33.5mm●寸法:12.5 x 30mm●リード間隔:5mm●漏れ電流:6 mA●等価直列抵抗:27mΩ●寿命:1500h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●リード径:0.8mmアズワン品番65-7102-90
  • 電気二重層コンデンサ 3V dc 30F リード品 1袋 2個入 VISHAY

    電気二重層コンデンサ 3V dc 30F リード品 1袋 2個入

    VISHAY
    2,598税込2,858
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:30F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●直径:18mm●高さ:27mm●寸法:18 x 25mm●リード間隔:7.5mm●漏れ電流:12 mA●等価直列抵抗:23mΩ●寿命:2000h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●リード径:0.8mmアズワン品番65-7103-40
  • 電気二重層コンデンサ 3V dc 40F リード品 1袋 100個入 VISHAY

    電気二重層コンデンサ 3V dc 40F リード品 1袋 100個入

    VISHAY
    84,980税込93,478
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:40F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●自動車規格:AEC-Q200●高さ:33.5mm●寸法:18 x 31mm●リード間隔:7.5mm●漏れ電流:20 mA●等価直列抵抗:22mΩ●寿命:2000h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●末端仕様:スルーホール実装アズワン品番65-7098-09