カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • PROST's(74)
  • NAC(長堀工業)(21)
  • イスカル(13)
  • ZEALOT(ジーロット)(13)
  • 冨士電線(東京)(12)
  • 三菱マテリアル(10)
  • SEMTECH(10)
  • Assemtech(10)
  • メディアカバーマーケット(10)
  • E-Value(8)
  • テグテックジャパン(8)
  • ミスターマイスター(7)
  • 山本電機製作所(5)
  • 長岡特殊電線(5)
  • 住友電工ハードメタル(5)
  • 京セラ(4)
  • ミドリ安全(4)
  • 大洋ツール(4)
  • ハーフェレ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「emt」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay フォトトランジスタ, IR + Visible Light ±15 °, 表面実装 サブミニチュア VISHAY

    Vishay フォトトランジスタ, IR + Visible Light ±15 °, 表面実装 サブミニチュア

    VISHAY
    ¥899税込¥989
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様検出スペクトル = 赤外線, 可視光チャンネル数 = 1最大光電流 = 9mA最大暗電流 = 100nA半値幅感度角度 = ±15 °ピン数 = 2実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = サブミニチュア寸法 = 2.3 x 2.3 x 2.77mmコレクター電流 = 50mA感度スペクトルレンジ = 470 → 1090 nmVEMT2500 / VEMT2520シリーズフォトトランジスタ. Vishay SemiconductorsのVEMT2500 / VEMT2520シリーズのシリコンNPNフォトトランジスタファミリです。これらの製品は、ドーム型レンズを備えた透明エポキシサブミニチュアパッケージに収容されており、リードタイプを選択することができます。VEMT2500 / VEMT2520フォトトランジスタは、可視光及び赤外線を感知します。. VEMT2500 / VEMT2520フォトトランジスタの特長: サブミニチュアパッケージ リードタイプ: ガルウィング(GW)又はリバースガルウィング(RGW) 寸法: 2.3 x 2.3 x 2.8 mm 高い放射感度 半輝度角度: 15 ° 高速な応答時間RoHS指令(10物質対応)対応
  • NPN PHOTO TRANS SMD RWG-e3 VISHAY

    NPN PHOTO TRANS SMD RWG-e3

    VISHAY
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(20個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay フォトトランジスタ, 赤外線 30°, 表面実装 VISHAY

    Vishay フォトトランジスタ, 赤外線 30°, 表面実装

    VISHAY
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様検出スペクトル = 赤外線チャンネル数 = 1最大光電流 = 9000μA最大暗電流 = 100nA半値幅感度角度 = 30 °極性 = NPNピン数 = 2実装タイプ = 表面実装寸法 = 2.3 x 2.3 x 2.77mmコレクター電流 = 50mA最小検出波長 = 790nmVEMT2000 / VEMT2020シリーズフォトトランジスタ. Vishay SemiconductorのVEMT2000 / VEMT2020シリーズは、シリコンNPNエピタキシャル平面フォトトランジスタファミリです。 これらの製品は、各種リードタイプの表面実装(SMD)サブミニチュアパッケージに収容されています。 VEMT2000及びVEMT2020は、昼光フィルタを備え、周囲の可視光を遮断する黒色のプラスチック製パッケージに収容されています。 VEMT2000及びVEMT2020フォトトランジスタに適した用途には、フォトインタラプタ、ミニチュアスイッチ、車載用途の検出器、カウンタ、エンコーダ、位置センサなどがあります。. VEMT2000 / VEMT2020フォトトランジスタの特長: サブミニチュアパッケージ 表面実装(SMD) 多様なリードタイプ: GW及びRGW 高い放射感度 高速な応答時間 半輝度角度: 15 °RoHS指令(10物質対応)対応