カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- 三桂製作所(1)
- シンビ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「epu04」の検索結果

Vishay 整流ダイオード, 60A, 400V, 2-Pin TO-247AC
VISHAY¥589税込¥6481個翌々日出荷仕様最大連続 順方向電流 = 60A整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 400V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-247ACダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.25V長さ = 15.9mm幅 = 5.3mm高さ = 20.7mmピーク逆回復時間 = 60ns動作温度 Min = -55 ℃FRED Pt(R)超高速回復整流器、10 A超RoHS指令(10物質対応)対応