カテゴリ
- 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- BIGM(丸山製作所)(145)
- MURATA(村田製作所)(89)
- TDK(36)
- RS PRO(20)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- NAKATAKI(10)
- SMC(7)
- M5Stack(7)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- KEMET(6)
- onsemi(6)
- カナレ電気(4)
- Vesrah(4)
- ベン(3)
- いけうち(2)
- 河村電器産業(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- WIMA(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
「esr 3m」の検索結果
特価

Vishay タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,7343-31,TR3D107M010C0080
VISHAY¥59,980税込¥65,9781セット(500個)7日以内出荷テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 80mΩ。許容差 = ±20%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = TR3。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +20%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESRRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フィルムコンデンサ,500V dc,100μF,±5%
VISHAY¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷静電容量 = 100μF。電圧 = 500V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = MKP1848C DC-Link。リード間隔 = 52.5mm。長さ = 57.5mm。奥行き = 35mm。等価直列抵抗 = 3mΩ。寸法 = 57.5 x 35 x 50mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。リード径 = 1.2mm。MKP 1848Cシリーズ. MKP 1848Cシリーズは高密度のDCリンクコンデンサです 高リプル電流対応、低ESR、低ESL 用途: 再生可能エネルギーインバータUPS、バッテリ充電器、モータ駆動RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,33μF,25V dc,7343-31,TR3D336K025C0400
VISHAY¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 33μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 400mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = TR3。電解質の種類 = ソリッド℃。誘電正接 = 6%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESRRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,TR3D107K016C0100
VISHAY¥81,980税込¥90,1781セット(500個)7日以内出荷テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 100mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = TR3。動作温度 Max = +125℃。誘電正接 = 8%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESRRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,7343-31,TR3D106K035C0250
VISHAY¥62,980税込¥69,2781セット(500個)7日以内出荷テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 10μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 250mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = TR3。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESRRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,7343-31,TR3D107K010C0150
VISHAY¥44,980税込¥49,4781セット(500個)7日以内出荷テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 150mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = TR3。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESRRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,150μF,16V dc,7343-31,TR3D157K016C0100
VISHAY¥95,980税込¥105,5781セット(500個)7日以内出荷テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 150μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 100mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = TR3。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESRRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,TR3D107K016C0125
VISHAY¥67,980税込¥74,7781セット(500個)7日以内出荷テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 125mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = TR3。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(プラス) = +10%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESRRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,220μF,10V dc,7343-31,TR3D227K010C0050
VISHAY¥149,800税込¥164,7801セット(500個)7日以内出荷テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 220μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 50mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = TR3。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESRRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,47μF,25V dc,7343-31,TR3D476K025C0150
VISHAY¥76,980税込¥84,6781セット(500個)7日以内出荷テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 47μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 150mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = TR3。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(プラス) = +10%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESRRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,220μF,10V dc,7343-31,TR3D227K010C0100
VISHAY¥65,980税込¥72,5781セット(500個)7日以内出荷テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 220μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 100mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = TR3。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESRRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フィルムコンデンサ,1.25kV dc,5μF,±5%
VISHAY¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷静電容量 = 5μF。電圧 = 1.25kV dc。許容差 = ±5%。シリーズ = MKP386M。リード間隔 = 43mm。長さ = 58mm。奥行き = 35mm。等価直列抵抗 = 2.5mΩ。寸法 = 58 x 35 x 50mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = ねじ取り付け。動作温度 Min = -50℃。MKP386Mシリーズ. 低クランプ電圧と電流リンギングによりEMIを低減 高パルス強度(dV/dtは最大2500 V/μs) 低インダクタンス構造(低ESL) 低ESR IGBTモジュールへの直接取り付け用 用途: 光電及び風力インバータ、モータドライブ、周波数コンバータなどRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,7343-31,593D107X9010D2TE3
VISHAY¥49,980税込¥54,9781セット(500個)7日以内出荷テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 100mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = 593D。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%。593Dシリーズ. Vishay 593Dソリッドタンタルコンデンサは、低プロファイルのTantamount表面実装チップで、コンフォーマルコーティングが施されています。 593Dシリーズは、幅広い静電容量と電圧等級を用意しているので、低ESR及び最大CVが実現します。この製品は幅広い用途に適しています。 タンタルコンデンサは体積効率、安定した電気特性、高い信頼性、長寿命が重要視される用途に最適です。. 表面実装 高温定格RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,22μF,35V dc,7343-43,593D226X9035E2TE3
VISHAY¥89,980税込¥98,9781セット(400個)7日以内出荷テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 22μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-43。等価直列抵抗 = 275mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 4mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mm。シリーズ = 593D。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%。593Dシリーズ. Vishay 593Dソリッドタンタルコンデンサは、低プロファイルのTantamount表面実装チップで、コンフォーマルコーティングが施されています。 593Dシリーズは、幅広い静電容量と電圧等級を用意しているので、低ESR及び最大CVが実現します。この製品は幅広い用途に適しています。 タンタルコンデンサは体積効率、安定した電気特性、高い信頼性、長寿命が重要視される用途に最適です。. 表面実装 高温定格RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,22μF,25V dc,7343-31,593D226X9025D2TE3
VISHAY¥48,980税込¥53,8781セット(500個)7日以内出荷テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 22μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 200mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = 593D。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(マイナス) = -10%。593Dシリーズ. Vishay 593Dソリッドタンタルコンデンサは、低プロファイルのTantamount表面実装チップで、コンフォーマルコーティングが施されています。 593Dシリーズは、幅広い静電容量と電圧等級を用意しているので、低ESR及び最大CVが実現します。この製品は幅広い用途に適しています。 タンタルコンデンサは体積効率、安定した電気特性、高い信頼性、長寿命が重要視される用途に最適です。. 表面実装 高温定格RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,220μF,10V dc,7343-43,593D227X9010E2TE3
VISHAY¥78,980税込¥86,8781セット(400個)7日以内出荷テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 220μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-43。等価直列抵抗 = 100mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 4mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mm。シリーズ = 593D。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%。593Dシリーズ. Vishay 593Dソリッドタンタルコンデンサは、低プロファイルのTantamount表面実装チップで、コンフォーマルコーティングが施されています。 593Dシリーズは、幅広い静電容量と電圧等級を用意しているので、低ESR及び最大CVが実現します。この製品は幅広い用途に適しています。 タンタルコンデンサは体積効率、安定した電気特性、高い信頼性、長寿命が重要視される用途に最適です。. 表面実装 高温定格RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,220μF,10V dc,7343-31,593D227X9010D2TE3
VISHAY¥92,980税込¥102,2781セット(500個)7日以内出荷テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 220μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 125mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = 593D。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%。593Dシリーズ. Vishay 593Dソリッドタンタルコンデンサは、低プロファイルのTantamount表面実装チップで、コンフォーマルコーティングが施されています。 593Dシリーズは、幅広い静電容量と電圧等級を用意しているので、低ESR及び最大CVが実現します。この製品は幅広い用途に適しています。 タンタルコンデンサは体積効率、安定した電気特性、高い信頼性、長寿命が重要視される用途に最適です。. 表面実装 高温定格RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-43,593D107X9016E2TE3
VISHAY¥62,980税込¥69,2781セット(400個)7日以内出荷テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-43。等価直列抵抗 = 100mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 4mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mm。シリーズ = 593D。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%。593Dシリーズ. Vishay 593Dソリッドタンタルコンデンサは、低プロファイルのTantamount表面実装チップで、コンフォーマルコーティングが施されています。 593Dシリーズは、幅広い静電容量と電圧等級を用意しているので、低ESR及び最大CVが実現します。この製品は幅広い用途に適しています。 タンタルコンデンサは体積効率、安定した電気特性、高い信頼性、長寿命が重要視される用途に最適です。. 表面実装 高温定格RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,100μF,16V dc,7343-31,593D107X9016D2TE3
VISHAY¥179,800税込¥197,7801セット(500個)7日以内出荷テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 125mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = 593D。動作温度 Max = +125℃。誘電正接 = 8%。593Dシリーズ. Vishay 593Dソリッドタンタルコンデンサは、低プロファイルのTantamount表面実装チップで、コンフォーマルコーティングが施されています。 593Dシリーズは、幅広い静電容量と電圧等級を用意しているので、低ESR及び最大CVが実現します。この製品は幅広い用途に適しています。 タンタルコンデンサは体積効率、安定した電気特性、高い信頼性、長寿命が重要視される用途に最適です。. 表面実装 高温定格RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,4.7μF,50V dc,7343-31,593D475X9050D2TE3
VISHAY¥89,980税込¥98,9781セット(500個)7日以内出荷テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 4.7μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 600mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = 593D。動作温度 Max = +125℃。許容差(マイナス) = -10%。593Dシリーズ. Vishay 593Dソリッドタンタルコンデンサは、低プロファイルのTantamount表面実装チップで、コンフォーマルコーティングが施されています。 593Dシリーズは、幅広い静電容量と電圧等級を用意しているので、低ESR及び最大CVが実現します。この製品は幅広い用途に適しています。 タンタルコンデンサは体積効率、安定した電気特性、高い信頼性、長寿命が重要視される用途に最適です。. 表面実装 高温定格RoHS指令(10物質対応)対応