カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- MAZDA(マツダ)(48)
- SWAGE-LINE(6)
- ホンダ(5)
- EZO(北日本精機)(3)
- NSK(日本精工)(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- NSKマイクロプレシジョン(ISC)(3)
- NMB(ミネベア)(2)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(2)
- EFFEX(エフェックス)(2)
- MICROCHIP(2)
- KMT(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- omron(オムロン)(1)
- 椿本チエイン(1)
- ワルター(1)
- ハイロジック(1)
- KEMET(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「f686」の検索結果

Vishay タンタルコンデンサ,68μF,16V dc,790D686X9016C2BE3
VISHAY¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 68μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = スルーホール。リード間隔 = 10.16mm。許容差 = ±10%。長さ = 12.3mm。奥行き = 7.3mm。高さ = 10.5mm。寸法 = 12.3 x 7.3 x 10.5mm。シリーズ = 790D。電解質の種類 = ソリッド℃。誘電正接 = 6%。790Dシリーズ. 樹脂成形、ラジアルリードソリッドタンタルコンデンサ 低漏洩電流と低インピーダンスRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,68μF,16V dc,7343-31,293D686X9016D2TE3
VISHAY¥819税込¥9011袋(5個)7日以内出荷テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 68μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 600mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = 293D。電解質の種類 = ソリッド℃。誘電正接 = 6%。293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,68μF,10V dc,6032-28,293D686X9010C2TE3
VISHAY¥499税込¥5491袋(10個)7日以内出荷テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 68μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 6032-28。等価直列抵抗 = 1Ω。許容差 = ±10%。長さ = 6mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 2.5mm。寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mm。シリーズ = 293D。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(プラス) = +10%。293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用RoHS指令(10物質対応)対応