カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- CKD(10)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- ParkerTAIYO(19)
- SUS(エスユーエス)(8)
- SWAGE-LINE(3)
- UNION(ユニオン)(28)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- イマダ(3)
- エスコ(3)
- オザック精工(8)
- サンワサプライ(5)
- セキセイ(4)
- ナベヤ(3)
- ハリケーン(3)
- 富士電機(3)
- 東海物産(3)
- 正峰工業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「fb-30」の検索結果

Vishay MELF形金属皮膜固定抵抗器, 3.6x1.4 mm, 0.25W, 3kΩ, ±1%
VISHAY¥249税込¥2741袋(25個)翌々日出荷仕様抵抗 = 3kΩパッケージ/ケース = 0204 MELF許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±50ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 1.4 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mmシリーズ = MMA0204最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最小温度係数 = -50ppm/℃EN140401-803. MMA 0204 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay MELF形金属皮膜固定抵抗器, 3.6x1.4 mm, 0.25W, 20Ω, ±1%
VISHAY¥279税込¥3071袋(25個)7日以内出荷仕様抵抗 = 20Ωパッケージ/ケース = 0204 MELF許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±50ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 1.4 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mmシリーズ = MMA0204最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最大温度係数 = +50ppm/℃EN140401-803. MMA 0204 - 業務用. アドバンスド薄膜テクノロジ クラス0.25を超える高い総合安定性 圧入スチールキャップ、すずめっきニッケルバリヤ ニッケルバリヤ層の純Sn終端処理 リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応