カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- モノタロウ(1)
- ALCANhands(4)
- CKD(6)
- CQ出版(4)
- HIROSE(ヒロセ電機)(3)
- IDEC(和泉電気)(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- ParkerTAIYO(34)
- S.I.C.(SHINDO)(4)
- TakaraTec(10)
- セキセイ(3)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(9)
- 千代田通商(5)
- 大電(6)
- 富士電機(4)
- 廣杉計器(7)
- 明邦化学(3)
- 正峰工業(5)
- 関西通信電線(3)
- ブランドをもっと見る
「fb010」の検索結果

Vishay 金属皮膜抵抗器 RN55シリーズ 10Ω 0.125W ±1%
VISHAY¥119税込¥1311個翌々日出荷仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 0.125W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = RN55ケーススタイル = セラミック温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = B14寸法 = 2.29 (Dia.) x 7.37mm長さ = 7.37mm直径 = 2.29mm最小温度係数 = -100ppm/℃RNシリーズ(0.125 → 0.5 W). Vishay RNシリーズの金属皮膜抵抗器です。 0.125 → 1 Wの定格で高い信頼性及び最高品質を保証します。. 各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプ