カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • FYH(日本ピローブロック)(32)
  • NTN(エヌティーエヌ)(22)
  • 旭精工(16)
  • KTM(14)
  • アルインコ(2)
  • 日研工作所(1)
  • アイゼン(1)
  • SUS(エスユーエス)(1)
  • カネコ種苗(1)
  • プレミアムプラスジャパン(1)
  • アサバ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fc209」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 22Ω ±1%, MRS25000C2209FCT00 VISHAYVishay 薄膜 抵抗器 0.6W 22Ω ±1%, MRS25000C2209FCT00VISHAY
419税込461
1袋(25個)
7日以内出荷
抵抗 = 22Ω定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS25温度係数 = ±50ppm/℃0.6W MRS25シリーズ(1 Ω → 976 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器. 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
fc200 丸棒特集