カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • スバル(278)
  • SMC(46)
  • トリニティ(31)
  • PLUS(プラス)[文具](28)
  • エスコ(21)
  • ホンダ(21)
  • IKO(日本トムソン)(17)
  • 京セラ(13)
  • タンガロイ(13)
  • MIYOSHI(小西製作所)(9)
  • パイロット(8)
  • ODELIC(オーデリック)(8)
  • オーツカ光学(7)
  • omron(オムロン)(7)
  • FUJI STAR(三共理化学)(7)
  • サンワサプライ(7)
  • CKD(7)
  • 3M(スリーエム)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl10」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay 整流ダイオード, スタッドカソード VISHAY

    Vishay 整流ダイオード, スタッドカソード

    VISHAY
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Vishay 整流ダイオード VISHAY

    Vishay 整流ダイオード

    VISHAY
    7,998税込8,798
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Vishay 整流ダイオード, 40A, 1000V, 2-Pin Tモジュール VISHAY

    Vishay 整流ダイオード, 40A, 1000V, 2-Pin Tモジュール

    VISHAY
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 1000V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = Tモジュールダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.6V長さ = 41mm幅 = 27mm高さ = 25mmピーク逆回復時間 = 500ns動作温度 Min = -40 ℃高速回復整流器(20 A超)、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポテンショメーター, 1MΩ, 0.09W VISHAY

    Vishay ポテンショメーター, 1MΩ, 0.09W

    VISHAY
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 1MΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 0.09W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = サーメット。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 25mm。軸径 = 6 mm。許容差 = ±10%。マウントナットとロックワッシャ. シャフトの寸法測定値はブッシュを含む. Vishay IP67 等級軍事 / 業務用グレードポテンショメータ. Vishayは、高品質のポテンショメータの製品群を提供します。これらのポテンショメータは最高の製造品質を誇り、軍事用途や専門作業においても活躍できます。完全密閉型のボディでIP67等級に対応し、あらゆる場合での使用に最適です。これらのポテンショメータは、スルーホール取り付けタイプのサーメット素子を採用しています。. 特長:. ボディ:19.7 mm 70 ℃ で高い定格電力 優れた熱安定性 頑丈な構造で、ボディは完全密閉構造になっています。IP67等級 終端長さ: 0.11インチレセプタクル厚さ: 0.5 mm 接触抵抗の変動: 3 % 又は 3 Ω (いずれか大きい方) 絶縁抵抗: 105 mΩ @ 500 V dc 環境クラス: 55/125/56
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay サーメットポテンショメータ, 1kΩ, 3W VISHAY

    Vishay サーメットポテンショメータ, 1kΩ, 3W

    VISHAY
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6 mm定格電力 = 3W終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±10%シリーズ = PE30長さ = 38mm寸法 = 19.7 (Dia.) x 38mm直径 = 19.7mm取り付けナット、ロックワッシャ. ブッシュを含むシャフト寸法の測定値. Vishay IP67定格の軍用 / 業務用グレードポテンショメータ - PE30シリーズ. 19.7 mm Ωボディ 高い定格電力 @ 70 ℃ 優れた熱安定性 堅固な構造、完全密閉IP67 0.11インチレセプタクル用端末、厚さ0.5 mm 接触抵抗の変動3 %又は3 Ω、いずれか大きい方 絶縁抵抗10 6 MΩ(500 V dc) 環境クラス55 / 125 / 56RoHS指令(10物質対応)対応
  • PE30L0FL105KAB VISHAY

    PE30L0FL105KAB

    VISHAY
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PE30L0FL103KAB VISHAY

    PE30L0FL103KAB

    VISHAY
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポテンショメータ ロータリ VISHAY

    Vishay ポテンショメータ ロータリ

    VISHAY
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    タイプロータリ
  • Vishay ポテンショメーター, 10kΩ, 3W VISHAY

    Vishay ポテンショメーター, 10kΩ, 3W

    VISHAY
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 10kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 3W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = サーメット。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 25mm。軸径 = 6 mm。許容差 = ±10%。マウントナットとロックワッシャ. シャフトの寸法測定値はブッシュを含む. Vishay IP67 等級軍事 / 業務用グレードポテンショメータ. Vishayは、高品質のポテンショメータの製品群を提供します。これらのポテンショメータは最高の製造品質を誇り、軍事用途や専門作業においても活躍できます。完全密閉型のボディでIP67等級に対応し、あらゆる場合での使用に最適です。これらのポテンショメータは、スルーホール取り付けタイプのサーメット素子を採用しています。. 特長:. ボディ:19.7 mm 70 ℃ で高い定格電力 優れた熱安定性 頑丈な構造で、ボディは完全密閉構造になっています。IP67等級 終端長さ: 0.11インチレセプタクル厚さ: 0.5 mm 接触抵抗の変動: 3 % 又は 3 Ω (いずれか大きい方) 絶縁抵抗: 105 mΩ @ 500 V dc 環境クラス: 55/125/56
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポテンショメーター 1kΩ 3W VISHAY

    ポテンショメーター 1kΩ 3W

    VISHAY
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    マウントナットとロックワッシャ。シャフトの寸法測定値はブッシュを含む。Vishay IP67 等級軍事 / 業務用グレードポテンショメータ。Vishayは、高品質のポテンショメータの製品群を提供します。これらのポテンショメータは最高の製造品質を誇り、軍事用途や専門作業においても活躍できます。完全密閉型のボディでIP67等級に対応し、あらゆる場合での使用
    仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:1kΩ●ギャング数:1●定格電力:3W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:サーメット●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:はんだラグ●シャフト長さ:25mm●軸径:6 mm●アクチュエータタイプ:溝付きシャフトアズワン品番65-6918-92
  • Vishay サーメットポテンショメータ, 10MΩ, 0.012W VISHAY

    Vishay サーメットポテンショメータ, 10MΩ, 0.012W

    VISHAY
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 10MΩ回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6 mm取り付け穴径 = 10.5mm定格電力 = 0.012W終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±20%シリーズ = P13長さ = 35.5mm寸法 = 14 (Dia.) x 35.5mm直径 = 14mmNFC 83253、CECC 41301-001、MIL-R-94. Vishayの1.5 W、6 mm軸、密閉型サーメットトラック単回転ポテンショメータ - P13シリーズ. このサーメットトラックシリーズはNFC 83253規格に準拠しています。 IP67シールドエンクロージャ。 P13はRV6と互換性があり、安定した動作時公称特性を提供。業務用及び軍用機器にも使用できます。 はんだ端子による接続。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay サーミスタ PTC, 1kΩ VISHAY

    Vishay サーミスタ PTC, 1kΩ

    VISHAY
    2,898税込3,188
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    シリーズ = TFPTL。温度係数のタイプ = PTC。熱係数 = -4.39%/K。抵抗@ 25℃ = 1kΩ。許容差 = ±1%。パッケージ/ケース = L10。最大定格電力 = 75mW。長さ = 3.6mm。奥行き = 2.2mm。高さ = 5mm。寸法 = 3.6 x 2.2 x 5mm。ラジアルリード付きPTC - ニッケル薄膜リニアサーミスタ特長 ニッケル薄膜PTC素子 使用温度範囲全体で高い安定性