カテゴリ
- 制御機器(63)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- SMC(48)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](16)
- MAZDA(マツダ)(9)
- Asian Brand(9)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(7)
- テンパール工業(7)
- ParkerTAIYO(6)
- MICROCHIP(6)
- アズワン(5)
- イノアック(4)
- 東海キャスター(4)
- 古河電工(古河電気工業)(4)
- 三菱ふそう(4)
- DATA POWER TECHNOLOGY(4)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- S&K(三興製作所)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「fp50」の検索結果
特価

Vishay SMDレジスタ, 1Ω, 0603 (1608M), 0.12W MCT06030C1008FP500
VISHAY¥419税込¥4611セット(100個)7日以内出荷抵抗 = 1Ω。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.12W。温度係数 = ± 50 ppm/K; ± 25 ppm/K。シリーズ = MCT。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。MCS 0402 、 MCT 0603 、 MCU 0805 、 MCA 1206 業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ / ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス 0.5 業務用抵抗値許容差: ± 0.5 % 及び ± 1 % 損失 p70 はサイズ 1206 で最大 0.4 W となっています 耐硫化性 用途 自動車 電気通信 医療機器 産業機器RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 7.5kΩ, 0603 (1608M), 0.12W MCT06030C7501FP500
VISHAY¥349税込¥3841セット(100個)7日以内出荷抵抗 = 7.5kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.12W。温度係数 = ±50ppm/K。シリーズ = MCT。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。MCS 0402 、 MCT 0603 、 MCU 0805 、 MCA 1206 業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ / ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス 0.5 業務用抵抗値許容差: ± 0.5 % 及び ± 1 % 損失 p70 はサイズ 1206 で最大 0.4 W となっています 耐硫化性 用途 自動車 電気通信 医療機器 産業機器RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)7.5k
Vishay SMDレジスタ, 75kΩ, 0603 (1608M), 0.12W MCT06030C7502FP500
VISHAY¥349税込¥3841セット(100個)7日以内出荷抵抗 = 75kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.12W。温度係数 = ±50ppm/K。シリーズ = MCT。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。MCS 0402 、 MCT 0603 、 MCU 0805 、 MCA 1206 業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ / ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス 0.5 業務用抵抗値許容差: ± 0.5 % 及び ± 1 % 損失 p70 はサイズ 1206 で最大 0.4 W となっています 耐硫化性 用途 自動車 電気通信 医療機器 産業機器RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)75k
SMDレジスタ 680Ω 0603 1608M 0.12W 1セット 100個入
VISHAY¥359税込¥3951セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:680Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7167-51
SMDレジスタ 6.8kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 100個入
VISHAY¥409税込¥4501セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:6.8kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7163-86
SMDレジスタ 49.9kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 100個入
VISHAY¥439税込¥4831セット(100個)7日以内出荷MCS 0402、MCT 0603、MCU 0805、MCA 1206 業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ / ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス 0.5 業務用抵抗値許容差: ± 0.5 % 及び ± 1 % 損失 p70 はサイズ仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:49.9kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7177-13
SMDレジスタ 47Ω 0603 1608M 0.12W 1セット 5000個入
VISHAY¥16,980税込¥18,6781セット(5000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:47Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7168-34
SMDレジスタ 47kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 100個入
VISHAY¥409税込¥4501セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:47kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7146-63
SMDレジスタ 470Ω 0603 1608M 0.12W 1セット 5000個入
VISHAY¥13,980税込¥15,3781セット(5000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:470Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7163-29
SMDレジスタ 470kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 100個入
VISHAY¥409税込¥4501セット(100個)7日以内出荷MCS 0402、MCT 0603、MCU 0805、MCA 1206 業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ / ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス 0.5 業務用抵抗値許容差: ± 0.5 % 及び ± 1 % 損失 p70 はサイズ仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:470kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7163-56
SMDレジスタ 3.9kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 100個入
VISHAY¥409税込¥4501セット(100個)7日以内出荷MCS 0402、MCT 0603、MCU 0805、MCA 1206 業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ / ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス 0.5 業務用抵抗値許容差: ± 0.5 % 及び ± 1 % 損失 p70 はサイズ仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:3.9kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7170-38
SMDレジスタ 2kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 5000個入
VISHAY¥13,980税込¥15,3781セット(5000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:2kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7170-01
SMDレジスタ 22kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 100個入
VISHAY¥389税込¥4281セット(100個)7日以内出荷MCS 0402、MCT 0603、MCU 0805、MCA 1206 業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ / ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス 0.5 業務用抵抗値許容差: ± 0.5 % 及び ± 1 % 損失 p70 はサイズ仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7085-98
SMDレジスタ 2.4kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 100個入
VISHAY¥459税込¥5051セット(100個)7日以内出荷MCS 0402、MCT 0603、MCU 0805、MCA 1206 業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ / ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス 0.5 業務用抵抗値許容差: ± 0.5 % 及び ± 1 % 損失 p70 はサイズ仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:2.4kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7164-27
SMDレジスタ 1kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 100個入
VISHAY¥459税込¥5051セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7167-40
SMDレジスタ 15kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 5000個入
VISHAY¥14,980税込¥16,4781セット(5000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:15kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7163-32
SMDレジスタ 68kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 100個入
VISHAY¥469税込¥5161セット(100個)7日以内出荷MCS 0402、MCT 0603、MCU 0805、MCA 1206 業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ / ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス 0.5 業務用抵抗値許容差: ± 0.5 % 及び ± 1 % 損失 p70 はサイズ仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:68kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7164-48
SMDレジスタ 49.9Ω 0603 1608M 0.12W 1セット 5000個入
VISHAY¥17,980税込¥19,7781セット(5000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:49.9Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7167-36
SMDレジスタ 39kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 100個入
VISHAY¥409税込¥4501セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:39kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7168-59
SMDレジスタ 33Ω 0603 1608M 0.12W 1セット 100個入
VISHAY¥579税込¥6371セット(100個)7日以内出荷MCS 0402、MCT 0603、MCU 0805、MCA 1206 業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ / ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス 0.5 業務用抵抗値許容差: ± 0.5 % 及び ± 1 % 損失 p70 はサイズ仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:33Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7163-59
SMDレジスタ 330Ω 0603 1608M 0.12W 1セット 100個入
VISHAY¥409税込¥4501セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:330Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7164-44
SMDレジスタ 330kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 100個入
VISHAY¥409税込¥4501セット(100個)7日以内出荷MCS 0402、MCT 0603、MCU 0805、MCA 1206 業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ / ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス 0.5 業務用抵抗値許容差: ± 0.5 % 及び ± 1 % 損失 p70 はサイズ仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:330kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7156-24
SMDレジスタ 2kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 100個入
VISHAY¥359税込¥3951セット(100個)7日以内出荷MCS 0402、MCT 0603、MCU 0805、MCA 1206 業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ / ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス 0.5 業務用抵抗値許容差: ± 0.5 % 及び ± 1 % 損失 p70 はサイズ仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:2kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7170-02
SMDレジスタ 20kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 100個入
VISHAY¥389税込¥4281セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:20kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7177-14
SMDレジスタ 2.4kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 5000個入
VISHAY¥13,980税込¥15,3781セット(5000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:2.4kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7168-17
SMDレジスタ 2.2kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 100個入
VISHAY¥409税込¥4501セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:2.2kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7165-42
SMDレジスタ 1kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 50個入
VISHAY¥619税込¥6811セット(50個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.2W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCU●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7164-55
SMDレジスタ 1kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 5000個入
VISHAY¥14,980税込¥16,4781セット(5000個)7日以内出荷MCS 0402、MCT 0603、MCU 0805、MCA 1206 業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ / ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス 0.5 業務用抵抗値許容差: ± 0.5 % 及び ± 1 % 損失 p70 はサイズ仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7165-05
SMDレジスタ 15kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 100個入
VISHAY¥409税込¥4501セット(100個)7日以内出荷MCS 0402、MCT 0603、MCU 0805、MCA 1206 業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ / ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス 0.5 業務用抵抗値許容差: ± 0.5 % 及び ± 1 % 損失 p70 はサイズ仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:15kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6949-18
SMDレジスタ 150Ω 0603 1608M 0.12W 1セット 5000個入
VISHAY¥14,980税込¥16,4781セット(5000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:150Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7177-85
SMDレジスタ 12kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 100個入
VISHAY¥409税込¥4501セット(100個)7日以内出荷MCS 0402、MCT 0603、MCU 0805、MCA 1206 業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ / ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス 0.5 業務用抵抗値許容差: ± 0.5 % 及び ± 1 % 損失 p70 はサイズ仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:12kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7164-66
SMDレジスタ 10kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 50個入
VISHAY¥589税込¥6481セット(50個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.2W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCU●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7163-48
SMDレジスタ 1.2kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 100個入
VISHAY¥409税込¥4501セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1.2kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7177-45
SMDレジスタ 0612 1632M 1W 1セット 10個入
VISHAY¥449~税込¥494~1セット(10個)7日以内出荷Vishay の許容電力定格の低抵抗 Terminal Thin Film チップ抵抗器で、サイズ 0612 で最大 1 W の主な用途には、車載用電子機器や産業用機器(負荷抵抗器など)のパワーエレクトロニクスなどがあります。温度係数: ± 50 ppm/ K 動作温度範囲: -55 → 175 ℃ 抵抗値許容差: ± 1 %仕様●入数:1テープ(10個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:1W
SMDレジスタ 4.99kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 5000個入
VISHAY¥14,980税込¥16,4781セット(5000個)7日以内出荷MCS0402、MCT0603、MCU0805、MCA1206業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ/ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス0.5業務用抵抗値許容差:±0.5%及び±1%損失p70はサイズ1206で最大0.4Wとなっています耐硫化性用途自動車電気通信医療機器産業機器仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:4.99kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7167-45
SMDレジスタ 4.7kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 100個入
VISHAY¥469税込¥5161セット(100個)7日以内出荷MCS 0402、MCT 0603、MCU 0805、MCA 1206 業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ / ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス 0.5 業務用抵抗値許容差: ± 0.5 % 及び ± 1 % 損失 p70 はサイズ仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7177-50
Vishay SMDレジスタ, 750Ω, 0603 (1608M), 0.12W MCT06030C7500FP500
VISHAY¥349税込¥3841セット(100個)7日以内出荷抵抗 = 750Ω。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.12W。温度係数 = ±50ppm/K。シリーズ = MCT。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。MCS 0402 、 MCT 0603 、 MCU 0805 、 MCA 1206 業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ / ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス 0.5 業務用抵抗値許容差: ± 0.5 % 及び ± 1 % 損失 p70 はサイズ 1206 で最大 0.4 W となっています 耐硫化性 用途 自動車 電気通信 医療機器 産業機器RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)750
Vishay SMDレジスタ, 100Ω, 0603 (1608M), 0.12W MCT06030C1000FP500
VISHAY¥349税込¥3841セット(100個)7日以内出荷抵抗 = 100Ω。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.12W。温度係数 = ±50ppm/K。シリーズ = MCT。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。MCS 0402 、 MCT 0603 、 MCU 0805 、 MCA 1206 業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ / ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス 0.5 業務用抵抗値許容差: ± 0.5 % 及び ± 1 % 損失 p70 はサイズ 1206 で最大 0.4 W となっています 耐硫化性 用途 自動車 電気通信 医療機器 産業機器RoHS指令(10物質対応)対応
SMDレジスタ 8.2kΩ 0603 1608M 0.12W 1セット 100個入
VISHAY¥389税込¥4281セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:8.2kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.12W●温度係数:±50ppm/K●シリーズ:MCT●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7170-36