カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • A&D(エー・アンド・デイ)(2)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • KTC(1)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • SMC(7)
  • STMicro(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • オーエスエンジニアリング(1)
  • マスプロ電工(1)
  • マックステル(1)
  • 三菱電機(1)
  • 内藤電誠町田製作所(1)
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fp5k」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay SMDレジスタ, 75kΩ, 0603 (1608M), 0.12W MCT06030C7502FP500 VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 75kΩ, 0603 (1608M), 0.12W MCT06030C7502FP500

    VISHAY
    ¥349税込¥384
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    抵抗 = 75kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.12W。温度係数 = ±50ppm/K。シリーズ = MCT。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。MCS 0402 、 MCT 0603 、 MCU 0805 、 MCA 1206 業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ / ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス 0.5 業務用抵抗値許容差: ± 0.5 % 及び ± 1 % 損失 p70 はサイズ 1206 で最大 0.4 W となっています 耐硫化性 用途 自動車 電気通信 医療機器 産業機器
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)75k
  • Vishay SMDレジスタ, 7.5kΩ, 0603 (1608M), 0.12W MCT06030C7501FP500 VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 7.5kΩ, 0603 (1608M), 0.12W MCT06030C7501FP500

    VISHAY
    ¥349税込¥384
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    抵抗 = 7.5kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.12W。温度係数 = ±50ppm/K。シリーズ = MCT。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。MCS 0402 、 MCT 0603 、 MCU 0805 、 MCA 1206 業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ / ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス 0.5 業務用抵抗値許容差: ± 0.5 % 及び ± 1 % 損失 p70 はサイズ 1206 で最大 0.4 W となっています 耐硫化性 用途 自動車 電気通信 医療機器 産業機器
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)7.5k