カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- ホンダ(69)
- BODIS (ボディス)(8)
- ミニター(7)
- 千代田通商(6)
- 三菱ふそう(6)
- 3M(スリーエム)(5)
- メトカル(5)
- イトーキ(4)
- トップ(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- 京セラ(3)
- 三菱電機(3)
- クリナップ(3)
- 三菱(3)
- CKD(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- Kawasaki(2)
- SUNWAVE(LIXIL)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「fr-120」の検索結果

Vishay 回復整流器 整流ダイオード, スタッドアノード, 70A, 1200V ねじ取り付け, 2-Pin DO-5 シリコンジャンクション 1.35V
VISHAY¥76,980税込¥84,6781袋(100個)7日以内出荷実装タイプ = ねじ取り付け。パッケージタイプ = DO-5。最大連続 順方向電流 = 70A。ピーク逆繰返し電圧 = 1200V。ダイオード構成 = スタッドアノード。整流タイプ = 回復整流器。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.35V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 1.3kA。標準リカバリー整流器 40 A 超. 業界標準のパッケージスタイルに適合する多用途・高効率の標準リカバリーパワーダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay Nチャンネル MOSFET100 V 7.7 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252)
VISHAY¥1,398税込¥1,5381袋(10個)7日以内出荷チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 7.7 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 V。パッケージタイプ = DPAK (TO-252)。実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, スタッドアノード, 85A, 1200V, 2-Pin DO-5
VISHAY¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷仕様ダイオード構成 = スタッドアノード整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 1200V実装タイプ = ねじ取り付けパッケージタイプ = DO-5ダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.2V長さ = 20.02mm幅 = 17.35mm高さ = 22.9mm寸法 = 22.9 x 20.02 x 17.35mm標準回復整流器、40 A超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応