カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • MURATA(村田製作所)(102)
  • SMC(43)
  • KEMET(31)
  • RS PRO(17)
  • omron(オムロン)(12)
  • TDK(9)
  • 富士電機(9)
  • TOKO(東興化学研究所)(9)
  • アズワン(6)
  • M5Stack(4)
  • 長野計器(3)
  • HIOKI(日置電機)(3)
  • RECOM(3)
  • GEMS SENSORS(3)
  • LOGITECH(3)
  • TENKOU(3)
  • エスコ(2)
  • ELPA(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g5v-1 dc5」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,1000pF ±5% VISHAYVishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,1000pF ±5%VISHAY
1,298税込1,428
1袋(20個)
当日出荷
仕様静電容量 = 1nF電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.8 x 3.8 x 2.6mm長さ = 3.8mm奥行き = 3.8mm高さ = 2.6mmシリーズ = K-H Series許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%端子タイプ = ラジアルEIA198、IEC60384-9、AEC-Q200. Vishay K..Hシリーズ高動作温度積層セラミックコンデンサ(C0G HOTcaps). VishayのK…H積層セラミックコンデンサはAEC-Q200準拠で、過酷な車載動作条件に適しています。 他に類を見ない+175 ℃という最高動作温度を誇ります。安定なC0G誘電体が採用されています。 このラジアルセラミックコンデンサは-55 → +175 ℃で±330 ppm/Kの容量変動があります。 性能と信頼性で新たな基準を打ち立てたVishayのHOTcap製品は、独自の貴金属電極技術を採用しており、ウェットビルドプロセスで製造されています。 100 %スズめっき銅のクラッドリード品、ストレートリード品、圧着リード品があり、間隔は2.5 mm又は5 mmです。 また、UL94 V-0難燃性エポキシ樹脂を使用しています。. AEC-Q200対応(PPAP提出可) 高い信頼性 高パフォーマンス 取り付けスタイル: ラジアル きわめて過酷な動作条件下での使用向け セラミック誘電体としては他に類を見ない最高動作温度: +175 ℃ 高信頼性MLCCインサートを使用したウェットビルドプロセス. 用途. ケーブルハーネス、ターボチャージャ、スロットルバルブ、ブレーキ系制御、排気ガス / シート位置センサなどの機能領域における、EMIフィルタリングをはじめとする車載用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 100pF ±5% VISHAYVishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 100pF ±5%VISHAY
3,500税込3,850
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 100pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0402取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 1 x 0.5 x 0.6mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.6mmシリーズ = VJ許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%温度係数 = ±30ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 1nF 50V dc 1袋 10個入 VISHAYMLCC 1nF 50V dc 1袋 10個入VISHAY
529税込582
1袋(10個)
7日以内出荷
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 50V dc A102J15C0GF5TAA VISHAYVishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 50V dc A102J15C0GF5TAAVISHAY
47税込52
1個
7日以内出荷
静電容量 = 1nF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 2.5 x 3.8mm長さ = 3.8mmシリーズ = A102末端仕様 = アキシャル℃単軸溶融コンデンサ. Vishay Aシリーズのアキシャルリード型積層セラミックコンデンサは、汎用向けに設計されています。 これらの製品は、黄色の難燃性エポキシ樹脂と100 %スズめっき銅のクラッドスチールで構成されており、非常に信頼性が高いです。. 静電容量が大きく、小型サイズ 高い信頼性 軸方向取り付けタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
dc12v dc5v 変換特集