カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- モノタロウ(8)
- BIGM(丸山製作所)(113)
- KINGBRIGHT(37)
- JST(日本圧着端子製造)(29)
- RS PRO(24)
- SMC(10)
- STAR Light(7)
- オーム電機(6)
- ナブテスコサービス(6)
- CKD(5)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- ラムマウント(4)
- BOURNS(4)
- 日動工業(3)
- SPARKFUN(3)
- MARWI(3)
- コンドーテック(2)
- サンドビック(2)
- 日本モレックス(molex)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「gh 1.25」の検索結果

Vishay 850nm 赤外線発光ダイオード, 2012 (0805) (2 x 1.25 x 0.85mm) 50mW
VISHAY¥999税込¥1,0991袋(5個)7日以内出荷ピーク波長 850nm。パッケージタイプ 2012 (0805)。放射束 50mW。放射強度 10mW/sr。実装タイプ 表面実装。指向半値角 60°。LED数 1。ピン数 2。寸法 2 1.25 0.85mm。レンズ形状 長方形。シリーズ SurfLight。LED材質 GaAlAs。Vishay VSMY1850シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSMY1850シリーズは、高速赤外線(IR)発光ダイオードです。 表面実装(SMT)の標準0805パッケージに収納されています。 VSMY1850パッケージは、無色透明の上部が平らなレンズを備えています。 VSMY1850 IREDに適した用途には、IrDA対応データ転送、ミニチュアライトバリア、フォトインタラプタ、光スイッチ、近接センサのエミッタソース、タッチパネル、赤外線フラッシュ、3D TVが含まれます。. VSMY1850赤外線LEDの特長: 0805パッケージ 寸法: x 1.25 0.85 ピーク波長: 850 nm 高い信頼性 高放射出力 ビーム角度: 120 °. SurfLight技術. Vishay SemiconductorsのSurfLightシリーズは、高出力赤外線(IR)エミッタで構成されています。 このSurfLight技術により、チップの上面から直接強い光を放出することができます。 標準的な赤外線エミッタは、全方向に光を放出します。 したがって、SurfLight技術により、より強い光出力が得られます。 高光度のため、設計で求められるエミッタの数を少なくすることができます。 このシリーズでは、高パルス電流動作により高速性能を発揮します。 この信頼性の高いSurfLight赤外線LEDは、赤外線データ伝送、赤外線通信、3D TV用メガネの同期、車載用、産業用、CCTVカメラの赤外線照明などの用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,2.2μF,16V dc,2012-12,TMCP1C225KTRF
VISHAY¥539税込¥5931袋(20個)7日以内出荷テクノロジー = タンタル。静電容量 = 2.2μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 2012-12。等価直列抵抗 = 8.8Ω。許容差 = ±10%。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 2 x 1.25 x 1.2mm。シリーズ = TMCP。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(マイナス) = -10%。Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, 0805 SizeSmall size, suitable for high-density packaging Terminations: 100 % matte tin APPLICATIONS Industrial Audio and visual equipment General purposeRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,100nF,25V dc,2012-12,TMCP1E104KTRF
VISHAY¥529税込¥5821袋(20個)7日以内出荷テクノロジー = タンタル。静電容量 = 100nF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 2012-12。等価直列抵抗 = 33Ω。許容差 = ±10%。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 2 x 1.25 x 1.2mm。シリーズ = TMCP。動作温度 Max = +125℃。許容差(マイナス) = -10%。Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, 0805 SizeSmall size, suitable for high-density packaging Terminations: 100 % matte tin APPLICATIONS Industrial Audio and visual equipment General purposeRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 180pF 250V dc 0805 (2012M) VJ0805D181KXPAJ
VISHAY¥36,980税込¥40,6781セット(1000個)7日以内出荷静電容量 = 180pF。電圧 = 250V dc。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。実装タイプ = 表面実装。温度特性 = C0G。許容差 = ±10%。寸法 = 2 x 1.25 x 1.45mm。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。高さ = 1.45mm。シリーズ = VJ HIFREQ。末端仕様 = 表面実装℃。Vishay VJシリーズ高周波多層セラミック. Vishay表面実装積層VJ高周波セラミックチップコンデンサシリーズは、非常に安定性の高い誘電体材料が採用されています。. 特長と利点:. GHzのシステムでも優れた低損失性能. 高周波. 用途:. ブロードバンドワイヤレス通信及び衛星通信、WiFi及びWiMaxシステム、VoIP及び携帯基地局、RF及びマイクロ波、医療機器及び試験装置、軍事機器
タンタルコンデンサ 1μF 16V dc 2012-12 1袋 20個入
VISHAY¥459税込¥5051袋(20個)7日以内出荷Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, 0805 SizeSmall size, suitable for high-density packaging Terminations: 100 % matte tin APPLICATIONS Industrial Audio and visual equipment General purpose仕様●テクノロジー:タンタル●静電容量:1μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2012-12●等価直列抵抗:9.9Ω●許容差:±10%●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.2mm●寸法:2 x 1.25 x 1.2mm●シリーズ:TMCP●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+10%アズワン品番65-7157-03
タンタルコンデンサ 1.5μF 20V dc 2012-12 1セット 3000個入
VISHAY¥67,980税込¥74,7781セット(3000個)7日以内出荷Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, 0805 SizeSmall size, suitable for high-density packaging Terminations: 100 % matte tin APPLICATIONS Industrial Audio and visual equipment General purpose仕様●入数:1リール(3000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:1.5μF●電圧:20V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2012-12●等価直列抵抗:11Ω●許容差:±10%●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.2mm●寸法:2 x 1.25 x 1.2mm●シリーズ:TMCP●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+10%アズワン品番65-7050-03
タンタルコンデンサ 10μF 10V dc 2012-12 1セット 3000個入
VISHAY¥67,980税込¥74,7781セット(3000個)7日以内出荷Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, 0805 SizeSmall size, suitable for high-density packaging Terminations: 100 % matte tin APPLICATIONS Industrial Audio and visual equipment General purpose仕様●入数:1リール(3000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:10μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2012-12●等価直列抵抗:5.9Ω●許容差:±10%●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.2mm●寸法:2 x 1.25 x 1.2mm●シリーズ:TMCP●動作温度 Max:+125℃●末端仕様:はんだアズワン品番65-7036-39
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 8.2pF 250V dc 0603 (1608M) VJ0603D8R2CXPAJ
VISHAY¥299税込¥3291袋(10個)7日以内出荷静電容量 = 8.2pF。電圧 = 250V dc。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。実装タイプ = 表面実装。温度特性 = C0G。許容差 = ±0.25pF。寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.94mm。長さ = 1.6mm。奥行き = 0.8mm。高さ = 0.94mm。シリーズ = VJ HIFREQ。動作温度 Max = +125℃。Vishay VJシリーズ高周波多層セラミック. Vishay表面実装積層VJ高周波セラミックチップコンデンサシリーズは、非常に安定性の高い誘電体材料が採用されています。. 特長と利点:. GHzのシステムでも優れた低損失性能. 高周波. 用途:. ブロードバンドワイヤレス通信及び衛星通信、WiFi及びWiMaxシステム、VoIP及び携帯基地局、RF及びマイクロ波、医療機器及び試験装置、軍事機器RoHS指令(10物質対応)対応