カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(2)
  • TOTO(3)
  • グリーンライフ(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • KSフィルター(1)
  • 福井金属工芸(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-1848」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 800V dc 12μF ± 5% 1セット 91個入 VISHAY

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 800V dc 12μF ± 5% 1セット 91個入

    VISHAY
    129,800税込142,780
    1セット(91個)
    7日以内出荷
    Vishay MKP1848H シリーズの DC リンクコンデンサは、メタライズドポリプロピレン( KP )フィルムコンデンサです。メタライズドポリプロピレンフィルムは、超低損失係数と高絶縁耐力により、高周波又は高電圧用途で使用されます。このタイプのコンデンサは、屋外やその他の過酷な環境での使用に最適です。このコンデンサの用途の一部には、再生可能エネル
    仕様●入数:1トレイ(91個入り)●静電容量:12μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 5%●シリーズ:MKP1848Hアズワン品番65-7108-15
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.2kV dc 20μF ± 5% VISHAY

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.2kV dc 20μF ± 5%

    VISHAY
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    Vishay MKP1848H シリーズの DC リンクコンデンサは、メタライズドポリプロピレン( KP )フィルムコンデンサです。メタライズドポリプロピレンフィルムは、超低損失係数と高絶縁耐力により、高周波又は高電圧用途で使用されます。このタイプのコンデンサは、屋外やその他の過酷な環境での使用に最適です。このコンデンサの用途の一部には、再生可能エネル
    仕様●静電容量:20μF●電圧:1.2kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 5%●シリーズ:MKP1848Hアズワン品番65-7107-49
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 920V dc 40μF ± 5% 1セット 40個入 VISHAY

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 920V dc 40μF ± 5% 1セット 40個入

    VISHAY
    129,800税込142,780
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    Vishay MKP1848H シリーズの DC リンクコンデンサは、メタライズドポリプロピレン( KP )フィルムコンデンサです。メタライズドポリプロピレンフィルムは、超低損失係数と高絶縁耐力により、高周波又は高電圧用途で使用されます。このタイプのコンデンサは、屋外やその他の過酷な環境での使用に最適です。このコンデンサの用途の一部には、再生可能エネル
    仕様●入数:1トレイ(40個入り)●静電容量:40μF●電圧:920V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 5%●シリーズ:MKP1848Hアズワン品番65-7108-16
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.2kV dc 10μF ± 5% 1セット 63個入 VISHAY

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.2kV dc 10μF ± 5% 1セット 63個入

    VISHAY
    109,800税込120,780
    1セット(63個)
    7日以内出荷
    Vishay MKP1848H シリーズの DC リンクコンデンサは、メタライズドポリプロピレン( KP )フィルムコンデンサです。メタライズドポリプロピレンフィルムは、超低損失係数と高絶縁耐力により、高周波又は高電圧用途で使用されます。このタイプのコンデンサは、屋外やその他の過酷な環境での使用に最適です。このコンデンサの用途の一部には、再生可能エネル
    仕様●入数:1トレイ(63個入り)●静電容量:10μF●電圧:1.2kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 5%●シリーズ:MKP1848Hアズワン品番65-7107-38
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 920V dc 20μF ± 5% VISHAY

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 920V dc 20μF ± 5%

    VISHAY
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    VishayMKP1848HシリーズのDCリンクコンデンサは、メタライズドポリプロピレン(KP)フィルムコンデンサです。メタライズドポリプロピレンフィルムは、超低損失係数と高絶縁耐力により、高周波又は高電圧用途で使用されます。このタイプのコンデンサは、屋外やその他の過酷な環境での使用に最適です。このコンデンサの用途の一部には、再生可能エネルギーインバータ、UPS、バッテリドライバ、モータドライバなどがあります。高湿度下でも高い堅牢性を備えていますリプル電流能力が高く、低ESRで、低ESLですハロゲンフリーです85℃THB、85%RH、1000時間@定格UNDC
    仕様●静電容量:20μF●電圧:920V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 5%●シリーズ:MKP1848Hアズワン品番65-7108-25
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.2kV dc 10μF ± 5% VISHAY

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.2kV dc 10μF ± 5%

    VISHAY
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:10μF●電圧:1.2kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 5%●シリーズ:MKP1848Hアズワン品番65-7110-64
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 700V dc 40μF ± 5% VISHAY

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 700V dc 40μF ± 5%

    VISHAY
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:40μF●電圧:700V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 5%●シリーズ:MKP1848Hアズワン品番65-7110-98
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 800V dc 12μF ± 5% VISHAY

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 800V dc 12μF ± 5%

    VISHAY
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:12μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 5%●シリーズ:MKP1848Hアズワン品番65-7107-48
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 920V dc 40μF ± 5% VISHAY

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 920V dc 40μF ± 5%

    VISHAY
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:40μF●電圧:920V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 5%●シリーズ:MKP1848Hアズワン品番65-7106-15
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 800V dc 25μF ± 5% VISHAY

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 800V dc 25μF ± 5%

    VISHAY
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:25μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 5%●シリーズ:MKP1848Hアズワン品番65-7110-97
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.2kV dc 20μF ± 5% 1セット 40個入 VISHAY

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.2kV dc 20μF ± 5% 1セット 40個入

    VISHAY
    109,800税込120,780
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(40個入り)●静電容量:20μF●電圧:1.2kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 5%●シリーズ:MKP1848Hアズワン品番65-7108-23