カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(2)
  • omron(オムロン)(21)
  • ALBA(アルバ)(7)
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • CKD(109)
  • ELPA(6)
  • MAZDA(マツダ)(27)
  • SMC(491)
  • TOTO(50)
  • YAMAHA(ヤマハ)(39)
  • イスカル(7)
  • エレコム(21)
  • オカムラ(岡村製作所)(204)
  • カナテクス(7)
  • スズキ(6)
  • ニチコン(13)
  • ニッセイ(16)
  • メディアカバーマーケット(143)
  • 富士電機(11)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h5f」の検索結果

特価
本日11月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 700V dc 40μF ± 5% VISHAY

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 700V dc 40μF ± 5%

    VISHAY
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:40μF●電圧:700V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 5%●シリーズ:MKP1848Hアズワン品番65-7110-98
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.2kV dc 10μF ± 5% VISHAY

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.2kV dc 10μF ± 5%

    VISHAY
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:10μF●電圧:1.2kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 5%●シリーズ:MKP1848Hアズワン品番65-7110-64
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 920V dc 40μF ± 5% VISHAY

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 920V dc 40μF ± 5%

    VISHAY
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:40μF●電圧:920V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 5%●シリーズ:MKP1848Hアズワン品番65-7106-15
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 800V dc 25μF ± 5% VISHAY

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 800V dc 25μF ± 5%

    VISHAY
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:25μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 5%●シリーズ:MKP1848Hアズワン品番65-7110-97
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.2kV dc 20μF ± 5% VISHAY

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.2kV dc 20μF ± 5%

    VISHAY
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    7日以内出荷
    Vishay MKP1848H シリーズの DC リンクコンデンサは、メタライズドポリプロピレン( KP )フィルムコンデンサです。メタライズドポリプロピレンフィルムは、超低損失係数と高絶縁耐力により、高周波又は高電圧用途で使用されます。このタイプのコンデンサは、屋外やその他の過酷な環境での使用に最適です。このコンデンサの用途の一部には、再生可能エネル
    仕様●静電容量:20μF●電圧:1.2kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 5%●シリーズ:MKP1848Hアズワン品番65-7107-49
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 920V dc 20μF ± 5% VISHAY

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 920V dc 20μF ± 5%

    VISHAY
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    VishayMKP1848HシリーズのDCリンクコンデンサは、メタライズドポリプロピレン(KP)フィルムコンデンサです。メタライズドポリプロピレンフィルムは、超低損失係数と高絶縁耐力により、高周波又は高電圧用途で使用されます。このタイプのコンデンサは、屋外やその他の過酷な環境での使用に最適です。このコンデンサの用途の一部には、再生可能エネルギーインバータ、UPS、バッテリドライバ、モータドライバなどがあります。高湿度下でも高い堅牢性を備えていますリプル電流能力が高く、低ESRで、低ESLですハロゲンフリーです85℃THB、85%RH、1000時間@定格UNDC
    仕様●静電容量:20μF●電圧:920V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 5%●シリーズ:MKP1848Hアズワン品番65-7108-25
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 800V dc 12μF ± 5% VISHAY

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 800V dc 12μF ± 5%

    VISHAY
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:12μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 5%●シリーズ:MKP1848Hアズワン品番65-7107-48
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.2kV dc 20μF ± 5% 1セット 40個入 VISHAY

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.2kV dc 20μF ± 5% 1セット 40個入

    VISHAY
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(40個入り)●静電容量:20μF●電圧:1.2kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 5%●シリーズ:MKP1848Hアズワン品番65-7108-23
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.2kV dc 10μF ± 5% 1セット 63個入 VISHAY

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.2kV dc 10μF ± 5% 1セット 63個入

    VISHAY
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット(63個)
    7日以内出荷
    Vishay MKP1848H シリーズの DC リンクコンデンサは、メタライズドポリプロピレン( KP )フィルムコンデンサです。メタライズドポリプロピレンフィルムは、超低損失係数と高絶縁耐力により、高周波又は高電圧用途で使用されます。このタイプのコンデンサは、屋外やその他の過酷な環境での使用に最適です。このコンデンサの用途の一部には、再生可能エネル
    仕様●入数:1トレイ(63個入り)●静電容量:10μF●電圧:1.2kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 5%●シリーズ:MKP1848Hアズワン品番65-7107-38
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 800V dc 12μF ± 5% 1セット 91個入 VISHAY

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 800V dc 12μF ± 5% 1セット 91個入

    VISHAY
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット(91個)
    7日以内出荷
    Vishay MKP1848H シリーズの DC リンクコンデンサは、メタライズドポリプロピレン( KP )フィルムコンデンサです。メタライズドポリプロピレンフィルムは、超低損失係数と高絶縁耐力により、高周波又は高電圧用途で使用されます。このタイプのコンデンサは、屋外やその他の過酷な環境での使用に最適です。このコンデンサの用途の一部には、再生可能エネル
    仕様●入数:1トレイ(91個入り)●静電容量:12μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 5%●シリーズ:MKP1848Hアズワン品番65-7108-15
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 920V dc 40μF ± 5% 1セット 40個入 VISHAY

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 920V dc 40μF ± 5% 1セット 40個入

    VISHAY
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    Vishay MKP1848H シリーズの DC リンクコンデンサは、メタライズドポリプロピレン( KP )フィルムコンデンサです。メタライズドポリプロピレンフィルムは、超低損失係数と高絶縁耐力により、高周波又は高電圧用途で使用されます。このタイプのコンデンサは、屋外やその他の過酷な環境での使用に最適です。このコンデンサの用途の一部には、再生可能エネル
    仕様●入数:1トレイ(40個入り)●静電容量:40μF●電圧:920V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 5%●シリーズ:MKP1848Hアズワン品番65-7108-16