カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • ParkerTAIYO(116)
  • Puig (プーチ)(18)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(10)
  • CKD(7)
  • DNライティング(6)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • THK(2)
  • R&G RACING PRODUCTS(2)
  • オーム電機(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • SUNSTAR(サンスター)(1)
  • ニッタ化工品(1)
  • K&N(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h800r」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器 VISHAYVishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器VISHAY
23,980税込26,378
1個ほか
7日以内出荷
テクノロジー厚膜
Vishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器,800W,1Ω,±5% VISHAYVishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器,800W,1Ω,±5%VISHAY
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 800Wシリーズ = LPS800許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = ネジ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +175℃最小温度係数 = -300ppm/℃最大温度係数 = +300ppm/℃温度係数 = ±300ppm/℃LPS800シリーズ800 W厚膜電力抵抗器. LPS800シリーズ800 W厚膜電力抵抗器は、ヒートシンクに取り付けることができるように開発されています。 これらのLPS800電力抵抗器は、定格800 W @ 85 ℃ (下部ケース温度)で、ケースからの熱放射が低く、0.3~900 kΩの幅広い抵抗範囲を提供します。RoHS指令(10物質対応)対応