カテゴリ

  • 制御機器(36)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(104)
  • TRUSCO(102)
  • S&K(三興製作所)(69)
  • 三菱ふそう(24)
  • NS(日進工具)(15)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(11)
  • BOSCH(ボッシュ)(10)
  • キングコーポレーション(9)
  • 三菱マテリアル(8)
  • ミエ産業(8)
  • SMC(7)
  • 金鳥(KINCHO)(6)
  • グーリング(6)
  • ヤマショウ(6)
  • MAD MAX(マッドマックス)(5)
  • クラシエホームプロダクツ販売(5)
  • THECUT(5)
  • ベクトン・ディッキンソン(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hae」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フォトダイオード Vishay AEC-Q101 赤外線 Si 表面実装 QFN VISHAY

    フォトダイオード Vishay AEC-Q101 赤外線 Si 表面実装 QFN

    VISHAY
    95,980税込105,578
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    検出スペクトル = 赤外線。ピーク感度波長 = 940nm。パッケージタイプ = QFN。増幅機能 = なし。ピン数 = 4。ダイオード材質 = Si。最小検出波長 = 430nm。標準降下時間 = 100ns。長さ = 5mm。幅 = 4mm。高さ = 0.9mm。標準上昇時間 = 100ns
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトダイオード Vishay AEC-Q101 Full Spectrum Si 表面実装 VISHAY

    フォトダイオード Vishay AEC-Q101 Full Spectrum Si 表面実装

    VISHAY
    229,800税込252,780
    1セット(1500個)
    7日以内出荷
    検出スペクトル = 赤外線, 紫外線, 可視光。ピーク感度波長 = 940nm。増幅機能 = なし。ピン数 = 4。ダイオード材質 = Si。最小検出波長 = 350nm。最大検出波長 = 1100nm。標準降下時間 = 40ns。長さ = 5mm。幅 = 5mm。高さ = 1.12mm。標準上昇時間 = 40ns。TEMD5080シリーズPINフォトダイオード. Vishay SemiconductorsのTEMD5080シリーズは、青色光の感度を高めたPINフォトダイオードファミリです。透明エポキシの小型SMDパッケージに収容されています。このパッケージには、感知面積が7.7 mm2のチップが搭載されています。TEMD5080は、高速光検出器用途に最適です。. TEMD5080フォトダイオードの特長: 表面実装(SMD) 上方監視 寸法: 5 x 4.24 x 1.12 青色光の感度を向上 高速な応答時間
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトダイオード Vishay AEC-Q101 IR + Visible Light Si 表面実装 VISHAY

    フォトダイオード Vishay AEC-Q101 IR + Visible Light Si 表面実装

    VISHAY
    179,800税込197,780
    1セット(1500個)
    7日以内出荷
    検出スペクトル = 赤外線, 可視光。ピーク感度波長 = 940nm。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 4。ダイオード材質 = Si。最小検出波長 = 430nm。最大検出波長 = 1100nm。標準降下時間 = 100ns。長さ = 5mm。幅 = 4.24mm。高さ = 1.12mm。自動車規格 = AEC-Q101V。TEMD5010シリーズPINフォトダイオード. Vishay SemiconductorsのTEMD5010シリーズのシリコンPINフォトダイオードです。小型表面実装(SMD)パッケージに収容されており、感知面積が7.5 mm2のチップを搭載しています。TEMD5010は、可視光と近赤外線をどちらも検知します。高速光検出器用途に最適です。. TEMD5010フォトダイオードの特長: 表面実装(SMD) 上方監視 寸法: 5 x 4.24 x 1.12 高い放射感度 高感光性 高速な応答時間 半輝度角度: 65°
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 2.2Ω, TO-252, 25W DTO025C2R200JTE3 VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 2.2Ω, TO-252, 25W DTO025C2R200JTE3

    VISHAY
    26,980税込29,678
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 2.2Ω。テクノロジー = 金属皮膜。パッケージ/ケース = TO-252。許容差 = ±5%。定格電力 = 25W。温度係数 = ±150ppm/℃。シリーズ = DTO25。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +150℃。Vishay DTO25表面実装厚膜電力抵抗器. Vishay DTO25電力抵抗器は、厚膜素子とスズめっき銅の接続部で構成されています。0.016 → 700 kΩの幅広い抵抗を備えたこのシリーズは無誘導性で、抵抗は金属タブから絶縁されています。これらのVishay電力抵抗器は、AEC-Q200認定済みで車載用途に適しています。. 特長と利点:. 表面実装抵抗器 TO-252 (DPAK)パッケージ AEC-Q200認定 25 W @ 25 ℃. 用途:. 車載、産業及び軍事用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 1Ω, TO-252, 25W DTO025C1R000JTE3 VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 1Ω, TO-252, 25W DTO025C1R000JTE3

    VISHAY
    26,980税込29,678
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 1Ω。テクノロジー = 金属皮膜。パッケージ/ケース = TO-252。許容差 = ±5%。定格電力 = 25W。温度係数 = ±150ppm/℃。シリーズ = DTO25。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +150℃。Vishay DTO25表面実装厚膜電力抵抗器. Vishay DTO25電力抵抗器は、厚膜素子とスズめっき銅の接続部で構成されています。0.016 → 700 kΩの幅広い抵抗を備えたこのシリーズは無誘導性で、抵抗は金属タブから絶縁されています。これらのVishay電力抵抗器は、AEC-Q200認定済みで車載用途に適しています。. 特長と利点:. 表面実装抵抗器 TO-252 (DPAK)パッケージ AEC-Q200認定 25 W @ 25 ℃. 用途:. 車載、産業及び軍事用途
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AEQC101 Qualified N-CHANNEL 100-V (D-S) VISHAY

    AEQC101 Qualified N-CHANNEL 100-V (D-S)

    VISHAY
    2,298税込2,528
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様IGBT(絶縁ゲートバイポーラトランジスタ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • AEQC101 Qualified N-CHANNEL 60-V (D-S) 1 VISHAY

    AEQC101 Qualified N-CHANNEL 60-V (D-S) 1

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1袋(20個)ほか
    7日以内出荷
    仕様MOSFETRoHS指令(10物質対応)対応
  • AEQC101 Qualified P-CHANNEL 60-V (D-S) 1 VISHAY

    AEQC101 Qualified P-CHANNEL 60-V (D-S) 1

    VISHAY
    3,698税込4,068
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 精密自動車用高温,薄膜チップ抵抗器,AEC-Q200, 2012サイズ, 0.2W, 10Ω, ±0.1% VISHAY

    Vishay 精密自動車用高温,薄膜チップ抵抗器,AEC-Q200, 2012サイズ, 0.2W, 10Ω, ±0.1%

    VISHAY
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 10Ωパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.2W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.27mm高さ = 0.5mmシリーズ = PATT最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +250℃終端スタイル = はんだケーススタイル = モールド車載用精密薄膜抵抗器、PATT0805シリーズ、0.2 WRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 100μF, ,50V dc, MAL214699104E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 100μF, ,50V dc, MAL214699104E3

    VISHAY
    69,980税込76,978
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 100μF。電圧 = 50V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 10 x 10mm。Vishay 146 CTIシリーズ. Vishay 146 CTIシリーズアルミSMD (チップ)コンデンサは高温及び低インピーダンス特性を備えています。 充電及び放電防止機能を備え、4ピン及び6ピンタイプは耐振性を備えています。 AEC-Q200認定Vishay 146 CTIコンデンサは、車載用途並びに高温リフローはんだ付けを使用するSMD技術で評価されています。 その他の用途は、産業、通信、平滑化、フィルタリング、バッファリングです。. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質、自己回復、ベースプレート付きSMDタイプ、鉛フリーリフローはんだ付け 充電及び放電防止、ピーク電流制限なし JEDEC J-STD-020に準拠した高温リフローはんだ付け 耐振性、4ピンタイプ及び6ピンタイプ AEC-Q200認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 470μF, ,80V dc, MAL214699712E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 470μF, ,80V dc, MAL214699712E3

    VISHAY
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 80V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 x 18 x 21mm。Vishay 146 CTIシリーズ. Vishay 146 CTIシリーズアルミSMD (チップ)コンデンサは高温及び低インピーダンス特性を備えています。 充電及び放電防止機能を備え、4ピン及び6ピンタイプは耐振性を備えています。 AEC-Q200認定Vishay 146 CTIコンデンサは、車載用途並びに高温リフローはんだ付けを使用するSMD技術で評価されています。 その他の用途は、産業、通信、平滑化、フィルタリング、バッファリングです。. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質、自己回復、ベースプレート付きSMDタイプ、鉛フリーリフローはんだ付け 充電及び放電防止、ピーク電流制限なし JEDEC J-STD-020に準拠した高温リフローはんだ付け 耐振性、4ピンタイプ及び6ピンタイプ AEC-Q200認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 150μF, ,50V dc, MAL214699105E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 150μF, ,50V dc, MAL214699105E3

    VISHAY
    579税込637
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 150μF。電圧 = 50V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 10 x 12mm。Vishay 146 CTIシリーズ. Vishay 146 CTIシリーズアルミSMD (チップ)コンデンサは高温及び低インピーダンス特性を備えています。 充電及び放電防止機能を備え、4ピン及び6ピンタイプは耐振性を備えています。 AEC-Q200認定Vishay 146 CTIコンデンサは、車載用途並びに高温リフローはんだ付けを使用するSMD技術で評価されています。 その他の用途は、産業、通信、平滑化、フィルタリング、バッファリングです。. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質、自己回復、ベースプレート付きSMDタイプ、鉛フリーリフローはんだ付け 充電及び放電防止、ピーク電流制限なし JEDEC J-STD-020に準拠した高温リフローはんだ付け 耐振性、4ピンタイプ及び6ピンタイプ AEC-Q200認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 10μF, ,100V dc, MAL214699901E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 10μF, ,100V dc, MAL214699901E3

    VISHAY
    109,800税込120,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 10μF。電圧 = 100V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 10 x 10mm。Vishay 146 CTIシリーズ. Vishay 146 CTIシリーズアルミSMD (チップ)コンデンサは高温及び低インピーダンス特性を備えています。 充電及び放電防止機能を備え、4ピン及び6ピンタイプは耐振性を備えています。 AEC-Q200認定Vishay 146 CTIコンデンサは、車載用途並びに高温リフローはんだ付けを使用するSMD技術で評価されています。 その他の用途は、産業、通信、平滑化、フィルタリング、バッファリングです。. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質、自己回復、ベースプレート付きSMDタイプ、鉛フリーリフローはんだ付け 充電及び放電防止、ピーク電流制限なし JEDEC J-STD-020に準拠した高温リフローはんだ付け 耐振性、4ピンタイプ及び6ピンタイプ AEC-Q200認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 22μF, ,63V dc, MAL214699801E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 22μF, ,63V dc, MAL214699801E3

    VISHAY
    1,798税込1,978
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 22μF。電圧 = 63V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 10 x 10mm。Vishay 146 CTIシリーズ. Vishay 146 CTIシリーズアルミSMD (チップ)コンデンサは高温及び低インピーダンス特性を備えています。 充電及び放電防止機能を備え、4ピン及び6ピンタイプは耐振性を備えています。 AEC-Q200認定Vishay 146 CTIコンデンサは、車載用途並びに高温リフローはんだ付けを使用するSMD技術で評価されています。 その他の用途は、産業、通信、平滑化、フィルタリング、バッファリングです。. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質、自己回復、ベースプレート付きSMDタイプ、鉛フリーリフローはんだ付け 充電及び放電防止、ピーク電流制限なし JEDEC J-STD-020に準拠した高温リフローはんだ付け 耐振性、4ピンタイプ及び6ピンタイプ AEC-Q200認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MLCC 47nF 50V dc 1袋 5000個入 VISHAY

    MLCC 47nF 50V dc 1袋 5000個入

    VISHAY
    199,800税込219,780
    1袋(5000個)
    7日以内出荷
    Vishay K..G シリーズラジアルリード付き積層セラミックコンデンサは、AEC-Q200 認定済みで、PPAP の品番を取り揃えており、最も過酷な車載動作条件に適しています。このラジアルセラミックコンデンサは、静電容量が -55+160 ℃ と 47000 pF ですこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 10 % の許容差を備えています。静電容量が大きく、小型サイズ 取
    仕様●静電容量:47nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6963-26
  • MLCC 470pF 50V dc 1袋 10個入 VISHAY

    MLCC 470pF 50V dc 1袋 10個入

    VISHAY
    709税込780
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Vishay K..G シリーズラジアルリード付き積層セラミックコンデンサは、AEC-Q200 認定済みで、PPAP の品番を取り揃えており、最も過酷な車載動作条件に適しています。このラジアルセラミックコンデンサは、静電容量が -55+160 ℃ となっていますこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 10 % の許容差を備えています。静電容量が大きく、小型サイズ 取り
    仕様●静電容量:470pF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6964-86
  • MLCC 330pF 50V dc 1袋 10個入 VISHAY

    MLCC 330pF 50V dc 1袋 10個入

    VISHAY
    389税込428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Vishay K..G シリーズラジアルリード付き積層セラミックコンデンサは、AEC-Q200 認定済みで、PPAP の品番を取り揃えており、最も過酷な車載動作条件に適しています。このラジアルセラミックコンデンサは、-55+160 ℃ の静電容量 330 pF ですこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 10 % の許容差を備えています。静電容量が大きく、小型サイズ 取り付
    仕様●静電容量:330pF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6966-92
  • MLCC 100nF 200V dc 1袋 5000個入 VISHAY

    MLCC 100nF 200V dc 1袋 5000個入

    VISHAY
    399,800税込439,780
    1袋(5000個)
    7日以内出荷
    Vishay K..G シリーズラジアルリード付き積層セラミックコンデンサは、AEC-Q200 認定済みで、PPAP の品番を取り揃えており、最も過酷な車載動作条件に適しています。このラジアルセラミックコンデンサは、-55+160 ℃ の静電容量が 100、000 pF ですこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 10 % の許容差を備えています。静電容量が大きく、小型サイズ
    仕様●静電容量:100nF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6969-91
  • MLCC 22nF 50V dc 1袋 25個入 VISHAY

    MLCC 22nF 50V dc 1袋 25個入

    VISHAY
    5,498税込6,048
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Vishay K..G シリーズラジアルリード付き積層セラミックコンデンサは、AEC-Q200 認定済みで、PPAP の品番を取り揃えており、最も過酷な車載動作条件に適しています。これらのラジアルセラミックコンデンサは、静電容量が -55+160 ℃ となっていますこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 10 % の許容差を備えています。静電容量が大きく、小型サイズ
    仕様●静電容量:22nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6964-88
  • MLCC 100pF 50V dc 1袋 10個入 VISHAY

    MLCC 100pF 50V dc 1袋 10個入

    VISHAY
    619税込681
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Vishay K..G シリーズラジアルリード付き積層セラミックコンデンサは、AEC-Q200 認定済みで、PPAP の品番を取り揃えており、最も過酷な車載動作条件に適しています。このラジアルセラミックコンデンサは、静電容量が -55 → +160 ℃ ですこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 5 % の許容差を備えています。静電容量が大きく、小型サイズ 取り付けス
    仕様●静電容量:100pF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:± 5%アズワン品番65-7083-87
  • Vishay コンデンサ 220μF, ,50V dc, MAL214699106E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 220μF, ,50V dc, MAL214699106E3

    VISHAY
    949税込1,044
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 220μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = 表面実装。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 (Dia.) x 13mm。高さ = 13mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +125℃。寿命 = 2500 h, 3000 h, 300000 hmm。許容差 = ±20%。Vishay 146 CTIシリーズ. Vishay 146 CTIシリーズアルミSMD (チップ)コンデンサは高温及び低インピーダンス特性を備えています。 充電及び放電防止機能を備え、4ピン及び6ピンタイプは耐振性を備えています。 AEC-Q200認定Vishay 146 CTIコンデンサは、車載用途並びに高温リフローはんだ付けを使用するSMD技術で評価されています。 その他の用途は、産業、通信、平滑化、フィルタリング、バッファリングです。. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質、自己回復、ベースプレート付きSMDタイプ、鉛フリーリフローはんだ付け 充電及び放電防止、ピーク電流制限なし JEDEC J-STD-020に準拠した高温リフローはんだ付け 耐振性、4ピンタイプ及び6ピンタイプ AEC-Q200認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V ac 15μF ± 10% VISHAY

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V ac 15μF ± 10%

    VISHAY
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    VishayMKP385Eシリーズ、THBAC及びパルスメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ高温AEC-Q200認定です。ハイブリッド車や電気自動車の用途、オンボード及び誘導充電システム、BMS(バッテリ管理)などの用途で使用できます。静電容量許容差:±10%定格静電容量範囲:最大15μF難燃性密閉パッケージスズめっきワイヤリード
    仕様●静電容量:15μF●電圧:900V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 10%●シリーズ:MKP385Eアズワン品番65-7030-69
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V ac 15μF ± 10% 1袋 5個入 VISHAY

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V ac 15μF ± 10% 1袋 5個入

    VISHAY
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    VishayMKP385Eシリーズ、THBAC及びパルスメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ高温AEC-Q200認定です。ハイブリッド車や電気自動車の用途、オンボード及び誘導充電システム、BMS(バッテリ管理)などの用途で使用できます。静電容量許容差:±10%定格静電容量範囲:最大15μF難燃性密閉パッケージスズめっきワイヤリード
    仕様●静電容量:15μF●電圧:900V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 10%●シリーズ:MKP385Eアズワン品番65-7027-11
  • MLCC 2.2nF 200V dc 1袋 10個入 VISHAY

    MLCC 2.2nF 200V dc 1袋 10個入

    VISHAY
    449税込494
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Vishay A..P シリーズアキシャルリード型積層セラミックコンデンサは、PPAP の認定を受けた AEC-Q200 認定品で、最も過酷な車載動作条件に適しています。これらのアキシャルセラミックコンデンサは、-55+160 ℃ の静電容量が 2200 pF ですこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 10 % の許容差を備えています。黄色の難燃性エポキシ樹脂製で、100 % ス
    仕様●静電容量:2.2nF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6973-26
  • MLCC 470nF 50V dc 1袋 10個入 VISHAY

    MLCC 470nF 50V dc 1袋 10個入

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Vishay A..P シリーズアキシャルリード型積層セラミックコンデンサは、PPAP の認定を受けた AEC-Q200 認定品で、最も過酷な車載動作条件に適しています。このアキシャルセラミックコンデンサは、-55+160 ℃ の静電容量が 470000pF ですこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 10 % の許容差を備えています。黄色の難燃性エポキシ樹脂製で、100 % スズ
    仕様●静電容量:470nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6960-48
  • MLCC 4.7nF 200V dc 1袋 10個入 VISHAY

    MLCC 4.7nF 200V dc 1袋 10個入

    VISHAY
    999税込1,099
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Vishay A..P シリーズアキシャルリード型積層セラミックコンデンサは、PPAP の認定を受けた AEC-Q200 認定品で、最も過酷な車載動作条件に適しています。この軸流セラミックコンデンサは、静電容量が -55+160 ℃ となっていますこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 5 % の許容差を備えています。黄色の難燃性エポキシ樹脂製で、100 % スズめっき銅
    仕様●静電容量:4.7nF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:± 5%アズワン品番65-6964-77
  • MLCC 1nF 50V dc 1箱 4000個入 VISHAY

    MLCC 1nF 50V dc 1箱 4000個入

    VISHAY
    88,980税込97,878
    1箱(4000個)
    7日以内出荷
    Vishay A..P シリーズアキシャルリード型積層セラミックコンデンサは、PPAP の認定を受けた AEC-Q200 認定品で、最も過酷な車載動作条件に適しています。このアキシャルセラミックコンデンサは、-55 → +160 ℃ の範囲で 1000 pF の静電容量がありますこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 10 % の許容差を備えています。黄色の難燃性エポキシ樹脂製
    仕様●静電容量:1nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6966-93
  • MLCC 47nF 50V dc 1袋 10個入 VISHAY

    MLCC 47nF 50V dc 1袋 10個入

    VISHAY
    489税込538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Vishay A..P シリーズアキシャルリード型積層セラミックコンデンサは、PPAP の認定を受けた AEC-Q200 認定品で、最も過酷な車載動作条件に適しています。このアキシャルセラミックコンデンサは、-55+160 ℃ の静電容量が 47000 pF ですこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 10 % の許容差を備えています。黄色の難燃性エポキシ樹脂製で、100 % スズ
    仕様●静電容量:47nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6973-43
  • MLCC 4.7nF 50V dc 1袋 10個入 VISHAY

    MLCC 4.7nF 50V dc 1袋 10個入

    VISHAY
    459税込505
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Vishay A..P シリーズアキシャルリード型積層セラミックコンデンサは、PPAP の認定を受けた AEC-Q200 認定品で、最も過酷な車載動作条件に適しています。この軸流セラミックコンデンサは、静電容量が -55+160 ℃ となっていますこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 10 % の許容差を備えています。黄色の難燃性エポキシ樹脂製で、100 % スズめっき銅
    仕様●静電容量:4.7nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6970-07
  • MLCC 100pF 50V dc 1袋 10個入 VISHAY

    MLCC 100pF 50V dc 1袋 10個入

    VISHAY
    399税込439
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Vishay A..P シリーズアキシャルリード型積層セラミックコンデンサは、PPAP の認定を受けた AEC-Q200 認定品で、最も過酷な車載動作条件に適しています。このアキシャルセラミックコンデンサは、-55+160 ℃ の静電容量が 100 pF ですこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 5 % の許容差を備えています。黄色の難燃性エポキシ樹脂製で、100 % スズめっ
    仕様●静電容量:100pF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:± 5%アズワン品番65-6973-44
  • MLCC 100nF 200V dc 1袋 10個入 VISHAY

    MLCC 100nF 200V dc 1袋 10個入

    VISHAY
    999税込1,099
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Vishay A..P シリーズアキシャルリード型積層セラミックコンデンサは、PPAP の認定を受けた AEC-Q200 認定品で、最も過酷な車載動作条件に適しています。このアキシャルセラミックコンデンサは、-55+160 ℃ の静電容量が 100、000 pF ですこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 5 % の許容差を備えています。黄色の難燃性エポキシ樹脂製で、100 % ス
    仕様●静電容量:100nF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6969-11
  • MLCC 220nF 50V dc 1袋 10個入 VISHAY

    MLCC 220nF 50V dc 1袋 10個入

    VISHAY
    879税込967
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    VishayA..Pシリーズアキシャルリード型積層セラミックコンデンサは、PPAPの認定を受けたAEC-Q200認定品で、最も過酷な車載動作条件に適しています。このアキシャルセラミックコンデンサは、静電容量が-22000pF(-55→+160℃)となっていますこのコンデンサは、信頼性の高いMLCCと±10%の許容差を備えています。黄色の難燃性エポキシ樹脂製で、100%スズめっき銅クラッドスチール製ワイヤリードと信頼性の高いコンデンサです。静電容量が大きく、小型サイズ軸方向取り付けタイプELV指令に適合する部品
    仕様●静電容量:220nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6970-15
  • Vishay 整流ダイオード, 1A, 20V 表面実装, 2-Pin DO-219AD AEC-Q101 ショットキーバリア 500mV VISHAY

    Vishay 整流ダイオード, 1A, 20V 表面実装, 2-Pin DO-219AD AEC-Q101 ショットキーバリア 500mV

    VISHAY
    1,198税込1,318
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-219AD。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 20V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 500mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 25A
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流ダイオード, 200mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-80 AEC-Q101 ショットキー 450mV VISHAY

    Vishay 整流ダイオード, 200mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-80 AEC-Q101 ショットキー 450mV

    VISHAY
    2,498税込2,748
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-80。最大連続 順方向電流 = 200mA。ピーク逆繰返し電圧 = 30V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキーダイオード。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 450mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキー。ピーク逆回復時間 = 5ns。直径 = 1.6mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 4A。汎用用途に最適 これらのダイオードでは、非常に低いターンオン電圧と高速スイッチングが特長 静電気放電などの過剰な電圧に対して、PNジャンクションガードリングで保護
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流ダイオード, 1A, 30V 表面実装, 2-Pin DO-219AD AEC-Q101 ショットキーバリア 550mV VISHAY

    Vishay 整流ダイオード, 1A, 30V 表面実装, 2-Pin DO-219AD AEC-Q101 ショットキーバリア 550mV

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-219AD。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 30V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 550mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 25A。超低プロファイル - 高さ0.65 mm (標準) 自動位置決めに最適 低順方向電圧降下、低電力損失 用途: 低電圧高周波インバータ、還流、DC-DCコンバータ、極性保護などの用途で使用
    RoHS指令(10物質対応)対応