カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- モノタロウ(4)
- PLUS(プラス)[文具](20)
- シヤチハタ(16)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2)
- サンビー(1)
- ノーブランド(35)
- BOURNS(10)
- GB[制御機器](13)
- Hankook(ハンコック)(18)
- HiKOKI(ハイコーキ)(20)
- エスコ(24)
- エレコム(45)
- オカムラ(岡村製作所)(52)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(10)
- シンコハンガー(128)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(111)
- メディアカバーマーケット(11)
- レイ・アウト(31)
- 井上金庫販売(258)
- 土牛(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「hannko」の検索結果

Vishay 半固定抵抗器取付けアダプタ
VISHAY¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷仕様長方形トリマ用パネル取り付けアダプタ. 19mm (インチ)と32mm (1インチ)の長方形トリマポテンショメータ用アダプタRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品43シリーズ
半固定抵抗器 Vishay, 20Ω, 0.5W, 側面調整
VISHAY¥479税込¥5271個翌々日出荷最大抵抗 = 20Ω。回転数 = 20。取り付けタイプ = スルーホール。定格電力 = 1/2W。シリーズ = 43P。方位 = 側面調整。終端スタイル = ピン。長さ = 20.57mm。奥行き = 4.83mm。高さ = 6.35mm。寸法 = 20.57 x 4.83 x 6.35mm。軸径 = 2.54 mm。許容差 = ±10%。温度係数 = -100 → +200ppm/℃。19 mm (3/4インチ) 500 mW長方形端面調整型43Pシリーズ、標準. 独自のスライダブロックによる優れた設定能力 マルチフィンガーワイパーによるCRVの最小化 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止 パネル取り付けアダプタを用意、品番 ; 855-305 855-305RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 Vishay, 10kΩ, 0.25W, 側面調整
VISHAY¥8,998税込¥9,8981袋(5個)翌々日出荷仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 11 (電気的)、13 (機械的)取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 1/4Wシリーズ = TSM4 YJ方位 = 側面調整終端スタイル = J-フック長さ = 4.8mm奥行き = 3.8mm高さ = 5.3mm寸法 = 4.8 x 3.8 x 5.3mm軸径 = 1.5 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃4 mm 11巻きシールド250 mW TSM 4YJシリーズ. 最適なパッキング密度が得られるコンパクトなサイズ 業務用グレード 低い接触抵抗の変動と優れた安定性 マニュアル及びオートマチック作業に最適 IP67準拠の密閉構造 ベイパーフェーズ及びリフローによるはんだ付け フットプリントプロファイルで選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 Vishay, 50Ω, 0.5W, 上面調整
VISHAY¥549税込¥6041個翌々日出荷仕様最大抵抗 = 50Ω回転数 = 19 (電気的)、22 (機械的)取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 1/2Wシリーズ = 64W方位 = 上面調整終端スタイル = ピン長さ = 9.7mm奥行き = 5mm高さ = 11.1mm寸法 = 9.7 x 5 x 11.1mm軸径 = 2.2 mm許容差 = ±10%最小動作温度 = -55℃上面調整64 Wシリーズ. スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 Vishay, 10kΩ, 0.5W, 上面調整
VISHAY¥269税込¥2961個翌々日出荷仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5Wシリーズ = T73方位 = 上面調整終端スタイル = PCピン長さ = 6.6mm奥行き = 7mm高さ = 4.7mm寸法 = 6.6 x 7 x 4.7mm軸径 = 3 mm許容差 = ±10%最小動作温度 = -55℃Vishay T73シリーズ. Vishay T73シリーズは完全密閉構造の単回転トリマーで、幅広い産業用途向けに設計されています。. 産業用等級 完全密閉構造 ミニチュアパッケージ 自動機械調整インターフェイス向けに設計されたローター 過酷な環境に耐えるRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 21回転型 T93YB502KT20
VISHAY¥1,698税込¥1,8681袋(5個)翌々日出荷最大抵抗 = 5kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 21。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = T93。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。軸径 = 2.2 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。多回転IP67シール構造のサーメットトリマー - T93シリーズ. Vishay Sfernice T93シリーズ 19回転サーメットトリマ 接触抵抗の変動が低い IP67等級のシール構造抵抗値5kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100kΩ スルーホール 21回転型 T93YA104KT20
VISHAY¥1,898税込¥2,0881袋(5個)翌々日出荷最大抵抗 = 100kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 21。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = T93。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。長さ = 9.7mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。多回転IP67シール構造のサーメットトリマー - T93シリーズ. Vishay Sfernice T93シリーズ 19回転サーメットトリマ 接触抵抗の変動が低い IP67等級のシール構造抵抗値100kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 21回転(電気的)、23回転(機械的)回転型 T93YB103KT20
VISHAY¥1,798税込¥1,9781袋(5個)翌々日出荷最大抵抗 = 10kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 21回転(電気的)、23回転(機械的)。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.5W。シリーズ = T93。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 2.2 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。多回転IP67シール構造のサーメットトリマー - T93シリーズ. Vishay Sfernice T93シリーズ 19回転サーメットトリマ 接触抵抗の変動が低い IP67等級のシール構造抵抗値10kΩRoHS指令(10物質対応)対応