カテゴリ

  • 制御機器(53)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(1,721)
  • RS PRO(575)
  • メディアカバーマーケット(110)
  • SKC(環境測定)(109)
  • SPARKFUN(80)
  • TORRAS(59)
  • 三菱ふそう(58)
  • KEMET(37)
  • 長谷川工業(27)
  • HASCO(26)
  • RK TAKASAGO CHAIN(24)
  • FUNAHASHI(23)
  • シュナイダーエレクトリック(23)
  • SIEMENS(20)
  • トヨタ(18)
  • Merck(メルクミリポア)(17)
  • AMPHENOL(17)
  • 日野自動車(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(49)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「has 10」の検索結果

関連キーワード
53件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay セラミックコンデンサ 564R シリーズ 10nF 6kV dc 564R60GAS10 VISHAY

    Vishay セラミックコンデンサ 564R シリーズ 10nF 6kV dc 564R60GAS10

    VISHAY
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌々日出荷
    静電容量 = 10nF。電圧 = 6kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = 564R。許容差 = ±20%。温度特性 = Z5U。直径 = 24.1mm。奥行き = 6.4mm。寸法 = 24.1 (Dia.) x 56.1mm。コンデンサファミリ = 単層℃。564Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishay 564R シリーズの単層 DC セラミックディスクコンデンサは、高い安定性が求められる照明バラスト、SMPS、その他の DC 用途向けに設計されています。このコンデンサはセラミックディスクで構成されており、両側に銀めっきが施され、難燃性エポキシ樹脂でコーティングされています。. 小型で大きな静電容量 低損失 高信頼性 スズメッキされた銅製のラジアルリード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay セラミックコンデンサ 564R シリーズ 10nF 3kV dc 564R30GAS10 VISHAY

    Vishay セラミックコンデンサ 564R シリーズ 10nF 3kV dc 564R30GAS10

    VISHAY
    ¥799税込¥879
    1個
    翌々日出荷
    静電容量 = 10nF。電圧 = 3kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = 564R。許容差 = ±20%。温度特性 = Z5U。直径 = 18.3mm。奥行き = 4.7mm。寸法 = 18.3 (Dia.) x 50.3mm。末端仕様 = ラジアル℃。564Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishay 564R シリーズの単層 DC セラミックディスクコンデンサは、高い安定性が求められる照明バラスト、SMPS、その他の DC 用途向けに設計されています。このコンデンサはセラミックディスクで構成されており、両側に銀めっきが施され、難燃性エポキシ樹脂でコーティングされています。. 小型で大きな静電容量 低損失 高信頼性 スズメッキされた銅製のラジアルリード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay セラミックコンデンサ 564R シリーズ 10nF 3kV dc 564R30GASS10 VISHAY

    Vishay セラミックコンデンサ 564R シリーズ 10nF 3kV dc 564R30GASS10

    VISHAY
    ¥489税込¥538
    1個
    翌々日出荷
    静電容量 = 10nF。電圧 = 3kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = 564R。許容差 = ±20%。温度特性 = Y5V。直径 = 18.3mm。奥行き = 4.7mm。寸法 = 18.3 (Dia.) x 50.3mm。コンデンサファミリ = 単層℃。564Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishay 564R シリーズの単層 DC セラミックディスクコンデンサは、高い安定性が求められる照明バラスト、SMPS、その他の DC 用途向けに設計されています。このコンデンサはセラミックディスクで構成されており、両側に銀めっきが施され、難燃性エポキシ樹脂でコーティングされています。. 小型で大きな静電容量 低損失 高信頼性 スズメッキされた銅製のラジアルリード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 10V dc 220μF VISHAY

    Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 10V dc 220μF

    VISHAY
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 220μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 10V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 6 (Dia.) x 10mm。長さ = 10mm。直径 = 6mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。シリーズ = 021 ASM。許容差 = ±20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 100μF, ,10V dc, MAL202134101E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 100μF, ,10V dc, MAL202134101E3

    VISHAY
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 100μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 4.5 (Dia.) x 10mm。長さ = 10mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 4.5mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 2500h。等価直列抵抗 = 3.2Ω。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 63V dc 10μF VISHAY

    Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 63V dc 10μF

    VISHAY
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 10μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 63V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 4.5 (Dia.) x 10mm。長さ = 10mm。直径 = 4.5mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。シリーズ = 021 ASM。許容差(プラス) = +20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 24.4μF 10kvar 3 1箱 4個入 VISHAY

    力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 24.4μF 10kvar 3 1箱 4個入

    VISHAY
    ¥139,800税込¥153,780
    1箱(4個)
    7日以内出荷
    The Vishay PhMKP capacitors are metallized polypropylene film capacitors with self-healing properties。The current-carrying metal layer of an MKP capacitor is vaporized onto one side of the polypropylene film。3-phase capacitor with 660 Vac voltage and 10 Kvar reactive power at 50 Hz.Maintenance free Reduced assembly times up t
    仕様●電圧:660V ac●kvar 50 Hz:10kvar●相数:3●静電容量:3 x 24.4μFアズワン品番65-7079-42
  • 力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 66.3μF 10kvar 3 1箱 4個入 VISHAY

    力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 66.3μF 10kvar 3 1箱 4個入

    VISHAY
    ¥139,800税込¥153,780
    1箱(4個)
    7日以内出荷
    The Vishay PhMKP capacitors are metallized polypropylene film capacitors with self-healing properties。The current-carrying metal layer of an MKP capacitor is vaporized onto one side of the polypropylene film。3-phase capacitor with 400 Vac voltage and 10 Kvar reactive power at 50 Hz.Maintenance free Reduced assembly times up t
    仕様●電圧:400V ac●kvar 50 Hz:10kvar●相数:3●静電容量:3 x 66.3μFアズワン品番65-7079-10
  • Vishay 汎用 整流ダイオード, 3A, 1000V スルーホール, 2-Pin DO-201AD シリコンジャンクション 1.2V VISHAY

    Vishay 汎用 整流ダイオード, 3A, 1000V スルーホール, 2-Pin DO-201AD シリコンジャンクション 1.2V

    VISHAY
    ¥689税込¥758
    1袋(10個)
    当日出荷
    実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-201AD。最大連続 順方向電流 3A。ピーク逆繰返し電圧 1000V。ダイオード構成 シングル。整流タイプ 汎用。ダイオードタイプ 整流器。ピン数 2。最大順方向降下電圧 1.2V。1チップ当たりのエレメント数 1。ダイオードテクノロジー シリコンジャンクション。直径 5.3mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 200A。Vishay 1N5400-1N5408汎用プラスチック整流器. Vishayの1N5400-1N5408は、汎用整流器のシリーズです。成形エポキシボディを備えたこのシリーズの整流器は、DO-201ADパッケージサイズです。. 特長:. 高い前向きサージを管理できます。 このデバイスは、低い順方向電圧降下を特長としています。 低アース漏洩電流 +245 ℃で最大10秒間はんだ付けを行います。 難燃性: IEC92.1 UL94VO >; 標準回復時間: 500 ns 広い動作温度範囲: -50 +150 つや消しスズめっきリード、J-STD-002とJESDに準拠のはんだ付け性 カラーバンドでカソード端を表示. 用途:. Vishay AS1Fx 標準アバランシェ表面実装整流器は、電源、インバータ、コンバータ、還流ダイオードの汎用的な整流に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 汎用 整流ダイオード, 3A, 100V スルーホール, 2-Pin DO-201AD シリコンジャンクション 1.2V VISHAY

    Vishay 汎用 整流ダイオード, 3A, 100V スルーホール, 2-Pin DO-201AD シリコンジャンクション 1.2V

    VISHAY
    ¥429税込¥472
    1袋(10個)
    当日出荷
    実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-201AD。最大連続 順方向電流 3A。ピーク逆繰返し電圧 100V。ダイオード構成 シングル。整流タイプ 汎用。ダイオードタイプ 整流器。ピン数 2。最大順方向降下電圧 1.2V。1チップ当たりのエレメント数 1。ダイオードテクノロジー シリコンジャンクション。直径 5.3mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 200A。Vishay 1N5400-1N5408汎用プラスチック整流器. Vishayの1N5400-1N5408は、汎用整流器のシリーズです。成形エポキシボディを備えたこのシリーズの整流器は、DO-201ADパッケージサイズです。. 特長:. 高い前向きサージを管理できます。 このデバイスは、低い順方向電圧降下を特長としています。 低アース漏洩電流 +245 ℃で最大10秒間はんだ付けを行います。 難燃性: IEC92.1 UL94VO >; 標準回復時間: 500 ns 広い動作温度範囲: -50 +150 つや消しスズめっきリード、J-STD-002とJESDに準拠のはんだ付け性 カラーバンドでカソード端を表示. 用途:. Vishay AS1Fx 標準アバランシェ表面実装整流器は、電源、インバータ、コンバータ、還流ダイオードの汎用的な整流に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 850nm 赤外線発光ダイオード, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (5mm) 50mW VISHAY

    Vishay 850nm 赤外線発光ダイオード, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (5mm) 50mW

    VISHAY
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    ピーク波長 = 850nm。パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)。放射束 = 50mW。放射強度 = 700mW/sr。実装タイプ = スルーホール実装。LED数 = 1。ピン数 = 2。寸法 = 5mm。レンズ形状 = 砲弾型。LED材質 = GaAlAs。Vishay TSHGシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay Semiconductors TSHGシリーズは、スルーホール赤外線(IR) LEDです。このシリーズは、標準の5 mm (T-1 3/4)パッケージに収めています。TSHGシリーズには、無色透明のプラスチック製パッケージがあります。ダブルヘテロ(DH)技術を採用し、高い放射パワーと高速出力を実現します。 TSHGシリーズ赤外線発光ダイオードに適した用途には、CMOSカメラ、高速赤外線データ伝送、自動煙 / 火災感知器などがあります。. TSHG 赤外線 LED の特長: T-1 3/4 ( 5 mm )パッケージ ピーク波長: 830 nm又は850 nm 一部はスタンドオフリード付き 高い信頼性 高出力、高輝度 低順方向電圧
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 63V dc 22μF VISHAY

    Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 63V dc 22μF

    VISHAY
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 22μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 63V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 6 (Dia.) x 10mm。長さ = 10mm。直径 = 6mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。シリーズ = 021 ASM。許容差 = ±20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 100V dc 100μF VISHAY

    Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 100V dc 100μF

    VISHAY
    ¥3,598税込¥3,958
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 100μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 100V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 10 (Dia.) x 30mm。長さ = 30mm。直径 = 10mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。シリーズ = 021 ASM。許容差(プラス) = +20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 47μF, ,40V dc, MAL202137479E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 47μF, ,40V dc, MAL202137479E3

    VISHAY
    ¥389税込¥428
    1個
    翌々日出荷
    静電容量 = 47μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 6 (Dia.) x 10mm。長さ = 10mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 6mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 2000h。許容差 = ±20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 25V dc 100μF VISHAY

    Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 25V dc 100μF

    VISHAY
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 100μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 25V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 6 (Dia.) x 10mm。長さ = 10mm。直径 = 6mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。シリーズ = 021 ASM。許容差 = ±20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 470μF, ,40V dc, MAL202117471E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 470μF, ,40V dc, MAL202117471E3

    VISHAY
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 470μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 2000 h, 5000 h, 8000 h, 200000 hmm。許容差 = ±20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 63V dc 220μF VISHAY

    Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 63V dc 220μF

    VISHAY
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 220μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 63V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 10 (Dia.) x 30mm。長さ = 30mm。直径 = 10mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。シリーズ = 021 ASM。許容差 = ±20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 940nm 赤外線発光ダイオード, 3 mm 砲弾型 (T-1) (3mm) 35mW VISHAY

    Vishay 940nm 赤外線発光ダイオード, 3 mm 砲弾型 (T-1) (3mm) 35mW

    VISHAY
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(25個)
    当日出荷
    ピーク波長 = 940nm。パッケージタイプ = 3 mm (T-1)。放射束 = 35mW。放射強度 = 80mW/sr。実装タイプ = スルーホール実装。LED数 = 1。ピン数 = 2。寸法 = 3mm。レンズ形状 = 砲弾型。LED材質 = GaAlAs。Vishay TSALシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSALファミリは、スルーホール赤外線(IR)発光ダイオードで構成されています。 3 mm (T-1)又は5 mm (T-1 3/4)パッケージの製品が用意されています。 この高出力赤外線発光ダイオードにより、高放射強度の高放射出力が得られます。 TSALファミリは、赤外線リモートコントロールユニット、空気伝送システム、煙感知器の赤外線光源、光学式カウンタやカードリーダーの赤外線光源などの用途に適しています。. パッケージタイプ:リード付き パッケージ形式: T-1 寸法( mm 単位): O 5 Peak Wavelength : λ p = 940 nm 高信頼性 高放射出力 高放射強度 半輝度の角度:冷間距離 = ± 17 ° 低順方向電圧 高パルス電流動作に適しています Si 光検出器との良好なスペクトルマッチング. 用途. 高出力が要求される赤外線リモコン装置 自由な空気伝達システム 光学カウンタおよびカードリーダー用の赤外線ソース
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 870nm 赤外線発光ダイオード, サブミニチュア (2.3 x 2.3 x 2.77mm) 55mW VISHAY

    Vishay 870nm 赤外線発光ダイオード, サブミニチュア (2.3 x 2.3 x 2.77mm) 55mW

    VISHAY
    ¥579税込¥637
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    ピーク波長 = 870nm。パッケージタイプ = サブミニチュア。放射束 = 55mW。放射強度 = 850mW/sr。実装タイプ = 表面実装。指向半値角 = ±10°。LED数 = 1。ピン数 = 2。寸法 = 2.3 x 2.3 x 2.77mm。レンズ形状 = ドーム。LED材質 = GaAlAs。Vishay VSMY2850シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSMY2850RG / VSMY2850Gシリーズは、高速赤外線(IR)発光ダイオードです。 表面実装(SMT)パッケージは、ドーム型レンズ付きの無色透明プラスチック製です。 VSMY2850RG / VSMY2850Gには、取り付け用に複数のリードタイプが揃っています。 VSMY2850RG / VSMY2850G IREDに適した用途には、IrDA対応データ転送、ミニチュアライトバリア、フォトインタラプタ、光スイッチ、近接センサ、赤外線タッチパネル、赤外線照明などが含まれます。. VSMY2850RG / VSMY2850G赤外線LEDの特長: VSMY2850RG - リバースガルウィング(RGW) VSMY2850G - ガルウィング(GW) 寸法: 2.3 x 2.3 x 2.8 mm ピーク波長: 850 nm 高い信頼性 高放射出力 ビーム角度: 20 °
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 1000μF, ,40V dc, MAL202117102E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 1000μF, ,40V dc, MAL202117102E3

    VISHAY
    ¥4,298税込¥4,728
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 1000μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 35mm。許容差 = ±20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 1000μF, ,25V dc, MAL202116102E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 1000μF, ,25V dc, MAL202116102E3

    VISHAY
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 1000μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 (Dia.) x 30mm。長さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 8000h。許容差 = ±20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 63V dc 100μF VISHAY

    Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 63V dc 100μF

    VISHAY
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 100μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 63V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 8 (Dia.) x 18mm。長さ = 18mm。直径 = 8mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。シリーズ = 021 ASM。許容差(プラス) = +20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 63V dc 470μF VISHAY

    Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 63V dc 470μF

    VISHAY
    ¥4,298税込¥4,728
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 470μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 63V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 12.5 (Dia.) x 30mm。長さ = 30mm。直径 = 12.5mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。シリーズ = 021 ASM。許容差 = ±20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 25V dc 220μF VISHAY

    Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 25V dc 220μF

    VISHAY
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 220μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 25V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 6.5 (Dia.) x 18mm。長さ = 18mm。直径 = 6.5mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。シリーズ = 021 ASM。許容差(プラス) = +20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 4700μF, ,40V dc, MAL202117472E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 4700μF, ,40V dc, MAL202117472E3

    VISHAY
    ¥7,798税込¥8,578
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 4700μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 21 (Dia.) x 38mm。高さ = 38mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 21mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 44mm。等価直列抵抗 = 72mΩ。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 2200μF, ,16V dc, MAL202115222E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 2200μF, ,16V dc, MAL202115222E3

    VISHAY
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 2200μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 35mm。等価直列抵抗 = 150mΩ。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 870nm, 3 mm 砲弾型 (T-1) (3mm) 55mW VISHAY

    Vishay 870nm, 3 mm 砲弾型 (T-1) (3mm) 55mW

    VISHAY
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    ピーク波長 = 870nm。パッケージタイプ = 3 mm (T-1)。放射束 = 55mW。放射強度 = 600mW/sr。実装タイプ = スルーホール実装。指向半値角 = ±18°。LED数 = 1。ピン数 = 2。寸法 = 3mm。レンズ形状 = 砲弾型。LED材質 = GaAlAs。Vishay VSLY3850シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSLY3850赤外線(IR)発光ダイオードは、標準のT-1 (3 mm)パッケージに収納されています。 無色透明のプラスチック製パッケージを備えています。 VSLY3850赤外線LEDに適した用途には、CMOSカメラの赤外線照射源、高速赤外線データ転送、3D TV用途、そしてライトカーテンが含まれます。. VSLY3850赤外線発光ダイオードの特長: T-1 (3 mm)パッケージ スルーホール取り付け ピーク波長: 850 nm 高速 高出力及び高輝度 ビーム角度: 36 °
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 950nm 赤外線発光ダイオード, サブミニチュア (2.5 x 2 x 2.7mm) 35mW VISHAY

    Vishay 950nm 赤外線発光ダイオード, サブミニチュア (2.5 x 2 x 2.7mm) 35mW

    VISHAY
    ¥45,980税込¥50,578
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    ピーク波長 = 950nm。パッケージタイプ = サブミニチュア。放射束 = 35mW。放射強度 = 7mW/sr。実装タイプ = 表面実装。LED数 = 1。ピン数 = 2。寸法 = 2.5 x 2 x 2.7mm。レンズ形状 = ドーム。LED材質 = GaAlAs。Vishay TSML1000 / 20 / 30 / 40シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSML10x0ファミリは、高出力赤外線(IR)発光ダイオードです。 波長940 nmのTSML10x0赤外線LEDにより、高放射出力が得られます。 このファミリは、ドームレンズ付きで無色透明の表面実装(SMT)プラスチックパッケージに収められています。 TSML10x0赤外線エミッタに最適な用途には、リモートコントロール、穿孔テープリーダー、エンコーダ、フォトインタラプタなどがあります。 TSML1000 - 逆ガルウィング TSML1020 - ガルウィング TSML1030 - ヨークリード TSML1040 - アキシャルリード. TSML10x0赤外線LEDの特長: 寸法: 2.5 x 2 x 2.7 mm ピーク波長: 940 nm 高放射出力 / 強度 ビーム角度: 24 ° 低順方向電圧
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トライアック出力 1袋 2個入 VISHAY

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トライアック出力 1袋 2個入

    VISHAY
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    フォトトライアック付き Vishay オプトカプラは、光学的に結合された GaAs IRLED から、ノイズ抑制機能と非ゼロクロッシング機能を備えた感光性サイリスタシステムで構成されています。サイリスタシステムは、1 mA の低トリガ電流を実現し、10 kV/ μ s 以上の dV/dt 比と最大 800 V の負荷電圧を備えていますIL420 及び IL4208 は、低電圧ロジックを高電圧 120 V ac、240 V ac、380 V ac ラインから絶縁し、モータ、ソレノイド、高電力サイリスタ、トライアックやソリッドステートリレーなどの抵抗、誘導、静電容量の AC 負荷を制御する最適なマイクロコントローラに適したソリューションです。RoHS 指令(2022年10月現在)、に準拠しています SMD-6 パッケージに収容されています
    仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトライアック●最大順方向電圧:1.35V●チャンネル数:1●ピン数:6●パッケージタイプ:6-SMD●入力電流タイプ:DC●コード番号:230-8331アズワン品番65-7245-94
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トライアック出力 1袋 2個入 VISHAY

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トライアック出力 1袋 2個入

    VISHAY
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    フォトトライアック付き Vishay オプトカプラは、光学的に結合された GaAs IRLED から、ノイズ抑制機能と非ゼロクロッシング機能を備えた感光性サイリスタシステムで構成されています。サイリスタシステムは、1 mA の低トリガ電流を実現し、10 kV/ μ s 以上の dV/dt 比と最大 800 V の負荷電圧を備えています低電圧ロジックを高電圧 120 V ac、240 V ac、380 V ac ラインから絶縁し、モータ、ソレノイド、高電力サイリスタ、トライアック、ソリッドステートリレーなどの抵抗、誘導、又は静電容量の AC 負荷を制御する、最適なマイクロコントローラに適したソリューションです。RoHS 指令(2022年10月現在)、に準拠しています SMD-6 パッケージに収容されています
    仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトライアック●最大順方向電圧:1.35V●チャンネル数:1●ピン数:6●パッケージタイプ:6-SMD●入力電流タイプ:DC●コード番号:230-8333アズワン品番65-7245-76RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay フォトトランジスタ, スルーホール実装, 赤外線 2ピン TEKT5400S-ASZ VISHAY

    Vishay フォトトランジスタ, スルーホール実装, 赤外線 2ピン TEKT5400S-ASZ

    VISHAY
    ¥3,198税込¥3,518
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    検出スペクトル = 赤外線。標準降下時間 = 5μs。標準上昇時間 = 6μs。チャンネル数 = 1。最大光電流 = 4000μA。最大暗電流 = 100nA。半値幅感度角度 = 74 °。極性 = NPN。ピン数 = 2。実装タイプ = スルーホール実装。パッケージタイプ = 側方監視。寸法 = 5 x 2.65 x 5mm。コレクター電流 = 100mA。感度スペクトルレンジ = 850 → 980 nmnm。高さ = 5mm。TEKT5400シリーズPINフォトダイオード. Vishay Semiconductor製のTEKT5400シリーズは、シリコンNPNフォトトランジスタです。 これらの製品は側方監視のスルーホールパッケージに収納されています。 これらの製品は、昼光フィルタを備え、周囲の可視光を遮断する黒色のプラスチック製パッケージに収納されています。 TEKT5400フォトトランジスタは、電子制御や駆動回路における検出器としての使用に最適です。. 特長と利点:. パッケージタイプ:リード付き パッケージ形態:サイドビューレンズ 寸法( L ;font face="symbol">;´ ;/font>; W ;font face="symbol">;´ ;/font>; H ;font face="symbol">;´ ;/font>; mm ): 5 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 2.65 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 5 高い放射感度 940 nm に適合する昼光遮断フィルタ エミッタ 高速な応答時間 半感度の角度:冷間距離 = ± 37 ° 赤外線エミッタシリーズ TSKS5400S と組み合わせたパッケージ. 用途:. 電子制御および駆動回路の検出器
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 890nm 赤外線発光ダイオード, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (5 x 8.7mm) 50mW VISHAY

    Vishay 890nm 赤外線発光ダイオード, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (5 x 8.7mm) 50mW

    VISHAY
    ¥819税込¥901
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ピーク波長 = 890nm。パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)。放射束 = 50mW。放射強度 = 180mW/sr。実装タイプ = スルーホール実装。指向半値角 = 20°。LED数 = 1。ピン数 = 2。寸法 = 5 x 8.7mm。レンズ形状 = 砲弾型。LED材質 = GaAlAs。Vishay TSHFシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSHFシリーズはスルーホール赤外線(IR) LEDで、GaAlAsダブルヘテロ(DH)技術を採用しています。無色透明のプラスチック製パッケージに収納されています。最適な用途には、赤外線リモコン、空間データ伝送があります。. ピーク波長: 890 nm 高い信頼性 高出力及び高輝度 低順方向電圧 T-1 3/4 (5 mm)フォームパッケージ スタンドオフリードオプション
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 4.7μF, ,63V dc, MAL202138478E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 4.7μF, ,63V dc, MAL202138478E3

    VISHAY
    ¥339税込¥373
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 4.7μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 4.5 (Dia.) x 10mm。長さ = 10mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 4.5mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 2000h。許容差 = ±20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 1000μF, ,16V dc, MAL202115102E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 1000μF, ,16V dc, MAL202115102E3

    VISHAY
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 1000μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 30mm。長さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 8000h。許容差 = ±20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 680μF, ,25V dc, MAL202116681E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 680μF, ,25V dc, MAL202116681E3

    VISHAY
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 680μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 2000 h, 5000 h, 8000 h, 200000 hmm。許容差 = ±20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay MLCC 220nF 50V dc K224K20X7RF5TH5 VISHAY

    Vishay MLCC 220nF 50V dc K224K20X7RF5TH5

    VISHAY
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 220nF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スルーホール。温度特性 = X7R。許容差 = ±10%。寸法 = 5 x 3.2 x 5mm。長さ = 5mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 5mm。シリーズ = K。抑制クラス = Class 2℃。Vishay Kシリーズ. Vishay Kシリーズ積層セラミックコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクに、黄色の難燃性エポキシ樹脂がコーティングされています。 Kシリーズは、さまざまな静電容量や電圧のタイプを取り揃えた非常に信頼性の高いコンデンサです。幅広い用途に適しています。. 積層DCコンデンサ 小型 ラジアルリード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay MLCC 100nF 50V dc K104K15X7RF53L2 VISHAY

    Vishay MLCC 100nF 50V dc K104K15X7RF53L2

    VISHAY
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 100nF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スルーホール。温度特性 = X7R。許容差 = ±10%。寸法 = 4 x 2.6 x 4mm。長さ = 4mm。奥行き = 2.6mm。高さ = 4mm。シリーズ = K。抑制クラス = Class 2℃。Vishay Kシリーズ. Vishay Kシリーズ積層セラミックコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクに、黄色の難燃性エポキシ樹脂がコーティングされています。 Kシリーズは、さまざまな静電容量や電圧のタイプを取り揃えた非常に信頼性の高いコンデンサです。幅広い用途に適しています。. 積層DCコンデンサ 小型 ラジアルリード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 汎用 整流ダイオード, 3A, 400V スルーホール, 2-Pin DO-201AD シリコンジャンクション 1.2V VISHAY

    Vishay 汎用 整流ダイオード, 3A, 400V スルーホール, 2-Pin DO-201AD シリコンジャンクション 1.2V

    VISHAY
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット(1400個)
    7日以内出荷
    実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ DO-201AD。最大連続 順方向電流 3A。ピーク逆繰返し電圧 400V。ダイオード構成 シングル。整流タイプ 汎用。ダイオードタイプ 整流器。ピン数 2。最大順方向降下電圧 1.2V。1チップ当たりのエレメント数 1。ダイオードテクノロジー シリコンジャンクション。直径 5.3mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 200A。Vishay 1N5400-1N5408汎用プラスチック整流器. Vishayの1N5400-1N5408は、汎用整流器のシリーズです。成形エポキシボディを備えたこのシリーズの整流器は、DO-201ADパッケージサイズです。. 特長:. 高い前向きサージを管理できます。 このデバイスは、低い順方向電圧降下を特長としています。 低アース漏洩電流 +245 ℃で最大10秒間はんだ付けを行います。 難燃性: IEC92.1 UL94VO >; 標準回復時間: 500 ns 広い動作温度範囲: -50 +150 つや消しスズめっきリード、J-STD-002とJESDに準拠のはんだ付け性 カラーバンドでカソード端を表示. 用途:. Vishay AS1Fx 標準アバランシェ表面実装整流器は、電源、インバータ、コンバータ、還流ダイオードの汎用的な整流に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 850nm 赤外線発光ダイオード, 2012 (0805) (2 x 1.25 x 0.85mm) 50mW VISHAY

    Vishay 850nm 赤外線発光ダイオード, 2012 (0805) (2 x 1.25 x 0.85mm) 50mW

    VISHAY
    ¥999税込¥1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ピーク波長 850nm。パッケージタイプ 2012 (0805)。放射束 50mW。放射強度 10mW/sr。実装タイプ 表面実装。指向半値角 60°。LED数 1。ピン数 2。寸法 2 1.25 0.85mm。レンズ形状 長方形。シリーズ SurfLight。LED材質 GaAlAs。Vishay VSMY1850シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSMY1850シリーズは、高速赤外線(IR)発光ダイオードです。 表面実装(SMT)の標準0805パッケージに収納されています。 VSMY1850パッケージは、無色透明の上部が平らなレンズを備えています。 VSMY1850 IREDに適した用途には、IrDA対応データ転送、ミニチュアライトバリア、フォトインタラプタ、光スイッチ、近接センサのエミッタソース、タッチパネル、赤外線フラッシュ、3D TVが含まれます。. VSMY1850赤外線LEDの特長: 0805パッケージ 寸法: x 1.25 0.85 ピーク波長: 850 nm 高い信頼性 高放射出力 ビーム角度: 120 °. SurfLight技術. Vishay SemiconductorsのSurfLightシリーズは、高出力赤外線(IR)エミッタで構成されています。 このSurfLight技術により、チップの上面から直接強い光を放出することができます。 標準的な赤外線エミッタは、全方向に光を放出します。 したがって、SurfLight技術により、より強い光出力が得られます。 高光度のため、設計で求められるエミッタの数を少なくすることができます。 このシリーズでは、高パルス電流動作により高速性能を発揮します。 この信頼性の高いSurfLight赤外線LEDは、赤外線データ伝送、赤外線通信、3D TV用メガネの同期、車載用、産業用、CCTVカメラの赤外線照明などの用途に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 109.6μF 20kvar 3 1箱 4個入 VISHAY

    力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 109.6μF 20kvar 3 1箱 4個入

    VISHAY
    ¥179,800税込¥197,780
    1箱(4個)
    7日以内出荷
    The Vishay PhMKP capacitors are metallized polypropylene film capacitors with self-healing properties。The current-carrying metal layer of an MKP capacitor is vaporized onto one side of the polypropylene film。3-phase capacitor with 440 Vac voltage and 20 Kvar reactive power at 50 Hz.Maintenance free Reduced assembly times up t
    仕様●電圧:440V ac●kvar 50 Hz:20kvar●相数:3●静電容量:3 x 109.6μFアズワン品番65-7079-12
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
"has 10" VISHAY 【通販モノタロウ】