カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- 神戸製鋼(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- KSフィルター(1)
- MAZDA(マツダ)(9)
- omron(オムロン)(5)
- SMC(1)
- よし与工房(2)
- アズワン(1)
- カナフジ電工(2)
- サンデン(1)
- ナカ工業(3)
- フカガワ(1)
- ミドリ安全(3)
- メイキコウ(1)
- 大平産業(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 日本計測システム(JISC)(1)
- 理研計測器(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hf600」の検索結果

Vishay 回復整流器 整流ダイオード, 40A, 100V パネルマウント, 2-Pin D-55 シリコンジャンクション 1.3V
VISHAY¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷実装タイプ = パネルマウント。パッケージタイプ = D-55。最大連続 順方向電流 = 40A。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 回復整流器。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.3V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 600A。Vishay シリコンジャンクションダイオード VS-T40HF .. 、 VS-T70HF .. 、 VS-T85HF .. 、 VS-T110HF .. このシリーズの T モジュールでは、標準の回復用パワー整流ダイオードが使用されています。半導体は金属ベースから電気的に絶縁されているため、共通のヒートシンクとコンパクトなアセンブリを作成できます。主な用途には、電源、バッテリ充電、溶接機、モータ制御、一般的な産業用電流整流などがあります。 特長 電気的に絶縁されたベースプレート 最大 1200 個の VRRM を入力します 絶縁電圧: 3500 Vrms 機械設計の簡素化、 Rapid Assembly 高サージ機能 大きな沿面距離 UL E78996 認定 RoHS 指令 2002/95/EC に準拠 工業レベルの設計と認定を受けているRoHS指令(10物質対応)対応