カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- モノタロウ(2)
- HIT(ヒット)(1)
- MB Wear(2)
- MICROCHIP(5)
- SOL HARD(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- アイアイ(1)
- アリート(ariete)(1)
- アルファ(6)
- サンワサプライ(1)
- ツチノ(7)
- ハイロジック(1)
- ビーエム機器(1)
- ミルウォーキーツール(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- ラムマウント(5)
- 東芝テリー(2)
- 田中糧機製作所(1)
「hit 3300」の検索結果

タンタルコンデンサ 33μF 10V dc 3528-12 1セット 3000個入
VISHAY¥149,800税込¥164,7801セット(3000個)7日以内出荷Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, Ultra Flat Low ProfileSmall size, low profile Terminations: Case UA: 100 % matte tin Case UB: Ni / Pd / Au APPLICATIONS Industrial General purpose Undefined仕様●入数:1リール(3000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:33μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-12●等価直列抵抗:1.7Ω●許容差:±10%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.2mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.2mm●シリーズ:TMCU●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7047-66