カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(3)
  • 大阪魂(566)
  • MICROCHIP(68)
  • ユニバーサル(17)
  • エレコム(16)
  • 富士インパルス(14)
  • セイニチ(生産日本社)(13)
  • STMicro(12)
  • PANDUIT(パンドウイット)(7)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6)
  • アズワン(5)
  • SWAN(5)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • OHSATO(大里)(5)
  • SEMTECH(5)
  • キョーリン(4)
  • マースジャパンリミテッド(4)
  • TRUSCO(3)
  • 篠原電機(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「i-4 袋」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay カラーセンサ IC, 4-Pin OPLGA VISHAYVishay カラーセンサ IC, 4-Pin OPLGAVISHAY
2,198税込2,418
1袋(10個)
翌々日出荷
センサータイプ = 実際の人間の眼の反応に近い周辺光のスペクトラム感度ピーク波長 = 650 nm実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = OPLGAピン数 = 4寸法 = 2 x 1.25 x 1mm高さ = 1mmインターフェース = I2C長さ = 2mm動作供給電圧 Max = 3.6 V動作温度 Max = +85 ℃動作供給電圧 Min = 2.5 VmmVishay Semiconductor VEML6040 、カラーセンサ(赤、緑、青、白. VEML6040カラーセンサは、赤(R)、緑(G)、青(B)、白(W)の光を感知し、フォトダイオード、アンプ、アナログ / デジタル回路をCMOSプロセスを使用したシングルチップに内蔵しています。カラーセンサを使用すると、エンドユーザーの目により快適に見えるように、バックライトの明るさと色温度を周囲の光源に合わせて調整できます。VEML6040は、FiltronTM技術を採用することにより、実際の人間の目の反応性に最も近い周辺光のスペクトル感度を実現します。VEML6040は、温度変化時に出力を安定化させるための優れた温度補償機能を備えています。VEML6040 の機能は、 I2C ( SMBus 互換)インターフェイスプロトコルのシンプルなコマンド形式を介して簡単に動作します。VEML6040 の動作電圧範囲は、 2.5 V ~ 3.6 V ですVEML6040 は、市場で最高の信頼性を実現した、鉛( Pb )フリーの 4 ピン OPLGA パッケージに収められています。. パッケージタイプ:表面実装 寸法( L ;font face="symbol">;´ ;/font>; W ;font face="symbol">;´ ;/font>; H ;font face="symbol">;´ ;/font>; mm ): 2.0 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 1.25 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 1.0 内蔵モジュール:カラーセンサ( RGBW )及び信号処理 IC FiltronTM 技術では、実際の人間の目の反応性に一致するスペクトルを提供します 低透過率(ダーク)レンズ設計をサポート 蛍光灯の点滅耐性 チャネルごとに 16 ビットの分解能を提供 (R, G, B, W) 最大検出範囲 (515.4 、 1031 、 2062 、 4124 、 8248 、または 16496) ルクス ( 最高感度 0.007865 lux / ステップ ) を選択可能 パッケージ: OPLGA 温度補償: -40 ℃ ~ +85 ℃ 低消費電力 I2C ( SMBus 互換)インターフェイス フロア寿命: 168 時間、 MSL 3 、 J-STD-020 準拠 出力タイプ: I2C バス 動作電圧: 2.5 V ~ 3.6 V. 用途. ハンドヘルドデバイス ノートブック コンシューマデバイス 産業及び機械用途
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay I2C 周辺光センサ, 4-Pin VISHAYVishay I2C 周辺光センサ, 4-PinVISHAY
1,698税込1,868
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様センサータイプ = 周辺光をデジタルデータに変換実装タイプ = 表面実装ピン数 = 4パワー消費 = 50mW寸法 = 6.8 x 3 x 2.35mm高さ = 2.35mmインターフェース = I2C長さ = 6.8mm動作供給電圧 Max = 3.6 V動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -25 ℃VEML7700、高精度周辺光センサ(サイドビューパッケージ)、Vishay Semiconductors. この周辺光センサVEML7700は、高感度のフォトダイオードと16ビット分解能のA/Dコンバータに基づいて高精度を発揮します。 この表面実装パッケージは、サイドビュー構成になっています。. I2Cシリアル通信インターフェイス 動作電圧: 2.5 V → 3.6 VRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 光センサIC, 4-Pin VISHAYVishay 光センサIC, 4-PinVISHAY
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
センサータイプ = 周辺光実装タイプ = SMDピン数 = 4インターフェース = I2C
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, 4A, 50V 表面実装, 2-Pin DO-221BC ショットキーバリア 590mV VISHAYVishay 整流ダイオード, 4A, 50V 表面実装, 2-Pin DO-221BC ショットキーバリア 590mVVISHAY
2,898税込3,188
1袋(40個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-221BC最大連続 順方向電流 = 4Aピーク逆繰返し電圧 = 50Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 590mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 = 80ATMBS - Trench MOSバリアショットキー整流器、最大20 A、Vishay Semiconductor. VishayのTrench MOSバリアショットキー(TMBS)整流器シリーズには、特許取得済みのトレンチ構造が含まれています。 TMBS整流器は、平面ショットキー整流器よりもいくつかの点で優れています。 動作電圧が45 Vを超える場合、平面ショットキー整流器ではその高速なスイッチング速度という利点が失われ、低順方向電圧が大幅に低下することがあります。 特許取得済みのTMBS構造では、ドリフト領域への少数キャリアの注入を軽減することで、この問題を解決しています。結果として保存電荷量が最小になり、スイッチング速度が向上します。. 特長. 特許取得済みのトレンチ構造 AC / DCスイッチモード電源とDC / DCコンバータの効率性が向上 高電力密度と低順方向電圧を実現
RoHS指令(10物質対応)対応