カテゴリ
- 制御機器(2)
- 能動部品(2)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- モノタロウ(1)
- ラトックシステム(7)
- MICROCHIP(54)
- サンハヤト(4)
- NXP(5)
- スイッチサイエンス(18)
- ON SEMICONDUCTOR(1)
- SPARKFUN(1)
- Seeed Studio(57)
- コガネイ(182)
- BIGM(丸山製作所)(91)
- M5Stack(68)
- キョーリン(28)
- Adafruit(26)
- マースジャパンリミテッド(25)
- ASUS(エイスース)(24)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(24)
- StarTech.com(19)
- ビット・トレード・ワン(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「i2c」の検索結果

Vishay I2C 周辺光センサ, 4-Pin
VISHAY¥1,698税込¥1,8681袋(10個)翌々日出荷仕様センサータイプ = 周辺光をデジタルデータに変換実装タイプ = 表面実装ピン数 = 4パワー消費 = 50mW寸法 = 6.8 x 3 x 2.35mm高さ = 2.35mmインターフェース = I2C長さ = 6.8mm動作供給電圧 Max = 3.6 V動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -25 ℃VEML7700、高精度周辺光センサ(サイドビューパッケージ)、Vishay Semiconductors. この周辺光センサVEML7700は、高感度のフォトダイオードと16ビット分解能のA/Dコンバータに基づいて高精度を発揮します。 この表面実装パッケージは、サイドビュー構成になっています。. I2Cシリアル通信インターフェイス 動作電圧: 2.5 V → 3.6 VRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay I2C 周辺光センサ, 6-Pin
VISHAY¥1,698~税込¥1,868~1袋(10個)ほか7日以内出荷仕様センサータイプ:周辺光をデジタルデータに変換 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:6 、 パワー消費:50mW 、 寸法:2 x 2 x 0.87mm 、 高さ:0.87mm 、 インターフェース:I2C 、 長さ:2mm 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-25 ℃ 、 VEML6030、高精度周辺光センサ、Vishay Semiconductors. 周辺光センサVEML6030は、高精度を特徴としています。 この小型で透明の2 x 2 mm集積回路パッケージには、高感度フォトダイオード、低ノイズアンプ、16ビット分解能A/Dコンバータなどが搭載されています。. I2Cシリアル通信インターフェイスRoHS指令(10物質対応)対応