カテゴリ

  • 制御機器(50)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(3)
  • RS PRO(604)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(62)
  • 日東工業(25)
  • SCHAFFNER(10)
  • SCHURTER(24)
  • 三菱電機(90)
  • アメリカン電機(40)
  • 河村電器産業(1)
  • ミドリ安全(25)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(2,693)
  • メディアカバーマーケット(1,281)
  • omron(オムロン)(526)
  • IDEC(和泉電気)(180)
  • シュナイダーエレクトリック(171)
  • Dell Technologies(137)
  • ワゴジャパン(123)
  • 富士電機(113)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(101)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(95)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(50)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iec」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,1000pF ±5% VISHAYVishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,1000pF ±5%VISHAY
1,298税込1,428
1袋(20個)
当日出荷
仕様静電容量 = 1nF電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.8 x 3.8 x 2.6mm長さ = 3.8mm奥行き = 3.8mm高さ = 2.6mmシリーズ = K-H Series許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%端子タイプ = ラジアルEIA198、IEC60384-9、AEC-Q200. Vishay K..Hシリーズ高動作温度積層セラミックコンデンサ(C0G HOTcaps). VishayのK…H積層セラミックコンデンサはAEC-Q200準拠で、過酷な車載動作条件に適しています。 他に類を見ない+175 ℃という最高動作温度を誇ります。安定なC0G誘電体が採用されています。 このラジアルセラミックコンデンサは-55 → +175 ℃で±330 ppm/Kの容量変動があります。 性能と信頼性で新たな基準を打ち立てたVishayのHOTcap製品は、独自の貴金属電極技術を採用しており、ウェットビルドプロセスで製造されています。 100 %スズめっき銅のクラッドリード品、ストレートリード品、圧着リード品があり、間隔は2.5 mm又は5 mmです。 また、UL94 V-0難燃性エポキシ樹脂を使用しています。. AEC-Q200対応(PPAP提出可) 高い信頼性 高パフォーマンス 取り付けスタイル: ラジアル きわめて過酷な動作条件下での使用向け セラミック誘電体としては他に類を見ない最高動作温度: +175 ℃ 高信頼性MLCCインサートを使用したウェットビルドプロセス. 用途. ケーブルハーネス、ターボチャージャ、スロットルバルブ、ブレーキ系制御、排気ガス / シート位置センサなどの機能領域における、EMIフィルタリングをはじめとする車載用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Rectifier diode VISHAYRectifier diodeVISHAY
16,980税込18,678
1セット(25個)ほか
7日以内出荷
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 10kΩ 1W ±5% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 10kΩ 1W ±5%VISHAY
269税込296
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃IEC115-1、IEC115-4、CECC40202-004、LNZ4404. PRO1シリーズ金属皮膜抵抗器. オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用される金属皮膜抵抗器の製品です。 低ノイズRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 33kΩ 1W ±5% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 33kΩ 1W ±5%VISHAY
529税込582
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 33kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃IEC115-1、IEC115-4、CECC40202-004、LNZ4404. PRO1シリーズ金属皮膜抵抗器. オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用される金属皮膜抵抗器の製品です。 低ノイズRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,100pF,1kV dc VISHAYVishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,100pF,1kV dcVISHAY
999税込1,099
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 100pF電圧 = 1kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 6.5mm温度係数 = ±15%許容差(マイナス) = -10%IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,2.2nF,1kV dc VISHAYVishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,2.2nF,1kV dcVISHAY
559税込615
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 2.2nF電圧 = 1kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 12mm温度係数 = ±15%許容差(プラス) = +10%IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 VR25シリーズ 3.3MΩ 0.25W ±5% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 VR25シリーズ 3.3MΩ 0.25W ±5%VISHAY
669税込736
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 3.3MΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = メタルグレースシリーズ = VR25ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 7.5mm長さ = 7.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -200ppm/℃VR25シリーズ、アキシャル. メタルグレーズ厚膜 IEC65の安全要求事項 IEC62に準拠した識別カラー付きRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサキット VISHAYVishay コンデンサキットVISHAY
19,980税込21,978
1キット
当日出荷
仕様個数 = 240取り付けタイプ = ラジアル最低電圧 = 50VEIA198、IEC60384-9、AEC-Q200. Vishay K..Hシリーズ高動作温度積層セラミックコンデンサキット(HOTcaps). VishayのK..Hサンプルキットは、K..H高温用途向け積層セラミックコンデンサ(HOTcap)シリーズ240個入りです。 誘電体、容量値、耐圧の異なる24種類のラジアルMLCCコンデンサが10個ずつ含まれています。 K…H積層セラミックコンデンサはAEC-Q200準拠で、過酷な車載動作条件に適しています。 他に類を見ない+175 ℃という最高動作温度を誇っています。安定なC0G又はX0U誘電体が採用されています。 C0G誘電体品は-55 → +175 ℃で±330 ppm/Kの容量変動があります。 X0U誘電体採用のMLCCは、同じ温度範囲で+22 % / -56 %の容量変動があります。 性能と信頼性で新たな基準を打ち立てたVishayのHOTcap製品は、独自の貴金属電極技術を採用しており、ウェットビルドプロセスで製造されています。 100 %スズめっき銅のクラッドリード品、ストレートリード品、圧着リード品があり、間隔は2.5 mm又は5 mmです。 また、UL94 V-0難燃性エポキシ樹脂を使用しています。. AEC-Q200対応(PPAP提出可) 高い信頼性 高パフォーマンス 取り付けスタイル: ラジアル きわめて過酷な動作条件下での使用向け セラミック誘電体としては他に類を見ない最高動作温度: +175 ℃ 高信頼性MLCCインサートを使用したウェットビルドプロセス. 用途. ケーブルハーネス、ターボチャージャ、スロットルバルブ、ブレーキ系制御、排気ガス / シート位置センサなどの機能領域における、EMIフィルタリングをはじめとする車載用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 VR25シリーズ VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 VR25シリーズVISHAY
639税込703
1袋(25個)
翌々日出荷から7日以内出荷
長さ(mm)7.5寸法(mm)2.5(Dia.)×7.5ケース形状フォーマル直径(Φmm)2.5シリーズVR25定格電力(W)0.25許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルテクノロジーメタルグレース温度係数(ppm/℃)±200
Vishay タンタルコンデンサ VISHAYVishay タンタルコンデンサVISHAY
389税込428
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 10Ω 1W ±5% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 10Ω 1W ±5%VISHAY
269税込296
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最大動作温度 = +155℃IEC115-1、IEC115-4、CECC40202-004、LNZ4404. PRO1シリーズ金属皮膜抵抗器. オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用される金属皮膜抵抗器の製品です。 低ノイズRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,330pF,3kV dc VISHAYVishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,330pF,3kV dcVISHAY(1件のレビュー)
369税込406
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 330pF電圧 = 3kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 8.5mm温度係数 = ±15%端子タイプ = スルーホール実装IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,1nF,1kV dc VISHAYVishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,1nF,1kV dcVISHAY
889税込978
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1nF電圧 = 1kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 8.5mm温度係数 = ±15%許容差(マイナス) = -10%IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 VR25シリーズ 2.2MΩ 0.25W ±5% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 VR25シリーズ 2.2MΩ 0.25W ±5%VISHAY
659税込725
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 2.2MΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = メタルグレースシリーズ = VR25ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 7.5mm長さ = 7.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -200ppm/℃VR25シリーズ、アキシャル. メタルグレーズ厚膜 IEC65の安全要求事項 IEC62に準拠した識別カラー付きRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay タンタルコンデンサ,10V,10μF,±10% VISHAYVishay タンタルコンデンサ,10V,10μF,±10%VISHAY
369税込406
1袋(10個)
欠品中
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 10V dc取り付けタイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 6032-28等価直列抵抗 = 1.8Ω許容差 = ±10%長さ = 6mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.5mm寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mmシリーズ = 293D電解質の種類 = ソリッド最小動作温度 = -55℃293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTμ産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. IEC仕様QC300801 / US0001及びEIA535BAACに準拠 極性バンドでマーキングされたアノード(+ve端子)RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 VR25シリーズ 6.8MΩ 0.25W ±5% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 VR25シリーズ 6.8MΩ 0.25W ±5%VISHAY
679税込747
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 6.8MΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = メタルグレースシリーズ = VR25ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 7.5mm長さ = 7.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -200ppm/℃VR25シリーズ、アキシャル. メタルグレーズ厚膜 IEC65の安全要求事項 IEC62に準拠した識別カラー付きRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR03シリーズ 560kΩ 3W ±5% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR03シリーズ 560kΩ 3W ±5%VISHAY
599税込659
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 560kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR03ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 5.2 (Dia.) x 19.5mm長さ = 19.5mm直径 = 5.2mm最小温度係数 = -250ppm/℃IEC 115-1 and 115-4; CECC 40202-004; LNZ 4404. PRO3 series metal film resistors. Range of metal film resistors, widely used in audio, IT and communications fields. Low noise.RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay セラミックコンデンサ VY2 Series シリーズ VISHAYVishay セラミックコンデンサ VY2 Series シリーズVISHAY
399税込439
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
取付方式スルーホール奥行(mm)5電圧(V)300acシリーズVY2 Series
Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,820pF,1kV dc VISHAYVishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,820pF,1kV dcVISHAY
789税込868
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 820pF電圧 = 1kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 8.5mm温度係数 = ±15%許容差(マイナス) = -10%IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,150pF,3kV dc VISHAYVishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,150pF,3kV dcVISHAY(1件のレビュー)
259税込285
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 150pF電圧 = 3kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 7.5mm温度係数 = ±15%端子タイプ = スルーホール実装IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ F シリーズ VISHAYVishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ F シリーズVISHAY
269税込296
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
取付方式スルーホールシリーズF許容差±10%温度係数±15%
Vishay ポリプロプレンコンデンサ(PP),63 V ac、100 V dc,47nF,±1% VISHAYVishay ポリプロプレンコンデンサ(PP),63 V ac、100 V dc,47nF,±1%VISHAY
1,898税込2,088
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 47nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±1%シリーズ = MKP 1837アプリケーション = 高周波リードピッチ = 5mm温度特性 = PP最小動作温度 = -55℃IEC 384-17. MKP1837 Series Metallised Polypropylene Film Capacitors 1%. Applications: oscillators for circuits and LC/RC filters, high-frequency coupling and decoupling Encased in a UL 94-V0 self-extinguishing plastic enclosure.RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 VR25シリーズ 4.7MΩ 0.25W ±5% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 VR25シリーズ 4.7MΩ 0.25W ±5%VISHAY
679税込747
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 4.7MΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = メタルグレースシリーズ = VR25ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 7.5mm長さ = 7.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -200ppm/℃VR25シリーズ、アキシャル. メタルグレーズ厚膜 IEC65の安全要求事項 IEC62に準拠した識別カラー付きRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズVISHAY
259税込285
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
定格電力(W)1許容差±5%テクノロジー金属皮膜シリーズPR01終端スタイルアキシャル寸法(mm)2.5(Dia.)×8長さ(mm)8直径(Φmm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR03シリーズ 390kΩ 3W ±5% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR03シリーズ 390kΩ 3W ±5%VISHAY
599税込659
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 390kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR03ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 5.2 (Dia.) x 19.5mm長さ = 19.5mm直径 = 5.2mm最小温度係数 = -250ppm/℃IEC 115-1 and 115-4; CECC 40202-004; LNZ 4404. PRO3 series metal film resistors. Range of metal film resistors, widely used in audio, IT and communications fields. Low noise.RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,680pF,1kV dc VISHAYVishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,680pF,1kV dcVISHAY
1,398税込1,538
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 680pF電圧 = 1kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 7.5mm温度係数 = ±15%端子タイプ = スルーホール実装IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,220pF,1kV dc VISHAYVishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,220pF,1kV dcVISHAY(1件のレビュー)
999税込1,099
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 220pF電圧 = 1kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 6.5mm温度係数 = ±15%端子タイプ = スルーホール実装IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,VY1 シリーズ,4.7nF,500V ac VISHAYVishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,VY1 シリーズ,4.7nF,500V acVISHAY
669税込736
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 500V ac取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = VY1許容差 = ±20%温度特性 = Y5U直径 = 16mm奥行き = 5mm高さ = 19mm寸法 = 16 (Dia.) x 5mm端子タイプ = スルーホール実装UL, CSA, VDE. X1/Y1 Ceramic Disc VY1 Series Halogen Free. AC Line Rated Class X1, 760 Vac, Class Y1, 500 Vac High reliability ceramic disc radial capacitor Encapsulated in flammable resistant epoxy resin in accordance with UL 94 V-0 Halogen-free according to IEC 61249-2-21RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 VR25シリーズ 8.2MΩ 0.25W ±5% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 VR25シリーズ 8.2MΩ 0.25W ±5%VISHAY
719税込791
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 8.2MΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = メタルグレースシリーズ = VR25ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 7.5mm長さ = 7.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -200ppm/℃VR25シリーズ、アキシャル. メタルグレーズ厚膜 IEC65の安全要求事項 IEC62に準拠した識別カラー付きRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 VR25シリーズ 5.6MΩ 0.25W ±5% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 VR25シリーズ 5.6MΩ 0.25W ±5%VISHAY
689税込758
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 5.6MΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = メタルグレースシリーズ = VR25ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 7.5mm長さ = 7.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -200ppm/℃VR25シリーズ、アキシャル. メタルグレーズ厚膜 IEC65の安全要求事項 IEC62に準拠した識別カラー付きRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 5チャンネル 双方向 VISHAYVishay 5チャンネル 双方向VISHAY
1,998税込2,198
1セット(50個)ほか
7日以内出荷
最大クランピング電圧(V)12.5最小ブレークダウン電圧(V)6実装タイプ表面実装パッケージLLP75最大逆スタンドオフ電圧(V)5ピン数(ピン)6ESD保護あり1チップ当たりのエレメント数5動作温度範囲(℃)-55~+125仕様ESDプロテクタ、Vishay Semiconductor. IEC61000規格に準拠した静電気放電(ESD)保護RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,180pF,3kV dc VISHAYVishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ,F シリーズ,180pF,3kV dcVISHAY
339税込373
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 180pF電圧 = 3kV dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = F許容差 = ±10%温度特性 = S3N直径 = 7.5mm温度係数 = ±15%許容差(プラス) = +10%IEC60384-9、EIA198. IEC60384-9、EIA198. クラス1 S3Nコンデンサ. SMPS、高周波数バラスト及びスナバー回路用セラミッククラス1コンデンサS3N誘導体. 特長. 高い信頼性 低損失 小型ながら大きな静電容量 キンクリード. 用途. 低損失と体積あたりの高静電容量が必要な、SMPS、HFバラスト、スナバ、高電圧回路などの電子回路で使用するコンデンサです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR03シリーズ 560Ω 3W ±5% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR03シリーズ 560Ω 3W ±5%VISHAY
599税込659
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 560Ω定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR03ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 5.2 (Dia.) x 19.5mm長さ = 19.5mm直径 = 5.2mm最小温度係数 = -250ppm/℃IEC 115-1 and 115-4; CECC 40202-004; LNZ 4404. PRO3 series metal film resistors. Range of metal film resistors, widely used in audio, IT and communications fields. Low noise.RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR03シリーズ 18Ω 3W ±5% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR03シリーズ 18Ω 3W ±5%VISHAY
579税込637
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 18Ω定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR03ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 5.2 (Dia.) x 19.5mm長さ = 19.5mm直径 = 5.2mm最小温度係数 = -250ppm/℃IEC 115-1 and 115-4; CECC 40202-004; LNZ 4404. PRO3 series metal film resistors. Range of metal film resistors, widely used in audio, IT and communications fields. Low noise.RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay セラミックコンデンサ 125L シリーズ VISHAYVishay セラミックコンデンサ 125L シリーズVISHAY
67,980税込74,778
1箱(125個)
7日以内出荷
仕様Vishay 125Lシリーズ. Vishay 125Lシリーズコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクを備えています。 ラジアル接続リードは、スズめっき銅製です。 125Lコンデンサは、信頼性が高く、温度範囲が広いため、さまざまな用途に適しています。. 単層ACディスクコンデンサ 高い信頼性 IEC60384-14.3に準拠したX1、Y4寸法(mm)23.5Dia.×7直径(Φmm)23.5取付方式スルーホール奥行(mm)7電圧(V)125acシリーズ125L許容差±20%温度特性Y5VRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(nF)50
Vishay 2チャンネル 双方向 VISHAYVishay 2チャンネル 双方向VISHAY
1,198税込1,318
1セット(100個)ほか
7日以内出荷
仕様ESDプロテクタ、Vishay Semiconductor. IEC61000規格に準拠した静電気放電(ESD)保護実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数2ESD保護あり
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR03シリーズ 120kΩ 3W ±5% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR03シリーズ 120kΩ 3W ±5%VISHAY
589税込648
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 120kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR03ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 5.2 (Dia.) x 19.5mm長さ = 19.5mm直径 = 5.2mm最小動作温度 = -55℃IEC 115-1 and 115-4; CECC 40202-004; LNZ 4404. PRO3 series metal film resistors. Range of metal film resistors, widely used in audio, IT and communications fields. Low noise.RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ VY1 シリーズ VISHAYVishay 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ VY1 シリーズVISHAY
11,980税込13,178
1リール(500個)ほか
7日以内出荷
取付方式スルーホールシリーズVY1