カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- BRIDGE[自動車用品](1)
- EBM PAPST(2)
- EIKO(栄工舎)(3)
- Molex Electronics(1)
- RS PRO(1)
- TMEHジャパン(2)
- カーメックス(2)
- ホンダ(21)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「in404」の検索結果
特価

Vishay コンデンサ 220μF, ,35V dc, MAL215050221E3
VISHAY¥1,398税込¥1,5381袋(5個)8日以内出荷静電容量 = 220μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 12mm。高さ = 12mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 4000h。許容差 = ±20%。CEI384-4 L.L. 、耐候性カテゴリ CEI68 55/105/56 、 DIN40040 FMF. 135 シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら