カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- CHINO(チノー)(4)
- HIOKI(日置電機)(1)
- Igus(イグス)(48)
- NS(日進工具)(1)
- PEPPERL+FUCHS(1)
- SMC(28)
- StarTech.com(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- アセントワールド(1)
- エスコ(3)
- エレコム(1)
- カスタム(1)
- ホンダ(2)
- マザーツール(1)
- ユニテック(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

Vishay 940nm 赤外線発光ダイオード, サブミニチュア (2.3 x 2.3 x 2.77mm) 40mW
VISHAY¥259,800税込¥285,7801セット(6000個)7日以内出荷ピーク波長 = 940nm。パッケージタイプ = サブミニチュア。放射束 = 40mW。放射強度 = 40mW/sr。実装タイプ = 表面実装。LED数 = 1。ピン数 = 2。寸法 = 2.3 x 2.3 x 2.77mm。レンズ形状 = ドーム。LED材質 = GaAlAs。Vishay VSMB2000 / VSMB2020シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSMB2000 / VSMB2020シリーズは、赤外線(IR)発光ダイオードです。 無色透明のプラスチックレンズ付きの表面実装(SMT)パッケージに収められています。 VSMB2000とVSMB2020には、異なるリードタイプが付属しています。 波長940 nmのこの高速IR LEDは、IrDA互換データ転送、ミニチュアライトバリア、フォトインタラプタ、光スイッチ、シャフトエンコーダ、制御及び駆動回路などの用途に最適です。. VSMB2000 / VSMB2020 IR LEDの特長: VSMB2000 - ガルウィング(GW) VSMB2020 - リバースガルウィング(RGW) 寸法: 2.3 x 2.3 x 2.8 mm ピーク波長: 940 nm 高い信頼性 高出力及び高輝度 ビーム角度: 24 ° 低順方向電圧RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 870nm 高速赤外線LED, サブミニチュア (2.3 x 2.3 x 2.8mm)
VISHAY¥769税込¥8461袋(5個)7日以内出荷仕様ピーク波長 = 870nmパッケージタイプ = サブミニチュア放射束 = 40mW放射強度 = 350mW/sr実装タイプ = 表面実装指向半値角 = ±12°LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 2.3 x 2.3 x 2.8mmレンズ形状 = ドームLED材質 = GaAlAsVishay VSMG2000 / VSMG2020シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSMG2000 / VSMG2020シリーズは、赤外線(IR)発光ダイオードです。 表面実装(SMT)パッケージに収納され、ガルウィングとリバースガルウィングの両方のリードオプションを備えています。 VSMG2000 / VSMG2020パッケージは、ドーム型レンズ付きの無色透明の成形プラスチック製です。 VSMG2000 / VSMG2020赤外線LEDに適した用途には、IrDA対応データ転送、CCTV用の赤外線照明、ミニチュアライトバリア、フォトインタラプタ、光スイッチ、シャフトエンコーダ、近接用途の赤外線エミッタなどが含まれます。. VSMG2000 / VSMG2020赤外線発光ダイオードの特長: VSMG2000 - リバースガルウィング(RGW) VSMG2020 - ガルウィング(GW) 寸法: 2.3 x 2.3 x 2.8 mm ピーク波長: 850 nm 高い信頼性 高放射出力 ビーム角度: 24 ° 低順方向電圧RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 940nm 赤外線LED, サブミニチュア (2.3 x 2.3 x 2.77mm)
VISHAY¥729税込¥8021袋(10個)8日以内出荷仕様ピーク波長 = 940nmパッケージタイプ = サブミニチュア放射束 = 40mW放射強度 = 40mW/sr実装タイプ = 表面実装LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 2.3 x 2.3 x 2.77mmレンズ形状 = ドームLED材質 = GaAlAsVishay VSMB2000 / VSMB2020シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSMB2000 / VSMB2020シリーズは、赤外線(IR)発光ダイオードです。 無色透明のプラスチックレンズ付きの表面実装(SMT)パッケージに収められています。 VSMB2000とVSMB2020には、異なるリードタイプが付属しています。 波長940 nmのこの高速IR LEDは、IrDA互換データ転送、ミニチュアライトバリア、フォトインタラプタ、光スイッチ、シャフトエンコーダ、制御及び駆動回路などの用途に最適です。. VSMB2000 / VSMB2020 IR LEDの特長: VSMB2000 - ガルウィング(GW) VSMB2020 - リバースガルウィング(RGW) 寸法: 2.3 x 2.3 x 2.8 mm ピーク波長: 940 nm 高い信頼性 高出力及び高輝度 ビーム角度: 24 ° 低順方向電圧RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら