カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「irf620」の検索結果
特価

Vishay Nチャンネル MOSFET200 V 5.2 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン
VISHAY¥6,598税込¥7,2581セット(50個)7日以内出荷チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 5.2 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 200 V。パッケージタイプ = TO-220AB。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 800 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 50 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。長さ = 10.41mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。NチャンネルMOSFET、200 → 250 V、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応