カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- ホンダ(7)
- SMC(3)
- 日本緑十字社(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- FILTEC(1)
- KSフィルター(1)
- 旭トステム外装(1)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ja505」の検索結果
特価

Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.4W 10MΩ ±5%, SFR2500001005JA500
VISHAY¥529税込¥5821袋(50個)翌々日出荷抵抗 = 10MΩ。定格電力 = 0.4W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = SFR25。パッケージ/ケース = 0207。温度係数 = ±250ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。UTE RC 21U、RC 32、RC 30、RC 2T、LNZ 4404. SFR 25シリーズ金属皮膜抵抗器. VishayのSFR金属皮膜抵抗器は、は、オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用されます。 低ノイズ. 各種のΩ及びワット数を用意RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.4W 5.6kΩ ±5%, SFR2500005601JA500
VISHAY¥439税込¥4831袋(50個)7日以内出荷抵抗 = 5.6kΩ。定格電力 = 0.4W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = SFR25。パッケージ/ケース = 0207。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。UTE RC 21U、RC 32、RC 30、RC 2T、LNZ 4404. SFR 25シリーズ金属皮膜抵抗器. VishayのSFR金属皮膜抵抗器は、は、オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用されます。 低ノイズ. 各種のΩ及びワット数を用意RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.4W 560Ω ±5%, SFR2500005600JA500
VISHAY¥429税込¥4721袋(50個)7日以内出荷抵抗 = 560Ω。定格電力 = 0.4W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = SFR25。パッケージ/ケース = 0207。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。UTE RC 21U、RC 32、RC 30、RC 2T、LNZ 4404. SFR 25シリーズ金属皮膜抵抗器. VishayのSFR金属皮膜抵抗器は、は、オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用されます。 低ノイズ. 各種のΩ及びワット数を用意RoHS指令(10物質対応)対応