カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • ALCANhands(145)
  • SMC(101)
  • ParkerTAIYO(76)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(29)
  • 東京発条製作所(24)
  • エスコ(18)
  • TRUSCO(16)
  • ユーエイキャスター(14)
  • 理化工業(12)
  • ヨドノ(10)
  • YAGEO(10)
  • C’ultiva(カルティバ)(9)
  • TDK(8)
  • JAPPY(8)
  • スペーシア(8)
  • 日恵製作所(7)
  • ニッサン(7)
  • KYOCERA AVX(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jb-10」の検索結果

特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RTOP100V10R0JB VISHAY

    RTOP100V10R0JB

    VISHAY
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RPS0500DH10R0JB VISHAY

    RPS0500DH10R0JB

    VISHAY
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LPS0300H10R0JB VISHAY

    LPS0300H10R0JB

    VISHAY
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RSSD20117A10R0JB15 VISHAY

    RSSD20117A10R0JB15

    VISHAY
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 巻線型可変抵抗器 Vishay 抵抗:10Ω 100W 許容差:±5% RSSD20117A10R0JB15 VISHAY

    巻線型可変抵抗器 Vishay 抵抗:10Ω 100W 許容差:±5% RSSD20117A10R0JB15

    VISHAY
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
    抵抗 10Ω。許容差 ±5%。定格電力 100W。終端スタイル ラジアル。パッケージ/ケース RA シリーズ。テクノロジー 巻線。取り付け仕様 フランジ取り付け。ケーススタイル ほうろう。シリーズ RSSD。寸法 22 117mm。直径 22mm。長さ 117mm。構造 巻線℃。取り付けブラケットは別売り: 品番 7885167 7885167 10 50 mm 25 )用、 品番 7885151 7885151 20 117 mm 100 )用、品番 7885154 7885154 25 168 mm 200 )用、 品番 7885160 7885160 30 250 mm 280 )用. RSSD シリーズ 25 280 W. RSSDの中・高出力抵抗器は、激しい過渡現象や激しい衝撃、振動に耐えられることが特徴です。 VishayのRW、RWST、RAシリーズの抵抗器は低値領域で補完し、タップ加工が可能です。調整可能なカラーを使用します。 標準的なRSSD抵抗器は、1つの調整用カラーを備えています。. 特長:. 高定格電力: 16 600 @ 25 C 高過負荷:10 Pn 15 秒 % 低抵抗値 0.10 に対応可能 高い長期安定性:1,000時間後のドリフト1.5 ; 熱衝撃に対する優れた耐性 高い機械的強度 耐火性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ホーロー抵抗器 VISHAY

    Vishay ホーロー抵抗器

    VISHAY
    28,980税込31,878特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Vishay シャーシ取り付け抵抗器,300W,10Ω,±5% VISHAY

    Vishay シャーシ取り付け抵抗器,300W,10Ω,±5%

    VISHAY
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    抵抗 = 10Ω。定格電力 = 300W。シリーズ = LPS300。パッケージ/ケース = 平面。許容差 = ±5%。テクノロジー = 厚膜。終端スタイル = ネジ。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +120℃。最小温度係数 = -300ppm/℃。最大温度係数 = +300ppm/℃。LPS300 シリーズ 300 W 厚膜電力抵抗器. VishayのLPS 300 シリーズは、ヒートシンクに装着する電力抵抗器です。LPS300 電力抵抗器は、下部ケースの温度が85 ° C の場合に 300 W の定格電力を備えています。ケースの熱放射が少ないため、0.3 → 900 k Ω の幅広い抵抗に対応しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)10
  • Vishay シャーシ取り付け抵抗器,100W,10Ω,±5% VISHAY

    Vishay シャーシ取り付け抵抗器,100W,10Ω,±5%

    VISHAY
    9,198税込10,118
    1個
    5日以内出荷
    抵抗 = 10Ω。定格電力 = 100W。シリーズ = RTOP100V。パッケージ/ケース = 平面。許容差 = ±5%。テクノロジー = 厚膜。終端スタイル = ネジ。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。最小温度係数 = -150ppm/℃。最大温度係数 = +150ppm/℃。100 W / 200 W厚膜型の電力抵抗器 - RTOPシリーズ. Vishay Sfernice RTOPシリーズの厚膜型、無誘導抵抗器はSOT-227Bパッケージに収納 ヒートシンクに抵抗器を取り付けた場合、25 ℃で100 W (RTOP 100)又は200 W (RTOP 200)の放熱が可能
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)10
  • Vishay シャーシ取り付け抵抗器,500W,10Ω,±5% VISHAY

    Vishay シャーシ取り付け抵抗器,500W,10Ω,±5%

    VISHAY
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    抵抗 = 10Ω。定格電力 = 500W。シリーズ = RPS500。パッケージ/ケース = 平面。許容差 = ±5%。テクノロジー = 厚膜。終端スタイル = ネジ。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。最小温度係数 = -150ppm/℃。最大温度係数 = +150ppm/℃。RPS500DH シリーズ - 500 W 厚膜無誘導電力抵抗器. 厚膜無誘導電力抵抗器 ヒートシンクと併用することで500 W @ 70 ℃の高い定格電力を実現 過度なパルス負荷に耐量を持つ 簡単に取付 対角接続 低熱放射
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)10
  • Vishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器 VISHAY

    Vishay シャーシ取付型,大電力用抵抗器

    VISHAY
    17,980税込19,778
    1個ほか
    7日以内出荷
    テクノロジー厚膜
  • シャーシ取り付け抵抗器 300W 10Ω ± 5% VISHAY

    シャーシ取り付け抵抗器 300W 10Ω ± 5%

    VISHAY
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:10Ω●定格電力:300W●シリーズ:LPS 300●パッケージ/ケース:箱●許容差:± 5%●テクノロジー:厚膜●終端スタイル:ネジ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+120℃●最小温度係数:±150ppm/℃●最大温度係数:±500ppm/℃●寸法:60 x 57 x 25.2mm●全高:25.2mmアズワン品番65-6963-23
  • シャーシ取り付け抵抗器 800W ± 5% VISHAY

    シャーシ取り付け抵抗器 800W ± 5%

    VISHAY
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●定格電力:800W●シリーズ:LPS 800●パッケージ/ケース:箱●許容差:± 5%●テクノロジー:厚膜●終端スタイル:ネジ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+120℃●最小温度係数:±150ppm/℃●最大温度係数:±500ppm/℃●寸法:60 x 57 x 25.2mm●全高:25.2mmアズワン品番65-6973-48
  • シャーシ取り付け抵抗器 800W 10Ω ± 5% 1箱 15個入 VISHAY

    シャーシ取り付け抵抗器 800W 10Ω ± 5% 1箱 15個入

    VISHAY
    379,800税込417,780
    1箱(15個)
    7日以内出荷
    ヒートシンク厚膜技術に取り付ける Vishay の電力抵抗器で、NF-EN45545-2 の要件 #26 に準拠しています。高出力 800 W @ 85 ℃ (下部ケース温度)。広い抵抗範囲: 0.3 900 k へのか。か。E24 シリーズ無誘導 取り付けが簡単 ケースの低熱放射
    仕様●抵抗:10Ω●定格電力:800W●シリーズ:LPS 800●パッケージ/ケース:箱●許容差:± 5%●テクノロジー:厚膜●終端スタイル:ネジ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+120℃●最小温度係数:±150ppm/℃●最大温度係数:±500ppm/℃●寸法:60 x 57 x 25.2mm●全高:25.2mmアズワン品番65-6973-82
  • シャーシ取り付け抵抗器 300W 10Ω ± 5% 1箱 15個入 VISHAY

    シャーシ取り付け抵抗器 300W 10Ω ± 5% 1箱 15個入

    VISHAY
    169,800税込186,780
    1箱(15個)
    7日以内出荷
    ヒートシンク厚膜技術に取り付ける Vishay の電力抵抗器で、NF-EN45545-2 の要件 #26 に準拠しています。高出力 300 W @ 85 ℃ (下部ケース温度)。幅広い抵抗範囲: 0.3 → 900 KO E24 シリーズ無誘導 取り付けが簡単 ケースの低熱放射
    仕様●抵抗:10Ω●定格電力:300W●シリーズ:LPS 300●パッケージ/ケース:箱●許容差:± 5%●テクノロジー:厚膜●終端スタイル:ネジ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+120℃●最小温度係数:±150ppm/℃●最大温度係数:±500ppm/℃●寸法:60 x 57 x 25.2mm●全高:25.2mmアズワン品番65-6962-78