カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- Jackery(ジャクリ)(13)
- SMC(9)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(6)
- KITZ(キッツ)(5)
- CKD(5)
- ホンダ(5)
- メイキコウ(4)
- 岡本工機(4)
- TAKIGEN(タキゲン)(4)
- FUJI STAR(三共理化学)(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- TRUSCO(3)
- ナベヤ(3)
- スマートバリュー(3)
- アズワン(2)
- イマダ(2)
- オリエンタルモーター(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「js100」の検索結果
特価

Vishay シャーシ取り付け抵抗器,50W,100Ω,±5%
VISHAY¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷抵抗 = 100Ω。定格電力 = 50W。シリーズ = RCH50。パッケージ/ケース = 平面。許容差 = ±5%。テクノロジー = 厚膜。終端スタイル = はんだタブ。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。最小温度係数 = -150ppm/℃。最大温度係数 = +150ppm/℃。50W RCH50シリーズ. これらの50W RCH50シリーズ抵抗器は、ヒートシンクに取り付けるように設計されています。 短時間の高過負荷状態への耐性と無誘導性を兼ね備えており、高周波動作及びカットアウト回路に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100