カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • MAZDA(マツダ)(29)
  • 河村電器産業(10)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • 三菱ふそう(4)
  • カワグレ(4)
  • サンドビック(3)
  • 南電機(3)
  • ヤマニパッケージ(3)
  • リスパック(2)
  • イムラ(2)
  • Phenomenex(2)
  • アークランドサカモト(1)
  • KITO(キトー)(1)
  • サクラクレパス(1)
  • CKD(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
  • LEC(レック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-442」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay SMDレジスタ, 442kΩ, 0805, 0.125W CRCW0805442KFKEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 442kΩ, 0805, 0.125W CRCW0805442KFKEA

    VISHAY
    1,898税込2,088
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    抵抗 442kΩ。テクノロジー 薄膜。パッケージ/ケース 0805。許容差 ±1%。定格電力 0.125W。0805 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (10 kΩ 5.6 MΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装(SMD)厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0805パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)442k
  • Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 442kΩ ±1%, MRS25000C4423FCT00 VISHAY

    Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 442kΩ ±1%, MRS25000C4423FCT00

    VISHAY
    379税込417
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 442kΩ。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(100 kΩ → 10 MΩ). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーション
    RoHS指令(10物質対応)対応