カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- Panasonic(パナソニック)(49)
- BIGM(丸山製作所)(19)
- 三菱ふそう(6)
- 東和制電工業(TOWA)(4)
- 三共製作所(2)
- Vesrah(2)
- ヨドノ(1)
- ナベヤ(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- メイキコウ(1)
- KOA(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- ユニテク(1)
- LINKMAN(1)
- RS PRO(1)
- ATHENA(アテナ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「k-500-75」の検索結果
特価

Vishay SMDレジスタ, 75kΩ, 0603 (1608M), 0.12W MCT06030C7502FP500
VISHAY¥349税込¥3841セット(100個)7日以内出荷抵抗 = 75kΩ。テクノロジー = 薄膜。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.12W。温度係数 = ±50ppm/K。シリーズ = MCT。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。MCS 0402 、 MCT 0603 、 MCU 0805 、 MCA 1206 業務用薄膜フラットチップ抵抗器は、信頼性と安定性が重要視される現代の業務用電子機器のほとんどの分野に最適です。主な用途は、通信、医療機器、ハイエンドコンピュータ、オーディオ / ビデオ電子機器などです。優れた総合的な安定性:クラス 0.5 業務用抵抗値許容差: ± 0.5 % 及び ± 1 % 損失 p70 はサイズ 1206 で最大 0.4 W となっています 耐硫化性 用途 自動車 電気通信 医療機器 産業機器RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)75k