カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- Panasonic(パナソニック)(26)
- ホンダ(21)
- 日研工作所(11)
- SMC(8)
- MAZDA(マツダ)(7)
- 象印チェンブロック(6)
- ヤマニパッケージ(6)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- AICA(アイカ工業)(2)
- 浅野金属工業(2)
- NEC(2)
- コクヨ(2)
- CKD(2)
- 椿本チエイン(2)
- バンドー化学(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- ミヤマ電器(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「k169」の検索結果

CRCW0402 Resistor T/R 0.063W 1% 169K
VISHAY¥1,598税込¥1,7581リール(1000個)7日以内出荷仕様0402型CRCWシリーズ - 1 % (ペーパーT/R) (10 Ω → 9.76 kΩ). 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R 1 % (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純すずめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 169kΩ ±1%, MRS25000C1693FCT00
VISHAY¥379税込¥4171袋(25個)7日以内出荷抵抗 = 169kΩ。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(100 kΩ → 10 MΩ). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーションRoHS指令(10物質対応)対応