カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • ホンダ(21)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • 日研工作所(10)
  • SMC(8)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • NEC(6)
  • 象印チェンブロック(6)
  • ヤマニパッケージ(6)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • 椿本チエイン(3)
  • AICA(アイカ工業)(2)
  • 浅野金属工業(2)
  • コクヨ(2)
  • CKD(2)
  • バンドー化学(2)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • 三ツ星ベルト(2)
  • ミヤマ電器(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k169」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CRCW0402 Resistor T/R 0.063W 1% 169K VISHAY

    CRCW0402 Resistor T/R 0.063W 1% 169K

    VISHAY
    1,598税込1,758
    1リール(1000個)
    7日以内出荷
    仕様0402型CRCWシリーズ - 1 % (ペーパーT/R) (10 Ω → 9.76 kΩ). 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R 1 % (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純すずめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 169kΩ ±1%, MRS25000C1693FCT00 VISHAY

    Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 169kΩ ±1%, MRS25000C1693FCT00

    VISHAY
    379税込417
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 169kΩ。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(100 kΩ → 10 MΩ). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーション
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ VISHAY

    Vishay 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ

    VISHAY
    159税込175
    1袋(50個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
6916d特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 6916d