カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • SMC(10)
  • 鶴見製作所(9)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • スバル(6)
  • 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(5)
  • MURATA(村田製作所)(5)
  • 河村電器産業(4)
  • (4)
  • AIOULE(ふじわら)(3)
  • エスコ(2)
  • CKD(2)
  • ツボサン(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • PMC(2)
  • 三菱(2)
  • D'Addario(2)
  • AICA(アイカ工業)(1)
  • アイセル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ka102」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • P11P1F0GGSY00102KA VISHAY

    P11P1F0GGSY00102KA

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • P11L2V0FLSY00102KA VISHAY

    P11L2V0FLSY00102KA

    VISHAY
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • P11S1V0FLSY00102KA VISHAY

    P11S1V0FLSY00102KA

    VISHAY
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポテンショメーター, 1kΩ, 1W VISHAY

    Vishay ポテンショメーター, 1kΩ, 1W

    VISHAY
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 1kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 1W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = サーメット。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 25mm。軸径 = 6 mm。許容差 = ±10%。CECC 41301-004、NFC 83253、LNZ、GAM T1. 金属製ロックワッシャ、ナット. 12 mm P11シリーズ. 金属製ボディ及びシャフトのサーメットトラックポテンショメータ パネル取り付け、はんだピン接続 シングル及びダブルライナ / 対数モデル 絶縁抵抗>;1000 MΩ (500 Vdc) 環境クラス55 / 125 / 56 エンクロージャクラスIP64 リニアトラック1 W、対数トラック0.5 W
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポテンショメーター, 1kΩ, 1W VISHAY

    Vishay ポテンショメーター, 1kΩ, 1W

    VISHAY
    49,980税込54,978
    1箱(30個)
    7日以内出荷
    ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 1kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 1W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = サーメット。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 15.9mm。軸径 = 6.35 mm。許容差 = ±10%。12.5 mmモジュラパネルポテンショメータP11P. Vishay P11Pシリーズ12.5 mmモジュラパネルポテンショメータは、カーボン素子より良好な安定性を発揮するサーメット素子を採用しており、絶縁耐力が5,000 Vrmsで、より優れた信頼性、堅牢性、防食性を発揮します。この汎用パネルポテンショメータには、溶接機、空調ユニット、工作機械、医療システム、X線装置などにおける制御パネル用途向けのさまざまな構成が揃っています。モジュールは最大7種類、シャフト長は2種類、端子形状は29種類となっています。P11Pシリーズには、シャフトタイプとパネル密閉タイプがあり、最大21か所のインデント位置とロータリスイッチオプションが用意されています。. 最大5000 Vrmsの高絶縁耐力ポテンショメータ 12.5 mm角型、単回転パネル制御 プラスチック製のシャフトとブッシュ シャフトの長さは2種類 サーメット素子 テスト基準: CECC41000又はIEC60393-1
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポテンショメーター 1W 1箱 25個入 VISHAY

    ポテンショメーター 1W 1箱 25個入

    VISHAY
    83,980税込92,378
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様●ポテンショメータタイプ:リニア●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:1W
  • ポテンショメーター 1W VISHAY

    ポテンショメーター 1W

    VISHAY
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ポテンショメータタイプ:リニア●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:1W
  • Vishay ポテンショメータ ロータリ VISHAY

    Vishay ポテンショメータ ロータリ

    VISHAY
    2,298税込2,528
    1個ほか
    7日以内出荷
    タイプロータリ
関連キーワード
efa10特集