カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • MOXA(4)
  • (2)
  • 千代田通商(1)
  • 日東工業(1)
  • 未来工業(1)
  • いけうち(1)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kbp-10」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 2A, 200V, 17.5 x 6.8 x 15mm, VS-2KBP02 VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 2A, 200V, 17.5 x 6.8 x 15mm, VS-2KBP02

    VISHAY
    63,980税込70,378
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 = 2A。ピーク逆繰返し電圧 = 200V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = D 44。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 63A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -40 ℃。ピーク順方向電圧 = 1V。ピーク逆電流 = 10μA。長さ = 17.5mm。幅 = 6.8mm。Vishay 2KBP シリーズブリッジ整流器です. フルブリッジとして接続された 4 つのシングルダイオードで構成される 2 A 単相密閉型ブリッジ整流器です。産業用及び家庭用機器での一般的な用途を想定しています。. プリント回路基板の取り付けに適しています コンパクトな構造 高サージ電流に対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 2A, 600V, 17.5 x 6.8 x 15mm, VS-2KBP06 VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 2A, 600V, 17.5 x 6.8 x 15mm, VS-2KBP06

    VISHAY
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ブリッジタイプ = 単相A。ピーク逆繰返し電圧 = 600V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = D 44。ピン数 = 4。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 63A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -40 ℃。ピーク順方向電圧 = 1V。ピーク逆電流 = 10μA。寸法 = 17.5 x 6.8 x 15mm。幅 = 6.8mm。Vishay 2KBP シリーズブリッジ整流器です. フルブリッジとして接続された 4 つのシングルダイオードで構成される 2 A 単相密閉型ブリッジ整流器です。産業用及び家庭用機器での一般的な用途を想定しています。. プリント回路基板の取り付けに適しています コンパクトな構造 高サージ電流に対応
    RoHS指令(10物質対応)対応