カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- MAZDA(マツダ)(42)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- プラス[家具](3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- 河村電器産業(2)
- 渡辺電機工業(2)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- クラウン[事務用品](1)
- 興和化成(1)
- 日東工業(1)
- ビックツール(1)
- スーパーメイト(1)
- TOKICO(トキコ)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- スバル(1)
- マサル工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「kd-33」の検索結果

715C 30KVDC 3300PF-20+80% Y5U 7009 e4 1箱 20個入
VISHAY¥449,800税込¥494,7801箱(20個)7日以内出荷仕様●静電容量:3.3nF●電圧:30kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:-20 → +80%●温度特性:Y5U●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7110-17
Vishay セラミックコンデンサ 715C シリーズ 3.3nF 40kV dc 715C40DKD33
VISHAY¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷静電容量 = 3.3nF。電圧 = 40kV dc。実装タイプ = スクリューターミナル。シリーズ = 715C。許容差 = -20 → +80%。温度特性 = Y5U。パッケージ/ケース = 0814。直径 = 58.4mm。高さ = 34.5mm。寸法 = 58.4 (Dia.) x 34.5mm。抑制クラス = Class II。誘電体材料 = セラミック%。Vishay 715Cシリーズ. Vishay 715Cシリーズは、ねじ止め端子取り付けの高電圧セラミックディスクコンデンサです。低インダクタンスで高絶縁抵抗のエポキシコーティング絶縁が施されています。 715Cシリーズは、産業用、高電圧電源、X線装置、溶接機器などのさまざまな用途に適しています。. ねじ止め端子取り付け 高い絶縁抵抗 低インダクタンス エポキシコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
715C 30KVDC 3300PF-20+80% Y5U 7009 e4
VISHAY¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Vishay の高電圧クラス 1 セラミック単層 AC 及び DC ディスクコンデンサは、30000 V dc の動作電圧で動作します。高電圧電源、CO2 レーザー、X 線機器、溶接機器、産業用途などで使用できます。損失係数 1 kHz で 0.2 % ねじ止め端子取り付け仕様●静電容量:3.3nF●電圧:30kV dc●実装タイプ:スクリューターミナル●シリーズ:715C●許容差:-20 → +80%●温度特性:Y5U●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7108-39