カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- CKD(15)
- MURATA(村田製作所)(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- omron(オムロン)(1)
- コクヨ(1)
- スピージー(1)
- RK JAPAN(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- TAIWAN SEMICONDUCTOR(1)
- ATEN(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「ke10r」の検索結果

Vishay SMDレジスタ, 100mΩ, 1020 (2550M), 2W RCWE1020R100FKEA
VISHAY¥839税込¥9231袋(10個)翌々日出荷抵抗 = 100mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 1020 (2550M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 2W。温度係数 = ±100ppm/℃。シリーズ = RCWE。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。Vishay RCWE 1020電流検出抵抗器. Vishay RCWEシリーズ電流検出抵抗器は高品質セラミックで構成され、メタルグレーズと保護オーバーグレーズが使用されています。 抵抗値が0.01~0.976 Ωと極めて低い1020厚膜抵抗器は、長いサイド端子によって定格を向上させています。 RCWE電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのラップアラウンドチップ抵抗は、DC-DCコンバータ、電源、携帯電話の電源管理やコンピュータディスクドライブのモータ制御に利用できます。 産業及び家電用に適したRCWE抵抗器は、白物家電、エアコン、冷蔵庫やヒートポンプのインバータ制御に適しています。. ロングサイド端子構造 AEC-Q200認定 シャントに最適 同じフットプリントで倍の定格電力 熱特性の向上によって熱膨張を縮小RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 2W 100Ω ±1%, CPF2100R00FKE14
VISHAY¥539税込¥5931個7日以内出荷抵抗 = 100Ω。定格電力 = 2W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = CPF。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -65℃。CPFシリーズ(1 W → 3 W). 金属皮膜抵抗器、アキシャル、産業用電源、精密、耐炎性. 特長. - 高い定格電力、小型 -耐炎性、耐熱性シリコーンコーティング ・特殊な撮影・塗装工程 - 優れた高周波特性 - 低ノイズ - 低電圧係数RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 100Ω ±1%, CPF3100R00FKE14
VISHAY¥479税込¥5271個7日以内出荷抵抗 = 100Ω。定格電力 = 3W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = CPF。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -65℃。CPFシリーズ(1 W → 3 W). 金属皮膜抵抗器、アキシャル、産業用電源、精密、耐炎性. 特長. - 高い定格電力、小型 -耐炎性、耐熱性シリコーンコーティング ・特殊な撮影・塗装工程 - 優れた高周波特性 - 低ノイズ - 低電圧係数RoHS指令(10物質対応)対応