カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- モノタロウ(7)
- ATEN(14)
- CKD(60)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(9)
- KEMET(24)
- LAMP(スガツネ工業)(23)
- MAZDA(マツダ)(24)
- NSK(日本精工)(15)
- SMC(17)
- YAMAHA(ヤマハ)(38)
- エスコ(13)
- スバル(30)
- ニッサン(15)
- ホンダ(507)
- ボストン商会(10)
- 三菱ふそう(221)
- 三菱電機(10)
- 信越化学工業(32)
- 東芝ライテック(70)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)

Vishay 双方向 TVSダイオード, 1500W, 64.8V, 2-Pin 1.5KE
VISHAY¥719税込¥7911袋(5個)3日以内出荷仕様方向性タイプ = 相方向最大クランピング電圧 = 64.8V最小ブレークダウン電圧 = 44.7V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = 1.5KE最大逆スタンドオフ電圧 = 40.2Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 23.1A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃最大逆漏れ電流 = 1μATRANSZORBμ過渡電圧サプレッサ、アキシャル双方向1500 W、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 8A, 800V, 23.7 x 7.1 x 19.3mm, KBU8K-E4/51
VISHAY¥99,980税込¥109,9781セット(250個)8日以内出荷ピーク平均順方向電流 = 8A。ピーク逆繰返し電圧 = 800V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = KBU。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -50 ℃。ピーク順方向電圧 = 1V。ピーク逆電流 = 10μA。寸法 = 23.7 x 7.1 x 19.3mm。幅 = 7.1mm。UL E54214. SIL基板実装、KBUシリーズ、Vishay Semiconductor. KBU4x、KBU6x、KBU8xシリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピン 耐高サージ電流 絶縁電圧: 1500 Vrms パッケージのセンターに固定用の穴ありRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 単方向 TVSダイオード, 1500W, 59.3V, 2-Pin 1.5KE
VISHAY¥999税込¥1,0991袋(10個)8日以内出荷仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 59.3V最小ブレークダウン電圧 = 40.9V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = 1.5KE最大逆スタンドオフ電圧 = 36.8Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 25.3AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃テスト電流 = 1mATRANSZORB(R)過渡電圧サプレッサ、アキシャル単方向1500 W、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 61.9V, 1.5KE43CA-E3/54
VISHAY¥129,800税込¥142,7801セット(1400個)7日以内出荷ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 61.9V。最小ブレークダウン電圧 = 38.7V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = 1.5KE。最大逆スタンドオフ電圧 = 34.8V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1500W。最大ピークパルス電流 = 24.2A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 5.3 (Dia.) x 9.5mm。テスト電流 = 1mA。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、アキシャル双方向1500 W、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード, 140V, 1.5 W, 2-Pin DO-204AL
VISHAY¥1,398税込¥1,5381袋(20個)8日以内出荷仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1.5 Wパッケージタイプ = DO-204ALツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 900Ω最大逆漏れ電流 = 500nA長さ = 5.2mm直径 = 2.7mm寸法 = 5.2 x 2.7mm動作温度 Min = -55 ℃ツェナーダイオード1.5 W、Z4KE100A - Z4KE200Aシリーズ、Vishay Semiconductor. ガラス不動態化電力電圧調整式ダイオード プラスチックMELFパッケージ 自動位置決めに最適 低ツェナーインピーダンス 低調整定数 AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら