カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- モノタロウ(1)
- 明工社(15)
- 三桂製作所(6)
- フジクラ・ダイヤケーブル(5)
- マリンテック(5)
- アズワン(4)
- タツタ電線(4)
- ヨドノ(3)
- オーナンバ(3)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
- RS PRO(3)
- エスコ(2)
- 三ツ星(2)
- SPARKFUN(2)
- LEPLUS NEXT(2)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
- 佐藤計量器製作所(1)
- サンワサプライ(1)
- 正和電工(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「kiv 20m」の検索結果
特価

巻線型可変抵抗器Vishay 220mΩ ±20% 100W
VISHAY¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様抵抗:220mΩ●許容差:±20%●定格電力:100W●終端スタイル:ラジアル●パッケージ/ケース:BA25●取り付け仕様:フランジ取り付け●ケーススタイル:ほうろう●シリーズ:RSSD●寸法:22 (Dia.) x 117mm●直径:22mm●長さ:117mm●構造:巻線●固定ブラケットは別売りです。抵抗器1本に付2つブラケットが必要となります。 各ワッテージ用固定ブラケットは以下の品番となります。 25W品 (RS品番:< 788-5167') 788-5167 100W品 (RS品番:< 788-5151') 788-5151 200W品 (RS品番:< 788-5154') 788-5154 280W品 (RS品番:< 788-5160') 788-5160. 電力型巻線可変抵抗器 RSSDシリーズ (25W~280W). Vishay Sferniceモデル、RSSDシリーズ 断続的な過負荷に耐え、激しい衝撃 / 振動の影響を受けるアセンブリで機能する非常に優れた抵抗器。優れた機械的強度を実現しています。 高い電力損失、優れた熱応力耐久性 未設定のスライダカラーが付属 スライダを取り外すと、抵抗が5 → 10 %増大します。RoHS指令(10物質対応)対応
巻線型可変抵抗器Vishay 470mΩ ±20% 200W
VISHAY¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷仕様抵抗:470mΩ●許容差:±20%●定格電力:200W●終端スタイル:ラジアル●パッケージ/ケース:BA25●取り付け仕様:ボルトオン●ケーススタイル:ほうろう●シリーズ:RSSD●寸法:27 (Dia.) x 168mm●直径:27mm●長さ:168mm●構造:巻線●固定ブラケットは別売りです。抵抗器1本に付2つブラケットが必要となります。 各ワッテージ用固定ブラケットは以下の品番となります。 25W品 (RS品番:< 788-5167') 788-5167 100W品 (RS品番:< 788-5151') 788-5151 200W品 (RS品番:< 788-5154') 788-5154 280W品 (RS品番:< 788-5160') 788-5160. 電力型巻線可変抵抗器 RSSDシリーズ (25W~280W). Vishay Sferniceモデル、RSSDシリーズ 断続的な過負荷に耐え、激しい衝撃 / 振動の影響を受けるアセンブリで機能する非常に優れた抵抗器。優れた機械的強度を実現しています。 高い電力損失、優れた熱応力耐久性 未設定のスライダカラーが付属 スライダを取り外すと、抵抗が5 → 10 %増大します。RoHS指令(10物質対応)対応
巻線型可変抵抗器Vishay 470mΩ ±20% 280W
VISHAY¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷仕様抵抗:470mΩ●許容差:±20%●定格電力:280W●終端スタイル:ラジアル●パッケージ/ケース:BA25●取り付け仕様:ボルトオン●ケーススタイル:ほうろう●シリーズ:RSSD●寸法:32 (Dia.) x 250mm●直径:32mm●長さ:250mm●構造:巻線●取り付けブラケットは別売り: SN < 7885167') 7885167/ - 10 x 50 mm (25 W)用、SN < 7885151') 7885151/ - 20 x 117 mm (100 W)用、SN < 7885154') 7885154/ - 25 x 168 mm (200 W)用、SN < 7885160') 7885160/ - 30 x 250 mm (280 W)用. 25 → 280 W RSSDシリーズ. VishayのRSSDシリーズの巻線型抵抗器は、抵抗値が低く、ドリフトが長期的に非常に安定したソリューションとなります。 この巻線型抵抗器は、振動、過酷なトランジェント条件及び厳しい熱衝撃に耐えることができ、高定格電力を実現しています。. 高散逸性 重過負荷 優れた熱ストレス耐性 耐火性 調整可能なカラーによってタップを設定 標準RSSDは調整可能な単一カラーを装備RoHS指令(10物質対応)対応
巻線型可変抵抗器Vishay 220mΩ ±20% 200W ±75ppm/℃
VISHAY¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷仕様抵抗:220mΩ 、 許容差:±20% 、 定格電力:200W 、 温度係数:±75ppm/℃ 、 終端スタイル:ラジアル 、 パッケージ/ケース:BA25 、 取り付け仕様:ボルトオン 、 ケーススタイル:ほうろう 、 シリーズ:RSSD 、 寸法:27 (Dia.) x 168mm 、 直径:27mm 、 長さ:168mm 、 構造:巻線 、 固定ブラケットは別売りです。抵抗器1本に付2つブラケットが必要となります。 各ワッテージ用固定ブラケットは以下の品番となります。 25W品 (RS品番:< 788-5167') 788-5167 100W品 (RS品番:< 788-5151') 788-5151 200W品 (RS品番:< 788-5154') 788-5154 280W品 (RS品番:< 788-5160') 788-5160. 電力型巻線可変抵抗器 RSSDシリーズ (25W~280W). Vishay Sferniceモデル、RSSDシリーズ 断続的な過負荷に耐え、激しい衝撃 / 振動の影響を受けるアセンブリで機能する非常に優れた抵抗器。優れた機械的強度を実現しています。 高い電力損失、優れた熱応力耐久性 未設定のスライダカラーが付属 スライダを取り外すと、抵抗が5 → 10 %増大します。RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 Vishay, 2MΩ, 0.5W, 側面調整
VISHAY¥719税込¥7911個7日以内出荷仕様最大抵抗 = 2MΩ回転数 = 20取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 1/2Wシリーズ = 43P方位 = 側面調整終端スタイル = ピン長さ = 20.57mm奥行き = 4.83mm高さ = 6.35mm寸法 = 20.57 x 4.83 x 6.35mm軸径 = 2.54 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃19 mm (3/4インチ) 500 mW長方形端面調整型43Pシリーズ、標準. 独自のスライダブロックによる優れた設定能力 マルチフィンガーワイパーによるCRVの最小化 密閉による液浸基板洗浄への耐性 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 行程末端でワイパー停止 パネル取り付けアダプタを用意、品番< 855-305') 855-305/RoHS指令(10物質対応)対応