カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • 近畿製作所(2)
  • 城東テクノ(2)
  • アズビル金門(2)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
  • 三菱電機(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • 石黒金属(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kp-a12」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 19.9V, 5KP12A-E3/54 VISHAYVishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 19.9V, 5KP12A-E3/54VISHAY
2,598税込2,858
1袋(5個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 19.9V。最小ブレークダウン電圧 = 13.3V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = P600。最大逆スタンドオフ電圧 = 12V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 5000W。最大ピークパルス電流 = 251A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +175 ℃mm。幅 = 9.1mm。Vishay Semiconductor TRANSZORBR 過渡電圧サプレッサ アキシャル 単方向 5,000W. ガラス不動態化ジャンクションを備えた P600 パッケージ 優れたクランプ機能 高速な応答時間 低インクリメンタルサージ抵抗 車載規格 AEC-Q101 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
kp-121s特集
  • おすすめ人気ランキング
  • kp-121s