カテゴリ

  • 制御機器(25)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • BIGM(丸山製作所)(249)
  • メディアカバーマーケット(50)
  • ホンダ(47)
  • ワルター(46)
  • 川崎電線(45)
  • ナブテスコサービス(42)
  • ダイヤトレンド(24)
  • ミニター(23)
  • CKD(19)
  • TRUSCO(19)
  • キシマ(19)
  • KINGBRIGHT(17)
  • 摂津金属工業(15)
  • 信越化学工業(14)
  • 神保電器(14)
  • NTN(エヌティーエヌ)(12)
  • SIEMENS(11)
  • IDEM(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kp3」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 58.1V, 5KP36A-E3/54 VISHAY

    Vishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 58.1V, 5KP36A-E3/54

    VISHAY
    279,800税込307,780
    1セット(800個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 58.1V。最小ブレークダウン電圧 = 40V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = P600。最大逆スタンドオフ電圧 = 36V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 5000W。最大ピークパルス電流 = 86.1A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +175 ℃mm。テスト電流 = 5mA。Vishay Semiconductor TRANSZORBR 過渡電圧サプレッサ アキシャル 単方向 5,000W. ガラス不動態化ジャンクションを備えた P600 パッケージ 優れたクランプ機能 高速な応答時間 低インクリメンタルサージ抵抗 車載規格 AEC-Q101 認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポリプロピレンフィルムコンデンサ VISHAY

    Vishay ポリプロピレンフィルムコンデンサ

    VISHAY
    3,998税込4,398
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • MKP386M550125YT4 VISHAY

    MKP386M550125YT4

    VISHAY
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay フィルムコンデンサ,1.25kV dc,5μF,±5% VISHAY

    Vishay フィルムコンデンサ,1.25kV dc,5μF,±5%

    VISHAY
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 5μF。電圧 = 1.25kV dc。許容差 = ±5%。シリーズ = MKP386M。リード間隔 = 43mm。長さ = 58mm。奥行き = 35mm。等価直列抵抗 = 2.5mΩ。寸法 = 58 x 35 x 50mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = ねじ取り付け。動作温度 Min = -50℃。MKP386Mシリーズ. 低クランプ電圧と電流リンギングによりEMIを低減 高パルス強度(dV/dtは最大2500 V/μs) 低インダクタンス構造(低ESL) 低ESR IGBTモジュールへの直接取り付け用 用途: 光電及び風力インバータ、モータドライブ、周波数コンバータなど
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V ac 15μF ± 10% 1袋 5個入 VISHAY

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V ac 15μF ± 10% 1袋 5個入

    VISHAY
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    VishayMKP385Eシリーズ、THBAC及びパルスメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ高温AEC-Q200認定です。ハイブリッド車や電気自動車の用途、オンボード及び誘導充電システム、BMS(バッテリ管理)などの用途で使用できます。静電容量許容差:±10%定格静電容量範囲:最大15μF難燃性密閉パッケージスズめっきワイヤリード
    仕様●静電容量:15μF●電圧:900V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 10%●シリーズ:MKP385Eアズワン品番65-7027-11
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V ac 15μF ± 10% 1袋 5個入 VISHAY

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V ac 15μF ± 10% 1袋 5個入

    VISHAY
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Vishay MKP385E シリーズ、THB AC 及びパルスメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ高温 AEC-Q200 認定です。ハイブリッド車や電気自動車の用途、オンボード及び誘導充電システム、BMS (バッテリ管理)などの用途で使用できます。静電容量許容差: ± 10 % 定格静電容量範囲:最大 15 μ F 難燃性密閉パッケージ スズめっきワイヤリード
    仕様●静電容量:15μF●電圧:900V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 10%●シリーズ:MKP385Eアズワン品番65-7028-94
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V ac 15μF ± 10% 1セット 70個入 VISHAY

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V ac 15μF ± 10% 1セット 70個入

    VISHAY
    60,980税込67,078
    1セット(70個)
    7日以内出荷
    Vishay MKP385E シリーズ、THB AC 及びパルスメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ高温 AEC-Q200 認定です。ハイブリッド車や電気自動車の用途、オンボード及び誘導充電システム、BMS (バッテリ管理)などの用途で使用できます。静電容量許容差: ± 10 % 定格静電容量範囲:最大 15 μ F 難燃性密閉パッケージ スズめっきワイヤリード
    仕様●入数:1トレイ(70個入り)●静電容量:15μF●電圧:900V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 10%●シリーズ:MKP385E
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V ac 15μF ± 10% VISHAY

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V ac 15μF ± 10%

    VISHAY
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    VishayMKP385Eシリーズ、THBAC及びパルスメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ高温AEC-Q200認定です。ハイブリッド車や電気自動車の用途、オンボード及び誘導充電システム、BMS(バッテリ管理)などの用途で使用できます。静電容量許容差:±10%定格静電容量範囲:最大15μF難燃性密閉パッケージスズめっきワイヤリード
    仕様●静電容量:15μF●電圧:900V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 10%●シリーズ:MKP385Eアズワン品番65-7030-69
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V ac 15μF ± 10% 1袋 10個入 VISHAY

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V ac 15μF ± 10% 1袋 10個入

    VISHAY
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Vishay MKP385E シリーズ、THB AC 及びパルスメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ高温 AEC-Q200 認定です。ハイブリッド車や電気自動車の用途、オンボード及び誘導充電システム、BMS (バッテリ管理)などの用途で使用できます。静電容量許容差: ± 10 % 定格静電容量範囲:最大 15 μ F 難燃性密閉パッケージ スズめっきワイヤリード
    仕様●静電容量:15μF●電圧:900V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 10%●シリーズ:MKP385Eアズワン品番65-7029-02
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V ac 15μF ± 10% 1袋 250個入 VISHAY

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V ac 15μF ± 10% 1袋 250個入

    VISHAY
    27,980税込30,778
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:15μF●電圧:900V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 10%●シリーズ:MKP385Eアズワン品番65-7030-15
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V ac 15μF ± 10% 1袋 150個入 VISHAY

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V ac 15μF ± 10% 1袋 150個入

    VISHAY
    23,980税込26,378
    1袋(150個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:15μF●電圧:900V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 10%●シリーズ:MKP385Eアズワン品番65-7031-88
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V ac 15μF ± 10% 1袋 125個入 VISHAY

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V ac 15μF ± 10% 1袋 125個入

    VISHAY
    23,980税込26,378
    1袋(125個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:15μF●電圧:900V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 10%●シリーズ:MKP385Eアズワン品番65-7025-31
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V ac 15μF ± 10% VISHAY

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V ac 15μF ± 10%

    VISHAY
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:15μF●電圧:900V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 10%●シリーズ:MKP385E
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V ac 2.7μF ± 10% VISHAY

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V ac 2.7μF ± 10%

    VISHAY
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:2.7μF●電圧:900V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 10%●シリーズ:MKP385Eアズワン品番65-7031-90
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V ac 2.7μF ± 10% 1セット 63個入 VISHAY

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V ac 2.7μF ± 10% 1セット 63個入

    VISHAY
    119,800税込131,780
    1セット(63個)
    7日以内出荷
    Vishay MKP385E シリーズ、THB AC 及びパルスメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ高温 AEC-Q200 認定です。ハイブリッド車や電気自動車の用途、オンボード及び誘導充電システム、BMS (バッテリ管理)などの用途で使用できます。静電容量許容差: ± 10 % 定格静電容量範囲:最大 15 μ F 難燃性密閉パッケージ スズめっきワイヤリード
    仕様●入数:1トレイ(63個入り)●静電容量:2.7μF●電圧:900V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 10%●シリーズ:MKP385Eアズワン品番65-7027-24
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V ac 15μF ± 10% 1セット 91個入 VISHAY

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V ac 15μF ± 10% 1セット 91個入

    VISHAY
    109,800税込120,780
    1セット(91個)
    7日以内出荷
    Vishay MKP385E シリーズ、THB AC 及びパルスメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ高温 AEC-Q200 認定です。ハイブリッド車や電気自動車の用途、オンボード及び誘導充電システム、BMS (バッテリ管理)などの用途で使用できます。静電容量許容差: ± 10 % 定格静電容量範囲:最大 15 μ F 難燃性密閉パッケージ スズめっきワイヤリード
    仕様●入数:1トレイ(91個入り)●静電容量:15μF●電圧:900V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 10%●シリーズ:MKP385Eアズワン品番65-7030-70
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V ac 8.2μF ± 5% 1セット 63個入 VISHAY

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V ac 8.2μF ± 5% 1セット 63個入

    VISHAY
    119,800税込131,780
    1セット(63個)
    7日以内出荷
    Vishay MKP385E シリーズ、THB AC 及びパルスメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ高温 AEC-Q200 認定です。ハイブリッド車や電気自動車の用途、オンボード及び誘導充電システム、BMS (バッテリ管理)などの用途で使用できます。静電容量許容差: ± 10 % 定格静電容量範囲:最大 15 μ F 難燃性密閉パッケージ スズめっきワイヤリード
    仕様●入数:1トレイ(63個入り)●静電容量:8.2μF●電圧:630V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 5%●シリーズ:MKP385Eアズワン品番65-7032-02
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V ac 15μF ± 10% VISHAY

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V ac 15μF ± 10%

    VISHAY
    539税込593
    1個
    7日以内出荷
    Vishay MKP385E シリーズ、THB AC 及びパルスメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ高温 AEC-Q200 認定です。ハイブリッド車や電気自動車の用途、オンボード及び誘導充電システム、BMS (バッテリ管理)などの用途で使用できます。静電容量許容差: ± 10 % 定格静電容量範囲:最大 15 μ F 難燃性密閉パッケージ スズめっきワイヤリード
    仕様●静電容量:15μF●電圧:900V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 10%●シリーズ:MKP385E
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V ac 15μF ± 10% 1セット 63個入 VISHAY

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V ac 15μF ± 10% 1セット 63個入

    VISHAY
    129,800税込142,780
    1セット(63個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(63個入り)●静電容量:15μF●電圧:900V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 10%●シリーズ:MKP385E
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 8.2μF ± 5% VISHAY

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 8.2μF ± 5%

    VISHAY
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:8.2μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 5%●シリーズ:MKP385Eアズワン品番65-7025-99
  • Vishay 単方向 TVSダイオード VISHAY

    Vishay 単方向 TVSダイオード

    VISHAY
    2,498税込2,748
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Vishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 19.9V, 5KP12A-E3/54 VISHAY

    Vishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 19.9V, 5KP12A-E3/54

    VISHAY
    2,798税込3,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 19.9V。最小ブレークダウン電圧 = 13.3V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = P600。最大逆スタンドオフ電圧 = 12V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 5000W。最大ピークパルス電流 = 251A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +175 ℃mm。幅 = 9.1mm。Vishay Semiconductor TRANSZORBR 過渡電圧サプレッサ アキシャル 単方向 5,000W. ガラス不動態化ジャンクションを備えた P600 パッケージ 優れたクランプ機能 高速な応答時間 低インクリメンタルサージ抵抗 車載規格 AEC-Q101 認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 38.9V, 5KP24A-E3/54 VISHAY

    Vishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 38.9V, 5KP24A-E3/54

    VISHAY
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 38.9V。最小ブレークダウン電圧 = 26.7V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = P600。最大逆スタンドオフ電圧 = 24V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 5000W。最大ピークパルス電流 = 129A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 9.1 x 9.1 x 9.1mm。幅 = 9.1mm。Vishay Semiconductor TRANSZORBR 過渡電圧サプレッサ アキシャル 単方向 5,000W. ガラス不動態化ジャンクションを備えた P600 パッケージ 優れたクランプ機能 高速な応答時間 低インクリメンタルサージ抵抗 車載規格 AEC-Q101 認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 69.4V, 5KP43A-E3/54 VISHAY

    Vishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 69.4V, 5KP43A-E3/54

    VISHAY
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 69.4V。最小ブレークダウン電圧 = 47.8V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = P600。最大逆スタンドオフ電圧 = 43V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 5000W。最大ピークパルス電流 = 72A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +175 ℃mm。直径 = 9.1mm。Vishay Semiconductor TRANSZORBR 過渡電圧サプレッサ アキシャル 単方向 5,000W. ガラス不動態化ジャンクションを備えた P600 パッケージ 優れたクランプ機能 高速な応答時間 低インクリメンタルサージ抵抗 車載規格 AEC-Q101 認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリプロピレンコンデンサ PP 310V ac 33nF ±20% 5個入 VISHAY

    ポリプロピレンコンデンサ PP 310V ac 33nF ±20% 5個入

    VISHAY
    3,198税込3,518
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。クラスX2 275V AC - MKP339シリーズ。配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。VishayのMKT339シリーズ薄膜コンデンサには、メタライズドポリプロピレンフィルムが使用されています。プラスチックケース入りで、エポキシ樹脂で密封されており、難燃性です。UL94 V-0コーティング。細かいピッチサイズ。干渉抑制用途に適しています。AEC-Q200認定で、車載用途に適した薄膜コンデンサです。
    仕様●入数:1袋(5個入)●静電容量:33nF●電圧:310Vac●取り付けタイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:MKP 339●リードピッチ:7.5mm●寸法(長さ×奥行×高さ):10×4×9mm●温度特性:PP●許容差(マイナス):-20%●定格:+105℃●RoHS適合状況:適合●コード番号:684-2147アズワン品番65-8655-58
kp377特集