カテゴリ

  • 制御機器(23)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • ダイヤトレンド(42)
  • SMC(20)
  • ホンダ(10)
  • BIG DAISHOWA(5)
  • 三菱電機(5)
  • CKD(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • サカエ(1)
  • TRUSCO(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • IKO(日本トムソン)(1)
  • BXカネシン(1)
  • ジャパックス(1)
  • テラル(1)
  • ホッティーポリマー(1)
  • 日本紐釦貿易(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kt63」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T63YB104KT20 VISHAYT63YB104KT20VISHAY
479税込527
1個
7日以内出荷
T63XB102KT20 VISHAYT63XB102KT20VISHAY
559税込615
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
T63XB103KT20 VISHAYT63XB103KT20VISHAY
559税込615
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
T63XB502KT20 VISHAYT63XB502KT20VISHAY
579税込637
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
T63YB502KT20 VISHAYT63YB502KT20VISHAY
619税込681
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
T63YB203KT20 VISHAYT63YB203KT20VISHAY
559税込615
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
T63YB103KT20 VISHAYT63YB103KT20VISHAY
579税込637
1個
7日以内出荷
T63YB504KT20 VISHAYT63YB504KT20VISHAY
499税込549
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
T63YB503KT20 VISHAYT63YB503KT20VISHAY
579税込637
1個
7日以内出荷
T63XB202KT20 VISHAYT63XB202KT20VISHAY
669税込736
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500kΩ スルーホール 14回転型 T63YB504KT20 VISHAYVishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500kΩ スルーホール 14回転型 T63YB504KT20VISHAY
519税込571
1個
5日以内出荷
最大抵抗 = 500kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 14。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.13W。シリーズ = T63。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 1.8 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。MIL-R-22097、CECC 41 100. 6 mm 1/4インチ250 mW上面調整T63YB. T63シリーズ多回転トリマーは、そのスクエア形状と小さいサイズにより基板での使用に最適で、高密度基板実装と狭い基板間隔を実現できます。. 多回転動作 低い接触抵抗の変動
抵抗値500kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ スルーホール 14回転型 T63YB503KT20 VISHAYVishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ スルーホール 14回転型 T63YB503KT20VISHAY
589税込648
1個
5日以内出荷
最大抵抗 = 50kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 14。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.25W。シリーズ = T63。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 1.8 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。MIL-R-22097、CECC 41 100. 6 mm 1/4インチ250 mW上面調整T63YB. T63シリーズ多回転トリマーは、そのスクエア形状と小さいサイズにより基板での使用に最適で、高密度基板実装と狭い基板間隔を実現できます。. 多回転動作 低い接触抵抗の変動
抵抗値50kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 14回転型 T63XB102KT20 VISHAYVishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 14回転型 T63XB102KT20VISHAY
579税込637
1個
5日以内出荷
最大抵抗 = 1kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 14。方位 = 側面調整。定格電力 = 0.25W。シリーズ = T63。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 1.8 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。6 mm 1 / 4インチ250 mW側面調整74Xシリーズ. スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング 成形ボディ 高さ6.35 mm、ピン径0.4 mm
抵抗値1kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 14回転型 T63YB502KT20 VISHAYVishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 14回転型 T63YB502KT20VISHAY
619税込681
1個
5日以内出荷
最大抵抗 = 5kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 14。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.25W。シリーズ = T63。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 1.8 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。MIL-R-22097、CECC 41 100. 6 mm 1/4インチ250 mW上面調整T63YB. T63シリーズ多回転トリマーは、そのスクエア形状と小さいサイズにより基板での使用に最適で、高密度基板実装と狭い基板間隔を実現できます。. 多回転動作 低い接触抵抗の変動
抵抗値5kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 14回転型 T63YB103KT20 VISHAYVishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 14回転型 T63YB103KT20VISHAY
579税込637
1個
5日以内出荷
最大抵抗 = 10kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 14。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.25W。シリーズ = T63。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 1.8 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。MIL-R-22097、CECC 41 100. 6 mm 1/4インチ250 mW上面調整T63YB. T63シリーズ多回転トリマーは、そのスクエア形状と小さいサイズにより基板での使用に最適で、高密度基板実装と狭い基板間隔を実現できます。. 多回転動作 低い接触抵抗の変動
抵抗値10kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 14回転型 T63XB502KT20 VISHAYVishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 14回転型 T63XB502KT20VISHAY
589税込648
1個
5日以内出荷
最大抵抗 = 5kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 14。方位 = 側面調整。定格電力 = 0.25W。シリーズ = T63。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 1.8 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。MIL-R-22097、CECC 41 100. 6 mm 1 / 4インチ250 mW側面調整T63XB. T63シリーズ多回転トリマーは、そのスクエア形状と小さいサイズにより基板での使用に最適で、高密度基板実装と狭い基板間隔を実現できます。. 多回転動作 低い接触抵抗の変動
抵抗値5kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 14回転型 T63XB103KT20 VISHAYVishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 14回転型 T63XB103KT20VISHAY
569税込626
1個
5日以内出荷
最大抵抗 = 10kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 14。方位 = 側面調整。定格電力 = 0.25W。シリーズ = T63。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 1.8 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。MIL-R-22097、CECC 41 100. 6 mm 1 / 4インチ250 mW側面調整T63XB. T63シリーズ多回転トリマーは、そのスクエア形状と小さいサイズにより基板での使用に最適で、高密度基板実装と狭い基板間隔を実現できます。. 多回転動作 低い接触抵抗の変動
抵抗値10kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ スルーホール 14回転型 T63XB202KT20 VISHAYVishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ スルーホール 14回転型 T63XB202KT20VISHAY
669税込736
1個
5日以内出荷
最大抵抗 = 2kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 14。方位 = 側面調整。定格電力 = 0.25W。シリーズ = T63。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 1.8 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。6 mm 1 / 4インチ250 mW側面調整74Xシリーズ. スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング 成形ボディ 高さ6.35 mm、ピン径0.4 mm
抵抗値2kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ スルーホール 14回転型 T63YB203KT20 VISHAYVishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ スルーホール 14回転型 T63YB203KT20VISHAY
619税込681
1個
5日以内出荷
最大抵抗 = 20kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 14。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.25W。シリーズ = T63。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 1.8 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。MIL-R-22097、CECC 41 100. 6 mm 1/4インチ250 mW上面調整T63YB. T63シリーズ多回転トリマーは、そのスクエア形状と小さいサイズにより基板での使用に最適で、高密度基板実装と狭い基板間隔を実現できます。. 多回転動作 低い接触抵抗の変動
抵抗値20kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1MΩ スルーホール 14回転型 T63YB105KT20 VISHAYVishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1MΩ スルーホール 14回転型 T63YB105KT20VISHAY
519税込571
1個
5日以内出荷
最大抵抗 = 1MΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 14。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.06W。シリーズ = T63。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 1.8 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。MIL-R-22097、CECC 41 100. 6 mm 1/4インチ250 mW上面調整T63YB. T63シリーズ多回転トリマーは、そのスクエア形状と小さいサイズにより基板での使用に最適で、高密度基板実装と狭い基板間隔を実現できます。. 多回転動作 低い接触抵抗の変動
抵抗値1MΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100kΩ スルーホール 14回転型 T63YB104KT20 VISHAYVishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100kΩ スルーホール 14回転型 T63YB104KT20VISHAY
489税込538
1個
5日以内出荷
最大抵抗 = 100kΩ。実装タイプ = スルーホール。回転数 = 14。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.25W。シリーズ = T63。終端スタイル = ピン。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 1.8 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。MIL-R-22097、CECC 41 100. 6 mm 1/4インチ250 mW上面調整T63YB. T63シリーズ多回転トリマーは、そのスクエア形状と小さいサイズにより基板での使用に最適で、高密度基板実装と狭い基板間隔を実現できます。. 多回転動作 低い接触抵抗の変動
抵抗値100kΩRoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 1kΩ スルーホール 14回転型 VISHAY半固定抵抗器 トリマポテンショメータ 1kΩ スルーホール 14回転型VISHAY
799税込879
1個
7日以内出荷
MIL-R-22097、CECC 41 100。6 mm 1/4インチ250 mW上面調整T63YB。T63シリーズ多回転トリマーは、そのスクエア形状と小さいサイズにより基板での使用に最適で、高密度基板実装と狭い基板間隔を実現できます。多回転動作 低い接触抵抗の変動
仕様●最大抵抗:1kΩ●実装タイプ:スルーホール●回転数:14●方位:上面調整●定格電力:0.25W●シリーズ:T63●終端スタイル:ピン●許容差:±10%●温度係数:±100ppm/℃●長さ:6.8mm●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7178-86
Vishay 半固定抵抗器 VISHAYVishay 半固定抵抗器VISHAY
509税込560
1個ほか
7日以内出荷