カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • 三菱ふそう(25)
  • SMC(24)
  • 明石スクールユニフォームカンパニー(13)
  • 住商モンブラン(7)
  • NORCOMP(6)
  • le coq sportif (ルコックスポルティフ)(5)
  • HIOKI(日置電機)(3)
  • Merck(メルクミリポア)(3)
  • PROST's(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • 椿本チエイン(2)
  • 八光電機(2)
  • 佐藤計量器製作所(1)
  • CKD(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • 三菱電機(1)
  • ユニカ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l2103」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vishay サーミスタ NTC, 10kΩ VISHAY

    Vishay サーミスタ NTC, 10kΩ

    VISHAY
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    シリーズ = NTCLE413。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = -3.75%/K。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±1%。最大定格電力 = 100mW。奥行き = 3mm。高さ = 10mm。動作温度 Min = -40℃
  • MAL210618103E3 VISHAY

    MAL210618103E3

    VISHAY
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MAL210118103E3 VISHAY

    MAL210118103E3

    VISHAY
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    7日以内出荷
  • Vishay コンデンサ 10000μF, ,40V dc, MAL210117103E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 10000μF, ,40V dc, MAL210117103E3

    VISHAY
    ¥239,800税込¥263,780
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 10000μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 x 60mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 10000μF, ,63V dc, MAL210118103E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 10000μF, ,63V dc, MAL210118103E3

    VISHAY
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    7日以内出荷
    静電容量 = 10000μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 80mm。高さ = 80mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 10000h。許容差 = ±20%。終端処理用のねじとワッシャが付属しています。. 101 PHR-STシリーズ. Vishay 101 PHR-STシリーズアルミ電解コンデンサには有極ねじ止め端子が備わっています。 101 PHR-STシリーズは、バッファ処理、フィルタ処理、モータ駆動、インバータ、UPS、パルス電源などの幅広い用途に適しています。. 長期の耐用寿命 非固体電解質 高リプル電流 ブルースリーブで絶縁
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 10000μF, ,63V dc, MAL210618103E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 10000μF, ,63V dc, MAL210618103E3

    VISHAY
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    欠品中
    静電容量 = 10000μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 50 (Dia.) x 80mm。高さ = 80mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 50mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 20000h。許容差 = -10 to +30%。106 PED-STシリーズ. Vishayの106 PED-STシリーズの電解コンデンサは、+85 ℃で最長20,000時間の長寿命を誇ります。また、ESRとESLがとても低いので、非常に高いリプル電流負荷に対応します。 これらのアルミ電解コンデンサは、絶縁された円筒ケースに密閉された非電解質で構成されており、充電と放電を防止します。 幅広い用途に対応し、フィルタリングと平滑化、パルスシステムにおける蓄電、産業システム、標準電源とスイッチモード電源、コンピュータと通信を含む用途に適しています。. 標準及びスイッチモードの電源に最適なPower Eurodinねじ端子 低ESR 低ESL 振動と衝撃に対する優れた耐性 高信頼性 シーリングによる圧力逃しを実現
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 10000μF, ,16V dc, MAL202115103E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 10000μF, ,16V dc, MAL202115103E3

    VISHAY
    ¥5,198税込¥5,718
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 10000μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 21 (Dia.) x 38mm。長さ = 38mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 21mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 8000h。許容差 = ±20%。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 220μF, ,50V dc, MAL216099103E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 220μF, ,50V dc, MAL216099103E3

    VISHAY
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 220μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = 表面実装。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 x 12.5 x 16mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay コンデンサ 220μF, ,50V dc, MAL215099103E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 220μF, ,50V dc, MAL215099103E3

    VISHAY
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 220μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = 表面実装。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 10 x 12mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックコンデンサ AY2 シリーズ 10nF 300V ac AEC-Q200 1箱 500個入 VISHAY

    セラミックコンデンサ AY2 シリーズ 10nF 300V ac AEC-Q200 1箱 500個入

    VISHAY
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:10nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:AY2●許容差:±20%●温度特性:Y5V●直径:15.5mm●高さ:6mm●寸法:15.5 Dia. x 6mm●抑制クラス:X1, Y1●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6917-05
  • セラミックコンデンサ AY2 シリーズ 10nF 300V ac AEC-Q200 1袋 10個入 VISHAY

    セラミックコンデンサ AY2 シリーズ 10nF 300V ac AEC-Q200 1袋 10個入

    VISHAY
    ¥689税込¥758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    このコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクで構成されています。接続リードは、直径0.6 mmのスズめっき銅クラッドスチール製です。このコンデンサには、リード間隔が5 mm、7.5 mm又は10.0 mmのストレート又はキンクリードが付属しています。難燃性エポキシ樹脂で封入されています。85 / 85 / 1000時間のテストに対応 3000回の温度サイ
    仕様●静電容量:10nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:AY2●許容差:±20%●温度特性:Y5V●直径:15.5mm●高さ:6mm●寸法:15.5 Dia. x 6mm●抑制クラス:X1, Y1●許容差(マイナス):-20%アズワン品番65-6916-84
  • Vishay コンデンサ 100μF, ,63V dc, MAL215097803E3 VISHAY

    Vishay コンデンサ 100μF, ,63V dc, MAL215097803E3

    VISHAY
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 100μF。電圧 = 63V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 x 10 x 12mm
    RoHS指令(10物質対応)対応