カテゴリ
- 制御機器(98)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- MURATA(村田製作所)(809)
- YAGEO(730)
- KEMET(542)
- TDK(321)
- KYOCERA AVX(228)
- WURTH ELEKTRONIK(140)
- 京セラ(110)
- ダイヤトレンド(76)
- Merck(メルクミリポア)(52)
- 雅(43)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(42)
- 三菱ふそう(41)
- MICROCHIP(27)
- omron(オムロン)(25)
- ホンダ(25)
- 太陽誘電(25)
- オムロンヘルスケア(24)
- イトーキ(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(50)
「lcc」の検索結果
特価

Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,1000pF ±5%
VISHAY¥1,198税込¥1,3181袋(20個)当日出荷仕様静電容量 = 1nF電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.8 x 3.8 x 2.6mm長さ = 3.8mm奥行き = 3.8mm高さ = 2.6mmシリーズ = K-H Series許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%端子タイプ = ラジアルEIA198、IEC60384-9、AEC-Q200. Vishay K..Hシリーズ高動作温度積層セラミックコンデンサ(C0G HOTcaps). VishayのK…H積層セラミックコンデンサはAEC-Q200準拠で、過酷な車載動作条件に適しています。 他に類を見ない+175 ℃という最高動作温度を誇ります。安定なC0G誘電体が採用されています。 このラジアルセラミックコンデンサは-55 → +175 ℃で±330 ppm/Kの容量変動があります。 性能と信頼性で新たな基準を打ち立てたVishayのHOTcap製品は、独自の貴金属電極技術を採用しており、ウェットビルドプロセスで製造されています。 100 %スズめっき銅のクラッドリード品、ストレートリード品、圧着リード品があり、間隔は2.5 mm又は5 mmです。 また、UL94 V-0難燃性エポキシ樹脂を使用しています。. AEC-Q200対応(PPAP提出可) 高い信頼性 高パフォーマンス 取り付けスタイル: ラジアル きわめて過酷な動作条件下での使用向け セラミック誘電体としては他に類を見ない最高動作温度: +175 ℃ 高信頼性MLCCインサートを使用したウェットビルドプロセス. 用途. ケーブルハーネス、ターボチャージャ、スロットルバルブ、ブレーキ系制御、排気ガス / シート位置センサなどの機能領域における、EMIフィルタリングをはじめとする車載用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 100pF ±5%
VISHAY¥919税込¥1,0111袋(20個)翌々日出荷仕様静電容量 = 100pF電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.8 x 3.8 x 2.6mm長さ = 3.8mm奥行き = 3.8mm高さ = 2.6mmシリーズ = K-H Series許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%リードスペーシング = 5mmEIA198、IEC60384-9、AEC-Q200. Vishay K..Hシリーズ高動作温度積層セラミックコンデンサ(C0G HOTcaps). VishayのK…H積層セラミックコンデンサはAEC-Q200準拠で、過酷な車載動作条件に適しています。 他に類を見ない+175 ℃という最高動作温度を誇ります。安定なC0G誘電体が採用されています。 このラジアルセラミックコンデンサは-55 → +175 ℃で±330 ppm/Kの容量変動があります。 性能と信頼性で新たな基準を打ち立てたVishayのHOTcap製品は、独自の貴金属電極技術を採用しており、ウェットビルドプロセスで製造されています。 100 %スズめっき銅のクラッドリード品、ストレートリード品、圧着リード品があり、間隔は2.5 mm又は5 mmです。 また、UL94 V-0難燃性エポキシ樹脂を使用しています。. AEC-Q200対応(PPAP提出可) 高い信頼性 高パフォーマンス 取り付けスタイル: ラジアル きわめて過酷な動作条件下での使用向け セラミック誘電体としては他に類を見ない最高動作温度: +175 ℃ 高信頼性MLCCインサートを使用したウェットビルドプロセス. 用途. ケーブルハーネス、ターボチャージャ、スロットルバルブ、ブレーキ系制御、排気ガス / シート位置センサなどの機能領域における、EMIフィルタリングをはじめとする車載用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 100pF ±5%
VISHAY¥3,698税込¥4,0681袋(50個)翌々日出荷仕様静電容量 = 100pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0402取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 1 x 0.5 x 0.6mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.6mmシリーズ = VJ許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%温度係数 = ±30ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 18pF ±5%
VISHAY¥479税込¥5271袋(25個)翌々日出荷仕様静電容量 = 18pF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.94mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.94mmシリーズ = VJ許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%最大動作温度 = +150℃Vishay 0603. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、VJ商用シリーズ. C0G (NP0)は、静電容量温度係数(TCC)が非常に低い極めて安定した誘電体 C0G (NP0)は低損失を実現 優れたエージング特性 デカップリング及びフィルタリングには、X7R誘電体が最適 信頼性の高い貴金属電極(NME)システム 用途: タイミング回路、チューニング回路、センサ用途、スキャナ用途、デカップリング、フィルタリング、サージ抑制、高電圧回路などRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,3300pF ±10%
VISHAY¥529税込¥5821袋(25個)翌々日出荷仕様静電容量 = 3.3nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.92mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.92mmシリーズ = VJ許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%温度係数 = ±15%Vishay 0603. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、VJ商用シリーズ. C0G (NP0)は、静電容量温度係数(TCC)が非常に低い極めて安定した誘電体 C0G (NP0)は低損失を実現 優れたエージング特性 デカップリング及びフィルタリングには、X7R誘電体が最適 信頼性の高い貴金属電極(NME)システム 用途: タイミング回路、チューニング回路、センサ用途、スキャナ用途、デカップリング、フィルタリング、サージ抑制、高電圧回路などRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 500V dc,1000pF ±10%
VISHAY¥899税込¥9891袋(25個)翌々日出荷仕様静電容量 = 1nF電圧 = 500V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.7mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.7mmシリーズ = VJ許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%誘電体材料ファミリ = X7RVishay VJシリーズ. 高電圧処理機能 スナバー及びサージ抑制用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 500V dc 2.2pF ±0.25pF
VISHAY¥999税込¥1,0991袋(25個)翌々日出荷仕様静電容量 = 2.2pF電圧 = 500V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±0.25pF寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.7mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.7mmシリーズ = VJ許容差(マイナス) = -0.25pF許容差(プラス) = +0.25pF温度係数 = ±30ppm/℃Vishay VJシリーズ. 高電圧処理機能 スナバー及びサージ抑制用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc K103K15X7RF5TH5V
VISHAY¥769税込¥8461袋(25個)翌々日出荷静電容量 = 10nF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スルーホール。温度特性 = X7R。許容差 = ±10%。寸法 = 4 x 2.5 x 4mm。長さ = 4mm。奥行き = 2.5mm。高さ = 4mm。シリーズ = K103K。末端仕様 = ラジアル。Mono Kap溶融ラジアルコンデンサ. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアルパッケージRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7nF 50V dc K472K15X7RF5TH5V
VISHAY¥1,298税込¥1,4281袋(50個)翌々日出荷静電容量 = 4.7nF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スルーホール。温度特性 = X7R。許容差 = ±10%。寸法 = 4 x 2.5 x 4mm。長さ = 4mm。奥行き = 2.5mm。高さ = 4mm。シリーズ = K472K。末端仕様 = ラジアル。Mono Kap溶融ラジアルコンデンサ. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアルパッケージRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 500V dc 1812 (4532M) VJ1812Y104KXEAT
VISHAY¥2,498税込¥2,7481袋(25個)翌々日出荷静電容量 = 100nF。電圧 = 500V dc。パッケージ/ケース = 1812 (4532M)。実装タイプ = 表面実装。温度特性 = X7R。許容差 = ±10%。寸法 = 4.5 x 3.2 x 2.18mm。長さ = 4.5mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 2.18mm。シリーズ = VJ。動作温度 Min = -55℃。Vishay 1812高電圧シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、VJ商用シリーズ. C0G (NP0)又はX7R誘電体を選択可能 C0G (NP0)は、静電容量温度係数(TCC)が非常に低い極めて安定した誘電体 C0G (NP0)は低損失を実現 優れたエージング特性 デカップリング及びフィルタリングには、X7R誘電体が最適 信頼性の高い貴金属電極(NME)システム 用途: タイミング回路、チューニング回路、センサ用途、スキャナ用途、デカップリング、フィルタリング、サージ抑制、高電圧回路などRoHS指令(10物質対応)対応
SLC Disc Capacitors HV 20KVDC 100pF ±20% 1袋 2個入
VISHAY¥1,298税込¥1,4281袋(2個)6日以内出荷仕様●静電容量:100pF●電圧:10kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:HVCC●許容差:±20%●直径:8mm●長さ:38mm●寸法:8 (Dia.) x 38mm●抑制クラス:Class II●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7155-44
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc K104K15X7RF5TH5
VISHAY¥46税込¥511個7日以内出荷静電容量 = 100nF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = スルーホール。温度特性 = X7R。許容差 = ±10%。寸法 = 4 x 2.6 x 4mm。長さ = 4mm。奥行き = 2.6mm。高さ = 4mm。シリーズ = K。末端仕様 = ラジアル℃。Vishay Kシリーズ. Vishay Kシリーズ積層セラミックコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクに、黄色の難燃性エポキシ樹脂がコーティングされています。 Kシリーズは、さまざまな静電容量や電圧のタイプを取り揃えた非常に信頼性の高いコンデンサです。幅広い用途に適しています。. 積層DCコンデンサ 小型 ラジアルリードRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 940nm, PLCC 2
VISHAY¥179税込¥1971個7日以内出荷ピーク波長 = 940nm。パッケージタイプ = PLCC 2。放射強度 = 24mW/sr。実装タイプ = 表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 47nF 50V dc 1袋 10個入
VISHAY¥489税込¥5381袋(10個)7日以内出荷Vishay A..P シリーズアキシャルリード型積層セラミックコンデンサは、PPAP の認定を受けた AEC-Q200 認定品で、最も過酷な車載動作条件に適しています。このアキシャルセラミックコンデンサは、-55+160 ℃ の静電容量が 47000 pF ですこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 10 % の許容差を備えています。黄色の難燃性エポキシ樹脂製で、100 % スズ仕様●静電容量:47nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6973-43
MLCC 47nF 50V dc 1袋 10個入
VISHAY¥599税込¥6591袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量:47nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6963-06
MLCC 22nF 50V dc 1袋 25個入
VISHAY¥5,498税込¥6,0481袋(25個)7日以内出荷Vishay K..G シリーズラジアルリード付き積層セラミックコンデンサは、AEC-Q200 認定済みで、PPAP の品番を取り揃えており、最も過酷な車載動作条件に適しています。これらのラジアルセラミックコンデンサは、静電容量が -55+160 ℃ となっていますこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 10 % の許容差を備えています。静電容量が大きく、小型サイズ仕様●静電容量:22nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6964-88
MLCC 330pF 50V dc 1袋 10個入
VISHAY¥389税込¥4281袋(10個)7日以内出荷Vishay K..G シリーズラジアルリード付き積層セラミックコンデンサは、AEC-Q200 認定済みで、PPAP の品番を取り揃えており、最も過酷な車載動作条件に適しています。このラジアルセラミックコンデンサは、-55+160 ℃ の静電容量 330 pF ですこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 10 % の許容差を備えています。静電容量が大きく、小型サイズ 取り付仕様●静電容量:330pF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6966-92
MLCC 330pF 50V dc 1袋 10個入
VISHAY¥279税込¥3071袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量:330pF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6970-51
MLCC 220nF 50V dc 1袋 10個入
VISHAY¥919税込¥1,0111袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量:220nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6970-76
MLCC 2.2nF 50V dc 1袋 10個入
VISHAY¥409税込¥4501袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量:2.2nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6971-32
MLCC 1nF 50V dc 1箱 4000個入
VISHAY¥88,980税込¥97,8781箱(4000個)7日以内出荷Vishay A..P シリーズアキシャルリード型積層セラミックコンデンサは、PPAP の認定を受けた AEC-Q200 認定品で、最も過酷な車載動作条件に適しています。このアキシャルセラミックコンデンサは、-55 → +160 ℃ の範囲で 1000 pF の静電容量がありますこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 10 % の許容差を備えています。黄色の難燃性エポキシ樹脂製仕様●静電容量:1nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6966-93
Vishay LED, 緑, 表面実装, PLCC-2, VLMG3100-GS08
VISHAY¥1,198税込¥1,3181袋(25個)7日以内出荷LED色 = 緑。パッケージタイプ = PLCC 2。実装タイプ = 表面実装。LED数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 33nF 100V dc 1袋 10個入
VISHAY¥509税込¥5601袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量:33nF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6970-64
MLCC 100nF 50V dc 1袋 10個入
VISHAY¥619~税込¥681~1袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量:100nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%
MLCC 470pF 50V dc 1袋 10個入
VISHAY¥709税込¥7801袋(10個)7日以内出荷Vishay K..G シリーズラジアルリード付き積層セラミックコンデンサは、AEC-Q200 認定済みで、PPAP の品番を取り揃えており、最も過酷な車載動作条件に適しています。このラジアルセラミックコンデンサは、静電容量が -55+160 ℃ となっていますこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 10 % の許容差を備えています。静電容量が大きく、小型サイズ 取り仕様●静電容量:470pF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6964-86
MLCC 470nF 50V dc 1袋 10個入
VISHAY¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷Vishay A..P シリーズアキシャルリード型積層セラミックコンデンサは、PPAP の認定を受けた AEC-Q200 認定品で、最も過酷な車載動作条件に適しています。このアキシャルセラミックコンデンサは、-55+160 ℃ の静電容量が 470000pF ですこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 10 % の許容差を備えています。黄色の難燃性エポキシ樹脂製で、100 % スズ仕様●静電容量:470nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6960-48
MLCC 4.7nF 50V dc 1袋 10個入
VISHAY¥459税込¥5051袋(10個)7日以内出荷Vishay A..P シリーズアキシャルリード型積層セラミックコンデンサは、PPAP の認定を受けた AEC-Q200 認定品で、最も過酷な車載動作条件に適しています。この軸流セラミックコンデンサは、静電容量が -55+160 ℃ となっていますこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 10 % の許容差を備えています。黄色の難燃性エポキシ樹脂製で、100 % スズめっき銅仕様●静電容量:4.7nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6970-07
MLCC 4.7nF 50V dc 1袋 10個入
VISHAY¥429税込¥4721袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量:4.7nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6970-87
MLCC 33nF 200V dc 1袋 10個入
VISHAY¥749税込¥8241袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量:33nF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6969-98
MLCC 100pF 50V dc 1袋 10個入
VISHAY¥619税込¥6811袋(10個)7日以内出荷Vishay K..G シリーズラジアルリード付き積層セラミックコンデンサは、AEC-Q200 認定済みで、PPAP の品番を取り揃えており、最も過酷な車載動作条件に適しています。このラジアルセラミックコンデンサは、静電容量が -55 → +160 ℃ ですこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 5 % の許容差を備えています。静電容量が大きく、小型サイズ 取り付けス仕様●静電容量:100pF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:± 5%アズワン品番65-7083-87
MLCC 100pF 50V dc 1袋 10個入
VISHAY¥399税込¥4391袋(10個)7日以内出荷Vishay A..P シリーズアキシャルリード型積層セラミックコンデンサは、PPAP の認定を受けた AEC-Q200 認定品で、最も過酷な車載動作条件に適しています。このアキシャルセラミックコンデンサは、-55+160 ℃ の静電容量が 100 pF ですこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 5 % の許容差を備えています。黄色の難燃性エポキシ樹脂製で、100 % スズめっ仕様●静電容量:100pF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:± 5%アズワン品番65-6973-44
MLCC 220nF 50V dc 1袋 10個入
VISHAY¥879税込¥9671袋(10個)7日以内出荷VishayA..Pシリーズアキシャルリード型積層セラミックコンデンサは、PPAPの認定を受けたAEC-Q200認定品で、最も過酷な車載動作条件に適しています。このアキシャルセラミックコンデンサは、静電容量が-22000pF(-55→+160℃)となっていますこのコンデンサは、信頼性の高いMLCCと±10%の許容差を備えています。黄色の難燃性エポキシ樹脂製で、100%スズめっき銅クラッドスチール製ワイヤリードと信頼性の高いコンデンサです。静電容量が大きく、小型サイズ軸方向取り付けタイプELV指令に適合する部品仕様●静電容量:220nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6970-15
MLCC 47nF 50V dc 1袋 5000個入
VISHAY¥199,800税込¥219,7801袋(5000個)7日以内出荷Vishay K..G シリーズラジアルリード付き積層セラミックコンデンサは、AEC-Q200 認定済みで、PPAP の品番を取り揃えており、最も過酷な車載動作条件に適しています。このラジアルセラミックコンデンサは、静電容量が -55+160 ℃ と 47000 pF ですこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 10 % の許容差を備えています。静電容量が大きく、小型サイズ 取仕様●静電容量:47nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6963-26
MLCC 2.2nF 200V dc 1袋 10個入
VISHAY¥449税込¥4941袋(10個)7日以内出荷Vishay A..P シリーズアキシャルリード型積層セラミックコンデンサは、PPAP の認定を受けた AEC-Q200 認定品で、最も過酷な車載動作条件に適しています。これらのアキシャルセラミックコンデンサは、-55+160 ℃ の静電容量が 2200 pF ですこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 10 % の許容差を備えています。黄色の難燃性エポキシ樹脂製で、100 % ス仕様●静電容量:2.2nF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6973-26
MLCC 4.7nF 200V dc 1袋 10個入
VISHAY¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷Vishay A..P シリーズアキシャルリード型積層セラミックコンデンサは、PPAP の認定を受けた AEC-Q200 認定品で、最も過酷な車載動作条件に適しています。この軸流セラミックコンデンサは、静電容量が -55+160 ℃ となっていますこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 5 % の許容差を備えています。黄色の難燃性エポキシ樹脂製で、100 % スズめっき銅仕様●静電容量:4.7nF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:± 5%アズワン品番65-6964-77
MLCC 4.7nF 200V dc 1袋 10個入
VISHAY¥1,398税込¥1,5381袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量:4.7nF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:± 5%アズワン品番65-6960-50
MLCC 2.2nF 200V dc 1袋 10個入
VISHAY¥769税込¥8461袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量:2.2nF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6962-69
MLCC 100nF 200V dc 1袋 10個入
VISHAY¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷Vishay A..P シリーズアキシャルリード型積層セラミックコンデンサは、PPAP の認定を受けた AEC-Q200 認定品で、最も過酷な車載動作条件に適しています。このアキシャルセラミックコンデンサは、-55+160 ℃ の静電容量が 100、000 pF ですこのコンデンサは、信頼性の高い MLCC と ± 5 % の許容差を備えています。黄色の難燃性エポキシ樹脂製で、100 % ス仕様●静電容量:100nF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6969-11