カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- CKD(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- KITACO(2)
- KSフィルター(2)
- LITTELFUSE(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- NACHI(不二越)(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- アサダ(2)
- イトーキ(3)
- ホンダ(9)
- ロイヤルセカンド(1)
- 光(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ld330」の検索結果
特価
関連キーワード

Vishay 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 2.4A, 9.75 x 9.62 x 9.14mm, IHLD3232HBER330M5A
VISHAY¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷インダクタンス = 33 μH。DC抵抗 = 159.43mΩ。許容差 = ±20%。定格電流 = 2.4A。シリーズ = IHLD。パッケージ/ケース = 3232。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +155℃。シールド = あり。インダクタ構造 = デュアル。奥行き = 9.62mm。RoHS対応 AEC-Q200認定. IHLD3232低プロファイル高電流デュアルインダクタ. Vishay低プロファイル、高電流デュアルインダクタは、高音質低歪みの理想的な設計です。 このデュアルインダクタは、シールド付き構造で、インダクタ間のクロストークを最小化するため結合係数を低く抑えています。. 特長. 1つのパッケージに2つのインダクタ 155 ℃までの耐熱性 コンポジット構造により、極めて低いバズノイズを実現 周波数範囲は1 MHzまで. 用途. Class DオーディオアンプRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら