カテゴリ

  • 制御機器(20)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • モノタロウ(3)
  • KINGBRIGHT(77)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(55)
  • クリスタルアイ(55)
  • WURTH ELEKTRONIK(31)
  • OSRAM(26)
  • RS PRO(24)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(23)
  • TAKENOW(17)
  • MAD MAX(マッドマックス)(16)
  • 富士倉(16)
  • マリンテック(15)
  • AXS(アークス)(13)
  • カシムラ(12)
  • SPARKFUN(10)
  • エスコ(8)
  • Mentor GmbH(8)
  • エコデバイス(7)
  • CREE(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led smd」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay 960nm, SMD Little Star (3 x 2.51 x 1.2mm) 40mW VISHAYVishay 960nm, SMD Little Star (3 x 2.51 x 1.2mm) 40mWVISHAY
2,598税込2,858
1袋(25個)
7日以内出荷
ピーク波長 960nmパッケージタイプ SMD Little Star放射束 40mW放射強度 560mW/sr実装タイプ 表面実装指向半値角 ±9°LED数 1ピン数 2寸法 3 2.51 1.2mmレンズ形状 ドームLED材質 GaAlAsSurfLightTMポートフォリオに属するVSMY14940は、940 nm赤外線のサイドビュー型発光ダイオードです。GaAlAs面発光チップ技術の採用により、極めて高い放射強度、高光出力、高速スイッチングが実現されています。表面実装(SMD)向けの無色透明で基板ベースのパッケージ(レンズ付き)入りです。パッケージタイプ: 表面実装 パッケージ形態: サイドビュー 寸法(L W H mm): 3.0 2.51 1.2 ピーク波長: λp 940 nm 高い信頼性 高放射出力 超高放射強度 半輝度角度: = ±9° 高パルス電流動作 フロワーライフ: 168時間、MSL 3、J-STD-020準拠 用途: リモコン用エミッタ(38 kHz) 学習機能付きリモコン フォトインタラプタ 光スイッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
LED 赤 表面実装 1袋 25個入 VISHAYLED 赤 表面実装 1袋 25個入VISHAY
1,498税込1,648
1袋(25個)
6日以内出荷
Vishay の赤色ドームレンズ SMD LED は、ガルウィング又は逆ガルウィングタイプとして表面実装するためのレンズ付きの、無色透明の小型成形パッケージに収められています。この LED は、最新の超高輝度 AlInGaP/Si チップ技術と高発光流、大型チップサイズを採用し、最大 70 mA の高 DC 順電流を実現しています。ガルウィングパッケージ形式です。RoHS 指
仕様●LED色:赤●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.2 V●シリーズ:Powerアズワン品番65-7245-77RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トライアック出力 1袋 2個入 VISHAYフォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トライアック出力 1袋 2個入VISHAY
1,398税込1,538
1袋(2個)
6日以内出荷
フォトトライアック付き Vishay オプトカプラは、光学的に結合された GaAs IRLED から、ノイズ抑制機能と非ゼロクロッシング機能を備えた感光性サイリスタシステムで構成されています。サイリスタシステムは、1 mA の低トリガ電流を実現し、10 kV/ μ s 以上の dV/dt 比と最大 800 V の負荷電圧を備えています低電圧ロジックを高電圧 120 V ac、240 V ac、380 V ac ラインから絶縁し、モータ、ソレノイド、高電力サイリスタ、トライアック、ソリッドステートリレーなどの抵抗、誘導、又は静電容量の AC 負荷を制御する、最適なマイクロコントローラに適したソリューションです。RoHS 指令(2022年10月現在)、に準拠しています SMD-6 パッケージに収容されています
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトライアック●最大順方向電圧:1.35V●チャンネル数:1●ピン数:6●パッケージタイプ:6-SMD●入力電流タイプ:DC●コード番号:230-8333アズワン品番65-7245-76RoHS指令(10物質対応)対応
UV LED 青 表面実装 SMD 1袋 25個入 VISHAYUV LED 青 表面実装 SMD 1袋 25個入VISHAY
2,298税込2,528
1袋(25個)
7日以内出荷
ThedomelensSMDLEDserieshasbeendesignedinasmalluntintedandclearmoldedpackagewithlensforsurfacemountingasgullwingorreversegullwingversionTheVLD.1232.seriesisusingrecentultrabrightInGaN/sapphirechiptechnologywithhighluminousflux.UtilizinglatestadvancedInGaNtechnologyPackagetype:surface-mountPackageform:gullwing,reversegullwingAPPLICATIONSTrafficsignalsandsignsInteriorandexteriorlightingSmokedetectors
仕様●LED色:青●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.4 V●光度:3500 mcd●ピン数:2●ビュー角:±9 °●レンズ形状:ドーム●主波長:472 nm●シリーズ:VLDB1232アズワン品番65-7247-09
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トライアック出力 1袋 2個入 VISHAYフォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トライアック出力 1袋 2個入VISHAY
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
フォトトライアック付き Vishay オプトカプラは、光学的に結合された GaAs IRLED から、ノイズ抑制機能と非ゼロクロッシング機能を備えた感光性サイリスタシステムで構成されています。サイリスタシステムは、1 mA の低トリガ電流を実現し、10 kV/ μ s 以上の dV/dt 比と最大 800 V の負荷電圧を備えていますIL420 及び IL4208 は、低電圧ロジックを高電圧 120 V ac、240 V ac、380 V ac ラインから絶縁し、モータ、ソレノイド、高電力サイリスタ、トライアックやソリッドステートリレーなどの抵抗、誘導、静電容量の AC 負荷を制御する最適なマイクロコントローラに適したソリューションです。RoHS 指令(2022年10月現在)、に準拠しています SMD-6 パッケージに収容されています
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトライアック●最大順方向電圧:1.35V●チャンネル数:1●ピン数:6●パッケージタイプ:6-SMD●入力電流タイプ:DC●コード番号:230-8331アズワン品番65-7245-94
IR LED 950nm SMD 2100mW 1袋 5個入 VISHAYIR LED 950nm SMD 2100mW 1袋 5個入VISHAY
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
280nm UV-C 紫外線 LED 13.5mW 1袋 5個入 VISHAY280nm UV-C 紫外線 LED 13.5mW 1袋 5個入VISHAY
5,198税込5,718
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●UVの種類:UVC●ピーク波長:280nm●放射束:13.5mW●パッケージタイプ:SMD●コード番号:238-7031アズワン品番65-7262-56
Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, 4N35-X009T VISHAYVishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, 4N35-X009TVISHAY
42,980税込47,278
1セット(1000個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 2ピン数 = 6パッケージタイプ = SMD入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 10μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 5 kVrms最大電流変換率 = 50%標準降下時間 = 10μsシリーズ = 4N35オプトカプラ、トランジスタ出力、4Nxxシリーズ、Vishay Semiconductor. 各オプトカプラは、ガリウムヒ素赤外線 LED とシリコン NPN フォトトランジスタで構成されています。. 特長. 絶縁試験電圧: 5000 VRMS 共通のロジックファミリとのインターフェイス 入出力カップリング静電容量 ;: 0.5 pF 業界標準のデュアルインライン 6 ピンパッケージ. 用途. AC 主電源の検出 リードリレー駆動 スイッチモード電源フィードバック 電話呼び出し音の検出 ロジックアースの絶縁 高周波数ノイズ除去機能を備えたロジックカップリング
RoHS指令(10物質対応)対応
SMDレジスタ 0603 1608M 0.1W VISHAYSMDレジスタ 0603 1608M 0.1WVISHAY
659税込725
1個
7日以内出荷
Vitelec TNPU シリーズ 2k Advanced レベルの精度と安定性を備えた、超精密薄膜フラットチップ抵抗器です。車載、産業機器、テスト及び測定機器、医療機器、通信及び計装での用途に対応します。低温度係数 優れた耐湿性 優れた総合的な安定性
仕様●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.05%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-6948-20
UV LED 青 表面実装 SMD 1セット 1500個入 VISHAYUV LED 青 表面実装 SMD 1セット 1500個入VISHAY
68,980税込75,878
1セット(1500個)
7日以内出荷
The dome lens SMD LED series has been designed in a small untinted and clear molded package with lens for surface mounting as gull wing or reverse gull wing versionThe VLD.1232.series is using recent ultra bright InGaN / sapphire chip technology with high luminous flux.Utilizing latest advanced InGaN technology Package type: surface-mount Package form: gull wing, reverse gull wing APPLICATIONS Traffic signals and signs Interior and exterior lighting Smoke detectors
仕様●入数:1リール(1500個入り)●LED色:青●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.4 V●光度:3500 mcd●ピン数:2●ビュー角:±9 °●レンズ形状:ドーム●主波長:472 nm●シリーズ:VLDB1232●コード番号:188-1507アズワン品番65-7248-07
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1セット 1000個入 VISHAYフォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1セット 1000個入VISHAY
119,800税込131,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
フォトトランジスタ出力付きの Vishay オプトカプラは、2 つの逆並列ガリウムヒ素赤外線 LED とシリコン NPN フォトトランジスタを 6 ピン DIP パッケージで結合した双方向入力光結合アイソレータです。H11AA1 は、最小 CTR 20 %、1 : 3 の CTR 対称性を備え、AC 信号の検出や監視を必要とする用途向けに設計されています。SMD-6 パッケージに収容されて
仕様●入数:1リール(1000個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.5V●チャンネル数:1●ピン数:6●パッケージタイプ:6-SMD●入力電流タイプ:ACアズワン品番65-7246-30
UV LED 青 表面実装 SMD 1セット 1500個入 VISHAYUV LED 青 表面実装 SMD 1セット 1500個入VISHAY
68,980税込75,878
1セット(1500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1500個入り)●LED色:青●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.4 V●光度:3500 mcd●ピン数:2●ビュー角:±9 °●レンズ形状:ドーム●主波長:472 nm●シリーズ:VLDB1232アズワン品番65-7248-06
SMDレジスタ 0805 2012M 0.125W VISHAYSMDレジスタ 0805 2012M 0.125WVISHAY
839税込923
1個
7日以内出荷
Vitelec TNPU シリーズ 4.99k Advanced レベルの精度と安定性を備えた、超精密薄膜フラットチップ抵抗器です。車載、産業機器、テスト及び測定機器、医療機器、通信及び計装での用途に対応します。低温度係数 優れた耐湿性 優れた総合的な安定性
仕様●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.05%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-6947-74
SMDレジスタ 0805 2012M 0.125W VISHAYSMDレジスタ 0805 2012M 0.125WVISHAY
929税込1,022
1個
7日以内出荷
Vitelec TNPU シリーズ 500 Advanced レベルの精度と安定性を備えた、超精密薄膜フラットチップ抵抗器です。車載、産業機器、テスト及び測定機器、医療機器、通信及び計装での用途に対応します。低温度係数 優れた耐湿性 優れた総合的な安定性
仕様●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.05%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-6946-91
Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, フォトダイオード出力, IL300-F-X007 VISHAYVishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, フォトダイオード出力, IL300-F-X007VISHAY
55,980税込61,578
1セット(50個)
7日以内出荷
実装タイプ スルーホール実装出力デバイス フォトダイオード最大順方向電圧 1.5Vチャンネル数 1ピン数 8パッケージタイプ SMD標準上昇時間 1.75μs最大入力電流 60 mA絶縁電圧 5300 Vrms標準降下時間 1.75μsシリーズ IL300IL300 リニアオプトカプラは、 AlGaAs IRLED から構成され、絶縁フィードバックと出力 PIN フォトダイオードを分岐配置で照射します。フィードバックフォトダイオードは、 LED 光束の一部をキャプチャし、制御信号( IP1 )を生成して、のサーボに使用できます LED 駆動電流この技術は、 LED の非線形、時間、および温度特性を補正します。出力 PIN フォトダイオードは、 LED が生成するサーボ光束と直線的に関連する出力信号( IP2 )を生成します。 入力 出力カプラゲイン( K3 )の時間と温度安定性は、 LED の出力フラックスを正確に追跡する PIN フォトダイオードと一致することによって保証されています。特長 AC 信号と DC 信号を結合します 0.01 サーボ直線性 広い帯域幅 、 200kHz 高ゲイン安定性(通常 0.005 %/ C 低入出力静電容量 低消費電力 、 15mW 絶縁定格電圧: 4420 VRMS 内部絶縁距離 : 0.4 mm 用途 電源フィードバック電圧 電流 医療用センサの絶縁 オーディオ信号インターフェイス 分離されたプロセス制御トランスデューサ デジタル電話の絶縁 代理店の承認 UL cUL オプション で DIN EN60747-5-5 VDE0884-5 )を使用可能 BSI FIMKO CQC
RoHS指令(10物質対応)対応
IR LED 950nm SMD 2100mW 1袋 5個入 VISHAYIR LED 950nm SMD 2100mW 1袋 5個入VISHAY
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●ピーク波長:950nm●パッケージタイプ:SMD●放射束:2100mW●放射強度:670mW/sr●実装タイプ:表面実装アズワン品番65-7261-76
UV LED 青 表面実装 SMD 1袋 25個入 VISHAYUV LED 青 表面実装 SMD 1袋 25個入VISHAY
2,098税込2,308
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●LED色:青●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.4 V●光度:3500 mcd●ピン数:2●ビュー角:±9 °●レンズ形状:ドーム●主波長:472 nm●シリーズ:VLDB1232●コード番号:188-1517アズワン品番65-7247-07
Vishay LED, ソフトオレンジ, 表面実装, SMD MiniLED, VLMO233U1AA-GS08 VISHAYVishay LED, ソフトオレンジ, 表面実装, SMD MiniLED, VLMO233U1AA-GS08VISHAY
1,698税込1,868
1袋(25個)
7日以内出荷
LED色 = ソフトオレンジパッケージタイプ = SMD MiniLED実装タイプ = 表面実装LED数 = 1
RoHS指令(10物質対応)対応
UV LED 緑 表面実装 SMD 1袋 25個入 VISHAYUV LED 緑 表面実装 SMD 1袋 25個入VISHAY
2,198税込2,418
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●LED色:緑●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.4 V●光度:16000 mcd●ピン数:2●ビュー角:±9 °●レンズ形状:ドーム●主波長:541 nm●シリーズ:VLDTG1232
SMDレジスタ 1206 3216M 0.25W VISHAYSMDレジスタ 1206 3216M 0.25WVISHAY
689税込758
1個
7日以内出荷
Vitelec TNPU シリーズ 500 Advanced レベルの精度と安定性を備えた、超精密薄膜フラットチップ抵抗器です。車載、産業機器、テスト及び測定機器、医療機器、通信及び計装での用途に対応します。低温度係数 優れた耐湿性 優れた総合的な安定性
仕様●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.05%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-6946-87
SMDレジスタ 1206 3216M 0.25W VISHAYSMDレジスタ 1206 3216M 0.25WVISHAY
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
Vitelec TNPU シリーズの 1 k Advanced レベルの精度と安定性を備えた、超精密薄膜フラットチップ抵抗器です。車載、産業機器、テスト及び測定機器、医療機器、通信及び計装での用途に対応します。低温度係数 優れた耐湿性 優れた総合的な安定性
仕様●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.05%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-6947-76