カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- EATON(イートン)(2)
- HAMACO(7)
- Kawasaki(1)
- Merck(メルクミリポア)(3)
- MOTOREX(モトレックス)(1)
- NASTA(ナスタ)(1)
- omron(オムロン)(3)
- SEIWA(セイワ)(1)
- SKC(環境測定)(7)
- SMC(170)
- TRUSCO(1)
- スリーライク(2)
- ナイキ(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- ホームテイスト(2)
- ラフアンドロード(2)
- 恵宏製作所(1)
- 東正車輛(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「lhy」の検索結果
特価

Vishay LED, 黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLHY4400
VISHAY¥2,498税込¥2,7481袋(50個)翌々日出荷LED色 = 黄。パッケージタイプ = 3 mm (T-1)。実装タイプ = スルーホール実装。LED数 = 1。順方向電圧 = 3 V。光度 = 3 mcd。ピン数 = 2。ビュー角 = 60 °。レンズ形状 = 砲弾型。主波長 = 594 nm。レンズ色 = 黄mm。Vishay TLHx4xxxシリーズ3 mm (T-1)ラジアルLED. VishayのTLHx4xxxシリーズは、3 mm着色拡散プラスチックパッケージの高効率LEDです。 このLEDは、広視野角で、オン / オフのコントラストがはっきりしています。TLHx4xxxの最適な用途には、ステータスライト、オン / オフインジケータ、バックグラウンド照明、読み取りライト、メンテナンスライト、マーキングライトなどがあります。. TLHx4xxx LEDの特長: 標準3 mmパッケージ(T-1) 小さい機械公差 DC及び高ピーク電流に最適 広視野角 光度による分類 色分類: 赤色、黄色、緑色、青色RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay LED, 黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLHY4405
VISHAY¥95,980税込¥105,5781袋(5000個)7日以内出荷LED色 = 黄。パッケージタイプ = 3 mm (T-1)。実装タイプ = スルーホール実装。LED数 = 1。順方向電圧 = 3 V。光度 = 10 mcd。ピン数 = 2。ビュー角 = 60 °。レンズ形状 = 砲弾型。主波長 = 594 nm。寸法 = 3mm。Vishay TLHx4xxxシリーズ3 mm (T-1)ラジアルLED. VishayのTLHx4xxxシリーズは、3 mm着色拡散プラスチックパッケージの高効率LEDです。 このLEDは、広視野角で、オン / オフのコントラストがはっきりしています。TLHx4xxxの最適な用途には、ステータスライト、オン / オフインジケータ、バックグラウンド照明、読み取りライト、メンテナンスライト、マーキングライトなどがあります。. TLHx4xxx LEDの特長: 標準3 mmパッケージ(T-1) 小さい機械公差 DC及び高ピーク電流に最適 広視野角 光度による分類 色分類: 赤色、黄色、緑色、青色RoHS指令(10物質対応)対応