カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- VISHAY
- メディアカバーマーケット(4)
- 三菱マテリアル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

Vishay ESD保護ダイオード, 双方向, 表面実装, 14V, VBUS05L1-DD1-G-08
VISHAY¥159,800税込¥175,7801セット(8000個)7日以内出荷ダイオード構成 = デュアル。最大クランピング電圧 = 14V。最小ブレークダウン電圧 = 7V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = LLP1006。最大逆スタンドオフ電圧 = 5.5V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 34W。最大ピークパルス電流 = 2A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 2。動作温度 Min = -40 ℃。動作温度 Max = +125 ℃mm。幅 = 0.65mm。ESDプロテクタ、Vishay Semiconductor. IEC61000規格に準拠した静電気放電(ESD)保護RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら